4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
1000(1)
1500(1)
2000(1)
2500(1)
3000(1)
4000(1)
5000(1)
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質シリコンゴム 耐電圧水中60分後200V/3秒 外径(Φmm)2.5 電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃)-60~+200 最高使用温度(℃)常用 180 リード線両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フレキシブルヒーター FH
形状両側リード線・わに口クリップ付き 電源(V)AC100 最高温度(℃)400
1個
9,290 税込10,219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm)2.4 絶縁抵抗(MΩ)500 耐電圧(V)1500 常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度) 電源AC100V(引出しリード線1m付)
1個
3,888 税込4,277
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーター
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
1本
4,990 税込5,489
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)