培養機器/インキュベーター :「循環ファン」の検索結果
関連キーワード
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
対流方式強制対流方式
温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)
機能デジタル温度設定
温度精度±1.5℃
温度制御方式PID
使用温度範囲(℃)12~26
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度精度±1.0℃
使用周囲温度(℃)12~28
温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)
対流方式強制対流方式
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
付属品棚板×2枚
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.0℃
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付け塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.5℃
温度制御PID制御
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。