培養機器/インキュベーター :「振盪恒温器」の検索結果
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別本体
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~200
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度調節範囲(℃)室温+5~85
外寸法(mm)442×462×452
アズワン品番3-6100-01
庫内寸法(mm)340×225×260
タイマータイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)
架台270×200mm
撹拌方式旋回方式
温度調節精度(℃)±0.2(37℃設定時)
1個
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。