培養機器/インキュベーター :「SHE」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
温度プローブPT1000
仕様●タッチスクリーンドライバスインキュベーター用
アズワン品番65-3975-95
1個
¥6,198
税込¥6,818
63日以内出荷
パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。
付属品棚板×2
質量(kg)7.2
電源AC100V・50/60Hz
内容積(L)18
定格出力45W
温度精度±0.2℃(37℃時)
温度分布±1.2℃(37℃時)
設定温度範囲17~40℃
外寸法(mm)260×470×415
アズワン品番2-1688-01
庫内寸法(mm)180×290×310
対流方式強制循環式
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
仕様●規格:シリコンフリー Viton 素材ガスケット
アズワン品番65-3976-09
1個
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。
仕様温度安定性:±0.5℃
付属品ブロックリフター
電源AC100~120V 50/60Hz
温度範囲(℃)(室温+5)~130
温度精度±0.5℃(at37℃)
タイマー最大99時間59分
サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
色イエロー
1セット(600本)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。