1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インキュベーター内に複数収まるコンパクト設計です。 タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化します。 細胞数、細胞面積をグラフ表示します。 24ウェルプレートに対応しており、各ウェルを個別に撮影します。
トラスコ品番180-6810 セット内容ソフトウェア、USB3.0 質量(kg)1 電源(V)5(USB3.0より供給) 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ105 本体寸法(mm)幅180 環境温度範囲(℃)20-45
1台
2,498,000 税込2,747,800
60日以内出荷