絞り込み
ブランド
- EYELA(アイラ/東京理化器械)
- ALLSHENG(41)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(42)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- アズワン(65)
- アネロパック(6)
- ケニス(10)
- コーニング(6)
- スギヤマゲン(7)
- ナリカ(3)
- ヤマト科学(3)
- 三商(9)
- 三菱ガス化学(3)
- 生田産業(6)
- ブランドをもっと見る

振盪機用棚板 HSIシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥35,980税込¥39,5781個21日以内出荷SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
専用架台 LTI-400E・700E用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥76,980税込¥84,6781個21日以内出荷対応機種LTI-400E・700Eコード197530アズワン品番65-0574-59
棚板支え LTI-400E・700E、KCL用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥6,398税込¥7,0381組3日以内出荷対応機種LTI-400E・700E、KCLコード204980アズワン品番65-0574-29
積重ね固定金具
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥4,198税込¥4,6181個21日以内出荷設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。コード268950アズワン品番65-0574-07
アジャスター・キャスター付台車
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥50,980税込¥56,0781個31日以内出荷設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。コード268940アズワン品番65-0574-06
恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
アジャスターキャスター SLI-400・700型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781セット(4個)21日以内出荷装置の移動が楽に行なえます。SLI-400・700型を床置きにするときにお使いください。コード197240アズワン品番65-0573-98
2段重ね金具 SLI-400型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個22日以内出荷SLI-400型同士の2段重ね時にお使いください。コード197230アズワン品番65-0573-97
2段重ね金具 SLI-220型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥7,298税込¥8,0281個22日以内出荷SLI-220型同士の2段重ね時にお使いください。コード198010アズワン品番65-0573-96
振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。コード197270アズワン品番65-0573-95
記録計出力端子 SLI-400・700・1200型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥13,980税込¥15,3781個46日以内出荷庫内温度の記録をデータとして残すことができます。コード210460アズワン品番65-0573-94
KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥14,980税込¥16,4781個43日以内出荷KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880アズワン品番68-1348-24
バイタライト蛍光灯
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥55,980税込¥61,5781セット(5本)46日以内出荷光の波長特性が太陽光に近く、色調も自然色に見えます。植物・動物の育成にも好影響の中・近紫外線がバランスよくでています。コード208150アズワン品番65-0574-46
光量子センサ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥139,800税込¥153,7801個46日以内出荷光合成光量子束密度(μmol/m2/s)を測定してディスプレイに表示し記録も行なえます。コード208120アズワン品番65-0574-45
近紫外線灯 40W
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥28,980税込¥31,8781セット(6本)31日以内出荷360nm付近にピーク波長を持つ近紫外線灯です。コード144400アズワン品番65-0574-42
ポリタンク用架台
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781個21日以内出荷装置横にポリタンクを設置する際に使用する架台です。コード144210アズワン品番65-0574-41
照度センサ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥139,800税込¥153,7801個31日以内出荷照度を測定してディスプレイに表示し、記録も行なえます。T・HT-LED型は標準装備です。コード208110アズワン品番65-0574-38
ポリタンク用架台 H・HT-LED型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥25,980税込¥28,5781個31日以内出荷装置横にポリタンクを設置する際に使用する架台です。コード208100アズワン品番65-0574-37
バット型棚板
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷角型バットの形をした、網目状の棚板です。プラスチック製のバットによる温度・湿度・照度ムラを軽減します。コード208140アズワン品番65-0574-35
2段重ね金具 LTI-400E型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷LTI-400E型同士の2段重ね時にお使いください。コード210480アズワン品番65-0574-17
台車 LTI-400E・700E型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥28,980税込¥31,8781個31日以内出荷床置き、LTI-400E型の2段重ね時に。アジャスターとキャスターが付いていますので、移動に便利です。高さはわずか85mmです。コード210500アズワン品番65-0574-16