培養機器/インキュベーター :「漏電遮断機」の検索結果
関連キーワード
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器。温度分布精度に優れたエアジャケット式。エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分
材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス
質量(kg)約30
棚板数(枚)2(付属)
機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)
構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300
コード271590
使用周囲温度(℃)5~35
棚ピッチ(mm)48
入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA
棚段数(段)5
等分布荷重(kg)最大15(棚板)
アズワン品番65-0573-99
対流方式エアジャケット式自然対流方式
庫内容量(L)約29
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。