培養機器/インキュベーター :「安全用」の検索結果
特価
本日9月1日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。操作性、効率性に優れています。CEマーク適合。2年間保証。
材質内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)(室温+5)~75
方式自然対流式
温度分布±0.7℃(at37℃、無負荷時)
温度調節精度±0.2℃(at37℃、無負荷時)
内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)7.1
容量(L)9.1
電源AC100V、50/60Hz、100W
温度範囲(℃)(室温+5)~60
ヒーターシリコンコードヒータ 100W
温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171
タイマーSVスタート 1分~999時間
観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養機器/インキュベーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。