培養機器/インキュベーター :「トーア」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
約7分で設定温度に到達(室温→80℃)!。0℃以下から100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):-5~100(-10℃は室温が20℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17
アズワン品番61-3733-86
タイマー1min.~99h59min.
冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
1セット
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
ミキシングしながら温度制御ができる!。低温~100℃まで温度制御可能!。スピーディな温度変化。温度精度が高い。5ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内を連結して使用できる。12種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):-10~100(-10℃は室温が25℃以下で設定可能)、プログラム:5ファイル記憶可能・ファイル間の連結可能、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、入力電圧(W):AC100V(88~132V),50/60Hz,200、寸法・質量(kg):300(L)×212(W)×180(H)mm,5(本体のみ)、対応ブロック数:17
アズワン品番61-3733-87
タイマー1min.~99h59min.
冷却時間≦25min.(20℃→-5℃)周囲の温度が30℃以下の場合
1セット
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7
質量(kg)0.85(本体のみ)
入力電圧(V)DC24、40W、AC100~240
サイズ(mm)152(L)×120(W)×112(H)
アズワン品番61-3733-85
タイマー0~999 (min. or sec.)
1セット
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
材質本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金
寸法(mm)165×98×134
容量(mL)(緩衝液) 450~650
質量(g)900(ダミープレート含・泳動プレート除く)
方式装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化
商品構成本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚
アズワン品番2-5400-11
1台
¥87,980
税込¥96,778
48日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養機器/インキュベーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。