培養機器/インキュベーター :「ふ卵器」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)
電源AC100V 55W
温度範囲(℃)35~40
外寸(mm)370×320×330
内寸(mm)305×305×305
収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2
質量(kg)7.1
使用温度範囲(℃)室温+5~60
電源AC100V・50/60Hz
内容積(L)9.1
安全装置独立過熱防止装置
温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(mm)326×253×281
ヒーター容量(W)85
庫内寸法(mm)275×195×171
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)
扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。