培養機器/インキュベーター :「制御 タイマー」の検索結果
関連キーワード
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉
材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)
使用温度範囲(℃)室温+5~65
有効内寸(mm)260×260×260
内容積(L)約18
ヒーター(W)180
安全装置温度警報
温度精度±0.5℃
温度制御PID制御
温度分布±2.0℃
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
1台(1台)
¥59,980
税込¥65,978
50日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。