絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 三商(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(5)
  • ALLSHENG(5)
  • ケニス(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • サンプラテック(2)
  • ヤマト科学(2)
  • Celltreat(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • OPTIMA(1)
  • アトー(1)
  • バイオメディカルサイエンス(1)
  • PHC[科学研究・開発用品](1)
  • 青光舎(1)
  • Thermo Scientific Nunc(1)
  • 米国MatTek(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL)  FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズアズワン
87,900税込96,690
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)冷却加熱装置ペルチェ素子設定温度(℃)1単位温度分布精度±0.5℃(at 37℃)温度調節精度±0.5℃材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)安全装置過電流保護ヒューズ容量(L)28内寸法(mm)329×219×369質量(kg)13.5付属品棚板×2枚消費電力(W)75外寸法(mm)420×413×485
ミニインキュベーター アズワンミニインキュベーターアズワン
63,900税込70,290
1台
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番1-3173-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
アイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付き アズワンアイキューブ クールストック 4℃固定タイプ 出荷前点検検査書付きアズワン
65,900税込72,490
1箱
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W種別4℃固定タイプアズワン品番3-7055-01-22
アイキューブ アズワンアイキューブアズワン
53,900税込59,290
1箱
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
パーソナルインキュベーター アズワンパーソナルインキュベーターアズワン
100,000税込110,000
1台
当日出荷
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
アイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ 出荷前点検検査書付き アズワンアイキューブ カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプ 出荷前点検検査書付きアズワン
67,900税込74,690
1箱
当日出荷
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:11kg付属品:棚板×2枚消費電力:60W種別高精度ホットタイプアズワン品番3-7056-01-22
アイキューブ アズワンアイキューブアズワン
55,900税込61,490
1箱
当日出荷
衛生検査・細菌検査に適した高精度ホットタイプ加熱タイプ・シンプル操作の簡易型インキュベーターです。操作が容易で、安価なため食品衛生検査・菌検査に適しています。デジタルで庫内の温度設定が可能です。
種別カルチャーインキュベーター 高精度ホットタイプアズワン品番3-7056-01
パーソナルインキュベーター アズワンパーソナルインキュベーターアズワン
88,000税込96,800
1台
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。
アズワン品番1-3174-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
パーソナル簡易インキュベーター アズワンパーソナル簡易インキュベーターアズワン
68,900税込75,790
1個
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
UV殺菌灯ユニット タイマー付き アズワンUV殺菌灯ユニット タイマー付きアズワン
57,900税込63,690
1個
当日出荷
薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVCケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5ケーブル厚さ3×6mm放電管4W波長(nm)254電源(AC100V)50/60Hzチェーン長(mm)500アズワン品番3-6812-11タイマー0~120分(アナログ)
IVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応 アズワンIVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応アズワン
84,999税込93,499
1箱(60個)
6日以内出荷
ディッシュの径が約Φ50mmと大きく高さが約7mmと低いのでマイクロインジェクションに適しています。測定ホール(ガラス部分)がΦ30mmと広いため、作業が行いやすいです。ディッシュ本体の原材料はUSP試験クラスVIをクリアし非細胞毒性が立証されています。ISO9001・ISO13485及びFDA品質システム規則21CERパート820に準拠して製造されています。
測定範囲(mm)(ホール) Φ30素材ディッシュ本体/PS、カバーガラス/硼珪酸ガラス接着剤メディカルグレードの接着剤を使用サイズディッシュ径/約50mm、測定ホール/Φ30mm
クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズアズワン
99,000税込108,900
1台
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5外形寸法(mm)420×413×485容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-21-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
計測用アクセサリー アズワン計測用アクセサリーアズワン
62,999税込69,299
1箱(3個)
13日以内出荷
Servo-Tray(サーボトレイ)は、繰り返し使えるバイアルキャリアで、標準サイズバイアル(20mL)が50本収納できます。シンチレーションカクテル耐性で、オートクレーブ可能です。Rack-System(ラックシステム)は、サンプル調整の際のバイアル保管用トレイで、持ち運びに使用します。仕切りを取り替えることで、20mLなら32本(4×8)、6mLバイアルなら50本(5×10)まで収納可能です。シンチレーションカクテル耐性で、除染も容易です。CardBoard Vual Tray(カードボードトレイ)は、仕切りのついたダンボールトレイです。列ごと数字が記入されており、サンプルも判別しやすく組み立ても容易です。
コンパクトクールインキュベーター アズワンコンパクトクールインキュベーターアズワン
94,900税込104,390
1台
当日出荷
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
インキュベートカバー アズワンインキュベートカバーアズワン
80,900税込88,990
1台
当日出荷
試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
アズワン品番1-7605-01仕様庫内温度確認用温度計取付け可能付属品庫内温度確認用棒状温度計材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
培養機器/インキュベーター