培養機器/インキュベーター :「プラグコード 汎用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)
寸法(mm)126×160×84
電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)
制御方式ON/OFF制御
接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台
アズワン品番4-6131-01
アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。