小型振盪恒温器 出荷前点検検査書付アズワン予約販売
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100外寸(mm)491×296×291センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度分布37℃時2℃温度調節PID制御・SSR出力タイマー設定1分~99時間59分ヒーター容量(W)80温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11-22庫内寸法(mm)312×220×201(有効高さ:160)タイマーON・OFF・ON/OFF・SVタイマー振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
小型振盪恒温器アズワン当日出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,538¥1,398
Sシャーレサンダイヤ税込¥3,518¥3,198
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,428¥1,298
Sシャーレサンダイヤ税込¥9,678¥8,798
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,758¥1,598
Sシャーレサンダイヤ税込¥4,068¥3,698
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,538¥1,398
Sシャーレサンダイヤ税込¥5,388¥4,898