培養機器/インキュベーター :「塗装 温度計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
アズワン品番1-7605-01
仕様庫内温度確認用温度計取付け可能
付属品庫内温度確認用棒状温度計
材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装
質量(kg)9
材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm
電源AC100V 50/60Hz
外寸法(mm)450×400×440
ヒーター容量(W)200
温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度
庫内寸法(mm)422×372×346
対流方式強制対流方式
温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
1台
¥80,900
税込¥88,990
当日出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。