培養機器/インキュベーター :「振とう」の検索結果
関連キーワード
ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート
寸法(mm)330×350×185
質量(kg)約9
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)250
温度制御方式PID制御
温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)
振幅(mm)2
温度調節範囲(℃)室温+5~70
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
アズワン品番4-6361-01
1台
¥231,000
税込¥254,100
翌々日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し
質量(kg)4
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
型番MyBL-P2
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温+5~70
外寸法(mm)280×270×140
アズワン品番1-2932-01
1個
¥111,350
税込¥122,485
当日出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。