21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
164,000 税込180,400
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
143,000 税込157,300
15日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01 付属品網板×1枚 材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.2 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)12~26 消費電力(W)40 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 網サイズ(mm)200×145 温度センサーK型熱電対 温度制御PID制御 外寸法(mm)270×210×260 温度設定範囲(℃)12~50 庫内寸法(mm)220×160×130 対流方式強制対流方式 温度分布精度±1.5℃
1台
94,900 税込104,390
当日出荷

ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。 アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。 温度調節精度の高いPID制御を採用しています。 積み重ねてもご使用いただけます。
材質庫内/アルミニウム内扉/PMMA(アクリル) 質量(kg)24 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)12~26 消費電力(W)最大100 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 温度センサーK型熱電対 温度制御PID制御 温度分布37℃時±1℃以下 温度設定範囲(℃)5~5010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式強制対流方式 温度設定単位0.1℃ 冷却能力(℃)室温-15~16(約1時間)
1台
155,000 税込170,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個 仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚・棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸法(mm)180×240×220 型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き) センサーK熱電対 安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー 電源コード(m)約1.5(3Pプラグ) 温度制御方式マイコン式PID制御 棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け) 外寸法(mm)250×320×400 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5421-41-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
102,300 税込112,530
当日出荷

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41 付属品棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 定格電流(A)3 棚段数最大6 安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサーK型熱電対 温度制御マイコン式PID制御 タイマー時間1分~99時間59分 棚ピッチ(mm)30 外寸法(mm)250×320×400 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)室温+5~80 庫内寸法(mm)180×240×220 対流方式自然対流方式 観察窓70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω コード2m・3Pプラグ 温度制御方式PID制御、SSR出力 温度分布分布幅:2℃(at37℃) 温度調節範囲(℃)室温+5~80 排気口Φ32mm×1個 内装ステンレス(SUS304) 外装スチール粉体塗装 棚ピッチ(mm)35 付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能 対流方式自然対流エアージャケット 内扉強化ガラス
1台
119,000 税込130,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット 温度調節範囲(℃)室温+5~80 温度分布2℃(at37℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 棚ピッチ(mm)35 材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス 排気口Φ32mm×1個 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 付属品棚板×2枚、棚板レール×2組 仕様過昇防止センサー:K型熱電対
1台
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
1箱
131,000 税込144,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
1箱
121,000 税込133,100
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
152,000 税込167,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ) 安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本) 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー 対流方式自然対流エアージャケット
1台
131,000 税込144,100
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm)491×296×291 内寸(mm)312×220×157 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃)室温+5~60 アズワン品番1-6035-11 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
75,900 税込83,490
当日出荷

卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100 材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル) 電源AC100V50/60Hz センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 振幅(mm)30 温度調節PID制御・SSR出力 外寸法(mm)491×296×291 温度設定範囲(℃)室温+7~60 アズワン品番1-6142-11 振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220 振盪台寸法(mm)262×200 撹拌方式偏振撹拌方式(往復) 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
151,000 税込166,100
当日出荷

仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し 質量(kg)4 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番MyBL-P2 温度制御方式PID制御 温度調節範囲(℃)室温+5~70 外寸法(mm)280×270×140 アズワン品番1-2932-01
1個
111,350 税込122,485
当日出荷

コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
用途自然対流方式付属品:棚板×1枚 仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時) 付属品棚板×1枚 質量(kg)8.3 容量(L)10 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)230×220×200 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 電源コード(m)2 温度制御方式PID制御 棚ピッチ(mm)48(最大2段) 外寸法(mm)285×280×335 アズワン品番3-8658-01
1個
98,700 税込108,570
当日出荷

コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚 アズワン品番3-8658-01-22 校正証明書点検・検査書
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷

ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート 寸法(mm)330×350×185 質量(kg)約9 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)250 温度制御方式PID制御 温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時) 振幅(mm)2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 回転速度(min-1[r.p.m])100~1500 アズワン品番4-6361-01
1台
231,000 税込254,100
翌々日出荷

自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V 50/60Hz 1A センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 外寸法(mm)491×296×291 アズワン品番1-6035-11-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
87,900 税込96,690
15日以内出荷

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル 材質(本体)板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃)12~28 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 温度精度±1.5℃ 温度制御PID制御 温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式強制対流方式 温度設定方式デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル) 対流方式強制対流方式 温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください) 機能デジタル温度設定 温度精度±1.5℃ 温度制御方式PID 使用温度範囲(℃)12~26 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2(2Pプラグ)
1台
178,000 税込195,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)