培養機器/インキュベーター :「on off 表示」の検索結果
関連キーワード
このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。
また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。
・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。
・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。
・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。
・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。
・温度表示は0.1℃単位です。
・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。
・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。
・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)
温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。