コンパクトインキュベーター SCI-13TGK(東京硝子器械)4日以内出荷
清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200TGK品番371-61-22-01型式SCI-13外形寸法(mm)515.5×290×292H電源AC100V 50/60Hz
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,538¥1,398
Sシャーレサンダイヤ税込¥3,518¥3,198
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,428¥1,298
Sシャーレサンダイヤ税込¥9,678¥8,798
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,758¥1,598
Sシャーレサンダイヤ税込¥4,068¥3,698
Sシャーレサンダイヤ税込¥1,538¥1,398
Sシャーレサンダイヤ税込¥5,388¥4,898