340件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK2000-2HL用BH12ブロック(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENGMK2000-2HL用BH12ブロック(96ウェルマイクロプレート用)ALLSHENG
14,980税込16,478
1セット(1個)
32日以内出荷
D-MiniT用ブロック(2.0mLx15) ALLSHENGD-MiniT用ブロック(2.0mLx15)ALLSHENG
9,998税込10,998
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH08ブロック(5.0mLx20) ALLSHENGMK2000-2HL用BH08ブロック(5.0mLx20)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷
G-MiniT用ブロック(50mLx2) ALLSHENGG-MiniT用ブロック(50mLx2)ALLSHENG
9,998税込10,998
1セット(1個)
62日以内出荷
MK2000-2HL用BH01ブロック(0.2mLx96) ALLSHENGMK2000-2HL用BH01ブロック(0.2mLx96)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
A-MiniT用ブロック(0.2mL x 40) ALLSHENGA-MiniT用ブロック(0.2mL x 40)ALLSHENG
10,980税込12,078
1セット(1個)
62日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.0mLディープウェルプレート用) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.0mLディープウェルプレート用)ALLSHENG
54,980税込60,478
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(5.0mLx8) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(5.0mLx8)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH14ブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENGMK2000-2HL用BH14ブロック(384ウェルPCRプレート用)ALLSHENG
37,980税込41,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH02ブロック(0.5mLx45) ALLSHENGMK2000-2HL用BH02ブロック(0.5mLx45)ALLSHENG
18,980税込20,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッドALLSHENG
5,298税込5,828
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH06ブロック(1.5mLx20+2.0mLx15) ALLSHENGMK2000-2HL用BH06ブロック(1.5mLx20+2.0mLx15)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH03ブロック(1.5mLx35) ALLSHENGMK2000-2HL用BH03ブロック(1.5mLx35)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(2.0mLx24) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(2.0mLx24)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ヒーティングリッド ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ヒーティングリッドALLSHENG
97,980税込107,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッドALLSHENG
3,598税込3,958
1セット(1個)
32日以内出荷
B-MiniT用ブロック(0.5mLx24) ALLSHENGB-MiniT用ブロック(0.5mLx24)ALLSHENG
10,980税込12,078
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH13ブロック(ソリッドブロック) ALLSHENGMK2000-2HL用BH13ブロック(ソリッドブロック)ALLSHENG
12,980税込14,278
1セット(1個)
32日以内出荷
汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mmアズワン
57,900税込63,690
1台
翌々日出荷
各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ アズワンプレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプアズワン
231,000税込254,100
1台
翌々日出荷
ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
iP-TEC細胞シート輸送コンテナ サンプラテックiP-TEC細胞シート輸送コンテナサンプラテック
24,980税込27,478
1個(6個)
7日以内出荷
シート状に加工した細胞、立体構造の細胞、生体組織などを、安定して安全に輸送可能培養液で容器を満たしキャップができるため、気泡が入らず揺れから細胞を守ります柔らかいシリコーンゴムで収容サンプルをやさしく挟持キャップのメディカルシリコーンゴム薄膜はCO2を透過します電子線滅菌済通気(ベント)タイプ
材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)PE、メディカルシリコーンゴム全長(mm)75×62全高(mm)20滅菌電子線滅菌済
パーソナル簡易インキュベーター アズワンパーソナル簡易インキュベーターアズワン
70,900税込77,990
1個
当日出荷
本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
ハイブリダイゼーション combi-SVシリーズ FINEPCRハイブリダイゼーション combi-SVシリーズFINEPCR
639,800税込703,780
1台
32日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、ラバーマグネットシールドドア、250mlフラスコ×6用のクランプ付き振動台、ウォッシュ及びシェルフ用のオプションのロッキングプラットフォーム、扉を開けた後、設定温度を素早く回復する独自の二重断熱構造、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノプロット法
ハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズ FINEPCRハイブリダイゼーションインキュベーター combiシリーズFINEPCR
369,800税込406,780
1台
32日以内出荷
DNA抽出、ノーザンブロッティング、サザンブロッティング、イムノブロッティング
コンパクトインキュベーター FINEPCRコンパクトインキュベーターFINEPCR
239,800税込263,780
1台
33日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID] 過熱を警告するための点滅アラームランプ 安全サーモスタットによる過熱カットアウト
仕様●サイズ:全体/W392×D405×H412mm、内部/W310×D280×H270mm●消費電力:450W●電源:100~240V●重量:15kg●温度範囲:5~65℃±0.2℃●回転速度:7-40rpmアズワン品番67-6658-55
ガス圧力調節器 PHC[科学研究・開発用品]ガス圧力調節器PHC[科学研究・開発用品]
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
PHC社CO2インキュベーター/マルチガスインキュベーター推奨オプションです
仕様●適用ガス:炭酸ガス、窒素ガス、酸素ガス●入口圧力:max11.8Mpa●出口圧力:0.1MPa、●流量:max 6L/min(連続10分以内)アズワン品番67-9232-01
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
インキュベーター(INC 125 FS digital)、及びインキュベーターシェーカー(INC 125 FS digital (SP20)・INC 125 FS digital (SP25))のオプション品です。
NA-78N用 オプション品 日伸理化NA-78N用 オプション品日伸理化
9,998税込10,998
1個ほか
10日以内出荷
インキュベーターNA-78N用
タイマー付インキュベーター 青光舎タイマー付インキュベーター青光舎
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
庫内5面にワット密度の異なるヒーターを配置して、エアージャケット式と組み合わせる事により、温度分布精度を向上させました。 自然対流式なので試料の乾燥が抑えられ、シャーレ・シート状培地・イムノクロマトデバイス等の培養に最適です。 透明ポリカーボネート製窓付きで試料の状態を確認できます。 庫内は広く90×20mmシャーレー(ディスポ)なら42枚、高さ15mmなら60枚入ります。
2.8L フェルンバッハフラスコ専用プラットフォーム Eppendorf(エッペンドルフ)2.8L フェルンバッハフラスコ専用プラットフォームEppendorf(エッペンドルフ)
199,800税込219,780
1枚
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 2.8Lフェルンバッハフラスコ:3アズワン品番63-8458-84
ユニバーサルプラットフォーム Eppendorf(エッペンドルフ)ユニバーサルプラットフォームEppendorf(エッペンドルフ)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 125mL三角フラスコ:20 250mL三角フラスコ:16 500mL三角フラスコ:12 1L三角フラスコ:10 2L三角フラスコ:4 2.8Lフェルンバッハフラスコ:3 3L三角フラスコ:3 4L三角フラスコ:3アズワン品番63-8458-88
ウインドウシェード Eppendorf(エッペンドルフ)ウインドウシェードEppendorf(エッペンドルフ)
84,980税込93,478
1枚
3日以内出荷
外部からの光エネルギーを遮ることで、より再現性の高いデータ取得に貢献します。
アズワン品番63-8460-02
ポジショニングベース, S44Iシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)ポジショニングベース, S44IシリーズEppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
安定で安全な動作のため、床面とInnova S44i の間にはポジショニングベースを必ず設置します。
仕様本体を床面に設置する際、安定性確保のために必要ですアズワン品番63-8458-87
三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
199,800税込219,780
1枚
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 4L三角フラスコ:3アズワン品番63-8458-85
三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
199,800税込219,780
1枚
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 1L三角フラスコ:11アズワン品番63-8458-82
三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1枚
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 500mL三角フラスコ:15アズワン品番63-8458-81
三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
199,800税込219,780
1枚
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 2L三角フラスコ:6アズワン品番63-8458-83
三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
219,800税込241,780
1枚
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 125mL三角フラスコ:32アズワン品番63-8458-65
培養機器/インキュベーター