100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細菌試験用恒温器(カルボックス) SIBATA(柴田科学)

    細菌試験用恒温器(カルボックス)

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。 ・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
    TGK品番371-80-44-15材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)電源AC100V、50/60Hz、0.5A内寸法(mm)160×100×20収納枚数試験紙:最大40枚温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)温度精度±1℃設定温度(℃)37(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82外寸法(mm)240×160×82内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20アズワン品番1-9833-01
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン(3件のレビュー)
    32,769税込36,046
    1台
    当日出荷
    超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
    質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)アズワン品番2-5834-01庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
  • 小型インキュベーター アズワン

    小型インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    106,000税込116,600
    1台
    当日出荷
    小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
    付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
  • ラバーアダプタ IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプタ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,698税込4,068
    1箱(4個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)
  • 遠沈管 ラック付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管 ラック付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    17,980税込19,778
    1箱(200個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。 印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。 レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。 エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
  • ペトリステッカー ケニス

    ペトリステッカー

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(36枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • インキュベーター 三商

    インキュベーター

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
    付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
  • 遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管用ラック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
  • ラバーアダプター IWAKI(AGCテクノグラス)

    ラバーアダプター

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,198税込4,618
    1箱(4個)
    7日以内出荷
  • 小型インキュベーター P-BOX サンプラテック

    小型インキュベーター P-BOX

    サンプラテック
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
    電源(V)単相100消費電力(W)130棚板数(枚)1設定温度(℃)室温+5~45使用温度常温
  • 嫌気指示薬W A-66W 40個 アネロパック

    嫌気指示薬W A-66W 40個

    アネロパック
    3,399税込3,739
    1箱
    7日以内出荷
    酸素の有無を色で素早く確認できます。錠剤をフィルムから取り出して使わないでください。嫌気指示薬の色変化は可逆ですが、変色能力が徐々に低下しますので再使用はできません。脱酸素包装開封後は、アネロパックとともに直ちに角型ジャーに投入し、ジャーを密閉してください。
    仕様要冷蔵品型式A-66W品名嫌気指示薬W温度調節要冷蔵入数1×40袋
  • MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)

    ALLSHENG
    71,980税込79,178
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
  • C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENG

    C-MiniT用ブロック(1.5mLx15)

    ALLSHENG
    10,980税込12,078
    1セット(1個)
    62日以内出荷
  • ドラフトチャンバー(組立式) ナリカ

    ドラフトチャンバー(組立式)

    ナリカ
    114,000税込125,400
    1個
    5日以内出荷
    組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
    仕様ファンユニット:1台種別DC-700N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時)電源AC100V風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8吹出風速(m/s)約0.5
  • インキュベータ ヤマト科学

    インキュベータ

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
    材質内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装質量(kg)約16容量(L)約37電源AC100V 50/60Hz 1.1A温度範囲(℃)(室温+5)~60方式内槽壁面加温・自然対流式ヒーター(W)100温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±1.0℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×360タイマー0分~999時間50分
  • パーソナルインキュベーター 三商

    パーソナルインキュベーター

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    90×20mmシャーレなら12枚収納可能。内槽壁面加温、自然対流式。内槽はSUS304。内部は断熱に優れたメラミンホームを施し、扉は二重断熱構造で耐熱性に優れています。
    付属品棚板(アルミ製)2枚、温度計1個質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)(室温+5)~50容量(L)5.1電源AC100V 50/60Hz 100Wヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±1.0℃(無負荷時)温度分布±1.5℃(無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×208×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×155×150
  • ターンテーブル ケニス

    ターンテーブル

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
    付属品シリコンシート質量(kg)1.2テーブル径(Φmm)内径94、外径110
  • クールインキュベーター 生田産業

    クールインキュベーター

    生田産業
    159,800税込175,780
    1個
    22日以内出荷
    温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
    タイプ1室使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)温度分布精度±1.5℃
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • インキュベーター用棚板 アズワン

    インキュベーター用棚板

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    型番FCI-SHアズワン品番2-926-11
  • クールインキュベーター用 鍵セット 三菱電機

    クールインキュベーター用 鍵セット

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
    材質ABS樹脂型番SLC-K252(ドア施錠セット)アズワン品番1-6684-11
  • クールインキュベーター 三菱電機

    クールインキュベーター

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品棚板×1枚(1段分)仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
  • ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)

    VIOLAMO(ビオラモ)
    11,980税込13,178
    1箱(100個組)
    当日出荷
    紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
    材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
  • IC-150MA用棚板・棚板受付き アズワン

    IC-150MA用棚板・棚板受付き

    アズワン
    5,090税込5,599
    1枚
    翌々日出荷
    適合本体小型インキュベーター(IC-150MA)寸法(mm)178×215アズワン品番1-5421-51
  • 角型ジャーN A-110N 標準型 アネロパック

    角型ジャーN A-110N 標準型

    アネロパック
    8,599税込9,459
    1個
    7日以内出荷
    フタの開閉がこれまで以上に簡単になり、より扱いやすくなりました。留め具の形状を見直した事で、より手軽に取り外しが可能となりました。間仕切りの位置を変更した為、感受性用プレートなども楽々収容可能になりました。
    材質【ジャー】フタ:ポリカーボネート/トメ具:ポリアセタール/本体:ポリカーボネート型式A-110N品名角型ジャー NA-110N 標準型種類標準型容量(L)2.5外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×225×110収納量丸型シャーレ:12枚/マイクロプレート:6枚内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×135×95使用量パック剤 1個耐久性【ジャー】フタ: -50~+140℃/トメ具: -30~+140℃/本体:-50~+140℃/原料としての耐熱温度です。50℃以上の高温培養には使用しないでください。入数(個)1
  • MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENG

    MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)

    ALLSHENG
    159,800税込175,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    2ブロック対応。正確な温度制御・高速かつ安全な加熱。PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵。タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能。プログラミングが可能。交換が簡単で種類が豊富なブロック
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
  • MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENG

    MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)

    ALLSHENG
    64,980税込71,478
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    軽量コンパクト。ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可
    仕様ThermoLid搭載セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.9電源100V、50/60Hz、50W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5設定温度(℃)ThermoLid:0-100タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
  • MiniT-100ドライバスインキュベーター ALLSHENG

    MiniT-100ドライバスインキュベーター

    ALLSHENG
    39,980税込43,978
    1セット(1式)
    62日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.8電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
  • MiniTドライバスインキュベーター ALLSHENG

    MiniTドライバスインキュベーター

    ALLSHENG
    37,980税込41,778
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    軽量コンパクト。LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能。温度キャリブレーション機能内蔵。ブロック交換が簡単
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)0.5電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5‐80温度安定度±0.5℃加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連) ALLSHENG

    MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)

    ALLSHENG
    109,800税込120,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
  • MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付) ALLSHENG

    MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)

    ALLSHENG
    139,800税込153,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3ブロック独立して温度制御が可能。小型軽量。冷却機能内蔵(ブロックAのみ)。LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示。簡便なブロック交換
    セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
  • E-MiniT用ブロック(キュベット用) ALLSHENG

    E-MiniT用ブロック(キュベット用)

    ALLSHENG
    16,980税込18,678
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用)

    ALLSHENG
    45,980税込50,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    19,980税込21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35) ALLSHENG

    MK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35)

    ALLSHENG
    19,980税込21,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用)

    ALLSHENG
    41,980税込46,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8)

    ALLSHENG
    37,980税込41,778
    1セット(1個)
    32日以内出荷
培養機器/インキュベーター