340件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)三角フラスコ専用プラットフォーム M1334シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1枚
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 250mL三角フラスコ:24アズワン品番63-8458-76
ミニインキュベーター 点検検査書付 アズワンミニインキュベーター 点検検査書付アズワン
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚アズワン品番3-8658-01-22校正証明書点検・検査書
振盪機用棚板 HSIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)振盪機用棚板 HSIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
21日以内出荷
SLI-400~1200型、LTE-510・1010型、LTI-E型内に振盪機を入れて使用する場合に必要です。最大振盪可能速度は150回/min、最大負荷は400型は500mLフラスコ×4個、700・1200型は1Lフラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、耐荷重は5kgまでです。
専用架台 LTI-400E・700E用 EYELA(アイラ/東京理化器械)専用架台 LTI-400E・700E用EYELA(アイラ/東京理化器械)
76,980税込84,678
1個
21日以内出荷
対応機種LTI-400E・700Eコード197530アズワン品番65-0574-59
専用架台 SLI-700用 EYELA(アイラ/東京理化器械)専用架台 SLI-700用EYELA(アイラ/東京理化器械)
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
対応機種SLI-700コード209330アズワン品番65-0574-58
棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,998税込3,298
1組
21日以内出荷から22日以内出荷
棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,798税込4,178
1枚
8日以内出荷から22日以内出荷
棚板支え LTI-400E・700E、KCL用 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板支え LTI-400E・700E、KCL用EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1組
21日以内出荷
対応機種LTI-400E・700E、KCLコード204980アズワン品番65-0574-29
2段重ね金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具EYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
棚板 EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板EYELA(アイラ/東京理化器械)
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷
槽内上部に設置。振盪培養中でも庫内上部でサンプルの静置培養・恒温保管が可能です。
蛍光灯 FMC型用 50Hz仕様 EYELA(アイラ/東京理化器械)蛍光灯 FMC型用 50Hz仕様EYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1個
21日以内出荷
10Wの蛍光灯です。庫内天井部に設置でき、暗い場所での庫内試料の確認、振盪状態の確認が可能です。
コード195530アズワン品番65-0574-19
鍵穴付ハッチクリップ EYELA(アイラ/東京理化器械)鍵穴付ハッチクリップEYELA(アイラ/東京理化器械)
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
コード214250アズワン品番65-0574-10
庫内灯 LTEバー EYELA(アイラ/東京理化器械)庫内灯 LTEバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷
庫内確認用10W蛍光灯、取付板
コード275590アズワン品番65-0574-09
2段重ね金具 LTE-510型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具 LTE-510型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
コード274830アズワン品番65-0574-08
積重ね固定金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)積重ね固定金具EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,198税込4,618
1個
21日以内出荷
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268950アズワン品番65-0574-07
アジャスター・キャスター付台車 EYELA(アイラ/東京理化器械)アジャスター・キャスター付台車EYELA(アイラ/東京理化器械)
50,980税込56,078
1個
31日以内出荷
設置スペースに対して最大3台まで積重ねできます。積重ねの際は、オプションのアジャスター・キャスター付専用台車を利用すれば、装置の移動も可能です。専用台車には、積重ねた装置同士を固定する耐震用の固定金具を装備しています。
コード268940アズワン品番65-0574-06
恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 ソフトインキュベーター SLIシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
大腸菌、微生物培養に、ベーシックタイプ恒温器温度分布精度に優れたエアジャケット式エアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。オートストップを標準装備、作業効率をアップします。SLI-1202型の場合はプログラム運転で対応が可能です。強化ガラス製の内扉を備えた二重扉構造により、槽内温度を乱すことなく観察ができます。可変式の独立過昇防止器を標準装備しています。
性能温度調節範囲:室温+5~60℃、温度調節精度:±0.2(37℃設定時)、温度分布精度:±1.0(37℃設定時)、タイマ時間設定範囲:1分~99時間59分材質SUS304、内装:SUS304、排気口:天面2箇所 Φ28mm、内扉:強化ガラス質量(kg)約30棚板数(枚)2(付属)機能温度制御・温度設定・表示:P.I.D制御 SSR出力・シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、安全機能:可変式独立過昇防止器、制御回路保護ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ、自己診断機能(過熱、温度センサ異常、制御異常、周囲温度異常)構成ヒータ:100W、温度センサ:白金側温抵抗体 Pt100Ω内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】310×310×300コード271590使用周囲温度(℃)5~35棚ピッチ(mm)48入力電源AC100V(50/60Hz)/1.0A/100VA棚段数(段)5等分布荷重(kg)最大15(棚板)アズワン品番65-0573-99対流方式エアジャケット式自然対流方式庫内容量(L)約29外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×485×660
アジャスターキャスター SLI-400・700型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)アジャスターキャスター SLI-400・700型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1セット(4個)
21日以内出荷
装置の移動が楽に行なえます。SLI-400・700型を床置きにするときにお使いください。
コード197240アズワン品番65-0573-98
2段重ね金具 SLI-400型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具 SLI-400型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷
SLI-400型同士の2段重ね時にお使いください。
コード197230アズワン品番65-0573-97
2段重ね金具 SLI-220型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)2段重ね金具 SLI-220型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
7,298税込8,028
1個
22日以内出荷
SLI-220型同士の2段重ね時にお使いください。
コード198010アズワン品番65-0573-96
振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)振盪機用棚板 SLI-400・700・1200型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
庫内に振盪機を入れる際にお使いください。最大可能振盪速度は 150rpm、最大負荷は400型は500mL フラスコ×4個、700・1200型は1L フラスコ×2個、または3Lフラスコ×1個、荷重は5kgまでです。
コード197270アズワン品番65-0573-95
記録計出力端子 SLI-400・700・1200型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)記録計出力端子 SLI-400・700・1200型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
46日以内出荷
庫内温度の記録をデータとして残すことができます。
コード210460アズワン品番65-0573-94
ポータブル培地交換システム ケニスポータブル培地交換システムケニス
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
設定した間隔(12/24/48/72時間毎)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。 培地が触れる部品は全て交換できます。
仕様【培地の交換間隔】12/24/48/72時間ごと寸法(mm)194×228×140質量(g)約500材質(接液部)シリコーン/SUS304/PP液量(mL)【培養時培地】3(プレートにより異なる)、2.7(プレートにより異なる/各ウェル)
大腸菌群・E.coli同時検査用培地 エルメックス大腸菌群・E.coli同時検査用培地エルメックス
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用アズワン品番64-8070-92
ライト付ターンテーブル アズワンライト付ターンテーブルアズワン
44,900税込49,390
1個
当日出荷
観察と塗布の1台2役です。 光るターンテーブル!
付属品塗布用黒シート×1材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル内径(Φmm)(テーブル)95電源(ライト用)AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)サイズ(mm)Φ150×86.5アズワン品番4-4968-01
インキュベーター用シェーカー オプション品 アズワンインキュベーター用シェーカー オプション品アズワン
18,400税込20,240
1個
当日出荷から10日以内出荷
インキュベーター用シェーカー アズワンインキュベーター用シェーカーアズワン
125,700税込138,270
1個
当日出荷
CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm電源AC100V 50/60Hz表示LED (回転数、タイマー)モーターブラシレスモーター回転半径(mm)10mm回転速度50~300rpmアズワン品番4-3879-01タイマー1分~99時間59分許容負荷荷重(kg)最大2.5
DNA電気泳動マーカー DMシリーズ GeneDireXDNA電気泳動マーカー DMシリーズGeneDireX
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ローディングバッファーとプレミックスのため、直接ローディングが可能です。
仕様冷凍その他(バンド数)13サイズ(分子)100~10000bp容量(μL)600アズワン品番3-5216-18
96ウェルプレート用メモシール 50枚入 アズワン96ウェルプレート用メモシール 50枚入アズワン
8,030税込8,833
1箱(50枚)
当日出荷
文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。 3列ごとに切り取っても使えます。 ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質PET寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80)タイプ圧着式規格96ウェル用耐熱温度(℃)-20~+110アズワン品番4-3837-01
ターンテーブル Φ150mmタイプ対応 アズワンターンテーブル Φ150mmタイプ対応アズワン
25,400税込27,940
1個
当日出荷
底面も使用でき、底面使用時はΦ150タイプのシャーレが使用可能です。しっかりとした重量で安定感に優れています。大きめのΦ150mmタイプまで対応!!
材質アルミニウム、鉄質量(kg)2.4サイズ(mm)Φ160×50アズワン品番4-4736-01対応サイズ(Φmm)Φ150mmまでのシャーレ(型番/VTC-D150、FaLcon Φ150タイプなど)
UV殺菌灯ユニット タイマー付き アズワンUV殺菌灯ユニット タイマー付きアズワン
57,900税込63,690
1個
当日出荷
薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVCケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5ケーブル厚さ3×6mm放電管4W波長(nm)254電源(AC100V)50/60Hzチェーン長(mm)500アズワン品番3-6812-11タイマー0~120分(アナログ)
ターンテーブル電動式 アズワンターンテーブル電動式アズワン
35,500税込39,050
1個
予約販売
電動で回転し、便利にお使いいただけます。
質量(kg)約1.5材質本体/スチール(スチール鋼板)、テーブル/アルミニウム本体寸法(mm)100×181.5×82回転数(min-1[r.p.m])最大150電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A内径(Φmm)94(テーブル)アズワン品番2-5058-11
パウチ袋 40枚 スギヤマゲンパウチ袋 40枚スギヤマゲン
5,398税込5,938
1箱
3日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用※微好気、CO2の場合はシャーレ2枚のみ。
Wチャックパウチ袋 20枚 スギヤマゲンWチャックパウチ袋 20枚スギヤマゲン
5,198税込5,718
1袋
6日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
パウチ袋用密閉クリップ 10本 スギヤマゲンパウチ袋用密閉クリップ 10本スギヤマゲン
2,898税込3,188
1箱(10本)
4日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
パウチ袋Wチャック付き 40枚 スギヤマゲンパウチ袋Wチャック付き 40枚スギヤマゲン
4,798税込5,278
1箱
3日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用 パウチ用剤1個使用
パウチ袋用密封クリップ スギヤマゲンパウチ袋用密封クリップスギヤマゲン
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
6日以内出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
テストチューブトレー 1177 119穴 5入 Kartell(カルテル)テストチューブトレー 1177 119穴 5入Kartell(カルテル)
4,898税込5,388
1箱
3日以内出荷
品番1175はマイクロテストチューブ用です。
穴径(Φmm)14.5深さ(mm)18穴数119本体寸法(mm)220×220×32H仕様製品には番号などの表示はありません。TGK品番198-23-30-03
テストチューブトレー 5入 Kartell(カルテル)テストチューブトレー 5入Kartell(カルテル)
4,898税込5,388
1箱
3日以内出荷
品番1175はマイクロテストチューブ用です。
本体寸法(mm)220×220×32H
エーステスト用インキュベーター TGK(東京硝子器械)エーステスト用インキュベーターTGK(東京硝子器械)
67,900税込74,690
1台
6日以内出荷
培養機器/インキュベーター