340件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細胞培養イメージングシステム zenCELLowl イノメ細胞培養イメージングシステム zenCELLowlイノメ
2,698,000税込2,967,800
1台
60日以内出荷
インキュベーター内に複数収まるコンパクト設計です。 タイムラプス撮影により細胞の変化を視覚化します。 細胞数、細胞面積をグラフ表示します。 24ウェルプレートに対応しており、各ウェルを個別に撮影します。
トラスコ品番180-6810セット内容ソフトウェア、USB3.0質量(kg)1電源(V)5(USB3.0より供給)本体寸法(mm)奥行180本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)幅180環境温度範囲(℃)20-45
粉末培地 FDAリステリア増菌ブイヨン Merck(メルクミリポア)粉末培地 FDAリステリア増菌ブイヨンMerck(メルクミリポア)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
適合Listeriaの選択増菌選択剤添加済み容量(g)500保存方法2~8℃アズワン品番6-8814-11保管環境冷蔵培地名FDAリステリア増菌ブイヨン
DDチェッカー 極東製薬工業DDチェッカー極東製薬工業
6,398税込7,038
1ケース(2箱×20枚)
3日以内出荷
食品・環境の衛生管理を目的に細菌を容易・確実・迅速に検出。スタンプ方式ですので、操作が容易です。各種の菌を選択的に検出できます。
用途食品・食品の原料・設備・調理器具・環境、または各作業従事者の手指などの衛生管理に。タイプ黄色ブドウ球菌検出用アズワン品番6-8778-05保管環境冷蔵培地名MSEY寒天培地
パウチ用袋 アネロパックパウチ用袋アネロパック
5,598税込6,158
1袋(30枚)
翌々日出荷
材質バリアナイロン寸法(mm)220×300シャーレ収納数(枚)10枚 (最大)耐熱温度(℃)80アズワン品番6-8669-02
角型ジャー アネロパック角型ジャーアネロパック
11,980税込13,178
1箱(2個)
翌々日出荷
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)容量(mL)420耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~+140、トメ具/-30~+140最大収納枚数(枚)2(Φ90×16mmのシャーレを使用した場合)アズワン品番6-8668-01
アネロパウチ (R) 微好気システム アネロパックアネロパウチ (R) 微好気システムアネロパック
6,298税込6,928
1セット
12日以内出荷
アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。
セット内容Wチャック袋×20枚、O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個タイプパウチ用セットアズワン品番6-8666-02
ガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ 米国MatTekガラスボトムディッシュ P50G-0-30-Fシリーズ米国MatTek(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1箱(100個)
予約販売
ディッシュの径(50mm)が大きく、サイドウオール(7mm)が低くて細胞に近づきやすいのでマイクインジェクションに適しています。上下のディッシュがピッタリ合うのでインキュベーターから取り出した後、CO2の減少を5%に抑えることが出来るので、長い期間観察する実験に適しています。ガンマ滅菌済小口包装で即使用可能です。
仕様ガラスNo: No.0(0.085~0.13mm)寸法(mm)(測定ホール) 30アズワン品番64-0995-17素材ディッシュ本体/ポリエチレン、カバーガラス/硼珪酸ガラス
ガスバリアボックス CULTURE-TECH GBシリーズ アズワンガスバリアボックス CULTURE-TECH GBシリーズアズワン
5,090税込5,599
1個
当日出荷
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド耐熱温度(℃)-20~80
ビオラモガラスボトムディッシュ 200個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモガラスボトムディッシュ 200個入VIOLAMO(ビオラモ)
38,200税込42,020
1箱(20袋×10個)
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19ホール(Φmm)15アズワン品番4-2673-01
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,980税込13,178
1箱(12袋×1個)
当日出荷から10日以内出荷
表面処理をしており細胞の接着を向上させています。ベントフィルター付キャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
容量(mL)2000材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDFキャップベントフィルターキャップ表面処理細胞培養表面処理
セルスクレーパー CELLTREAT ピボット 100個入 Celltreatセルスクレーパー CELLTREAT ピボット 100個入Celltreat
47,980税込52,778
1箱(100個)
翌々日出荷
組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。自由な位置に調整できる回転刃を備えており、フラスコまたは組織培養容器のすべてのコーナーにアクセスできます。
刃長(mm)20ハンドル長さ(mm)300材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)刃の種別ピボットアズワン品番4-2612-03
セルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直 Celltreatセルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直Celltreat
39,980税込43,978
1箱(100個)
12日以内出荷から33日以内出荷
組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。かき集める動作で使用するためにハンドルに垂直に配置されます。
刃の種別リフター (垂直)材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)
セルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行 Celltreatセルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行Celltreat
39,980税込43,978
1箱(100個)
8日以内出荷から13日以内出荷
組織培養フラスコ、皿、ボトルなどから、細胞を優しく採取できるように設計されています。スクレーピングなどのワイパー用のハンドルと平行に配置されます。
刃の種別スクレーパー (平行)材料ABS・TPE(熱可塑性エラストマー)
PCR試薬 100反応分 GeneDireXPCR試薬 100反応分GeneDireX
8,798税込9,678
1個
当日出荷
プライマー、テンプレート、および水を追加するだけで、試薬はプライマー伸長およびその他の分子生物学アプリケーションを実行します。Taq DNAポリメラーゼ、PCRバッファー、dNTP、ゲルローディング色素、エンハンサー、および蛍光色素を含む混合済み溶液です。DNA電気泳動後、LEDトランスイルミネーターまたはUVエピイルミネーターで直接検出可能です。
アズワン品番4-2511-01保管環境冷凍
HRP検出試薬 2本入 BioHelixHRP検出試薬 2本入BioHelix
13,980税込15,378
1箱(2本)
当日出荷
ウェスタンブロッティング用試薬で、PVDFメンブレンおよびニトロセルロースメンブレンでの使用に適しています。
梱包内容過酸素化物溶液50mL×1本、ルミノール溶液50mL×1本アズワン品番4-2510-01保管環境冷凍
IVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応 アズワンIVF ガラスボトムディッシュ 顕微授精用 ICSI・IMSI対応アズワン
84,999税込93,499
1箱(60個)
予約販売
ディッシュの径が約Φ50mmと大きく高さが約7mmと低いのでマイクロインジェクションに適しています。測定ホール(ガラス部分)がΦ30mmと広いため、作業が行いやすいです。ディッシュ本体の原材料はUSP試験クラスVIをクリアし非細胞毒性が立証されています。ISO9001・ISO13485及びFDA品質システム規則21CERパート820に準拠して製造されています。
測定範囲(mm)(ホール) Φ30素材ディッシュ本体/PS、カバーガラス/硼珪酸ガラス接着剤メディカルグレードの接着剤を使用サイズディッシュ径/約50mm、測定ホール/Φ30mm
スフェロイド作製培養プレート 水戸工業スフェロイド作製培養プレート水戸工業
22,980税込25,278
1袋(1枚)
10日以内出荷
細胞を播種するだけで細胞塊が形成されます。均一な大きさで、ほぼ球形に形成されます。1ウェルあたり750のマイクロプレートが存在し、プレート1枚で最大9000個のスフェロイドが作製可能です。
材質環状オレフィンコポリマー(COC)寸法(mm)約128×85.5×20.2アズワン品番4-1318-01
DNA電気泳動マーカー 100~10000bp GeneDireXDNA電気泳動マーカー 100~10000bpGeneDireX
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様バンド数: 13サイズ(分子)100~10000bp容量(μL)500アズワン品番3-5216-13保管環境冷凍
DNA電気泳動マーカー DMシリーズ アズワンDNA電気泳動マーカー DMシリーズアズワン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
+25℃で6ヶ月、-20℃で24ヶ月の保存が可能です。DNAローディングバッファーとプレミックスしてあるので直接ローディングが可能です。
保管環境冷凍
培養用高品質寒天 BAシリーズ 伊那食品工業培養用高品質寒天 BAシリーズ伊那食品工業
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
超精密ろ過により不活性の不純物を除去してあるため透明度が高く、無機イオン含量の低い寒天培地が得られます。カルシウム含量が低く、リン酸塩による不活性物が極めて少ない寒天です。
水分(%)≦12.0pH(1.5%溶液、80℃)7.0±0.4仕様ゲル強度(1.5%溶液): 700±20g/cm2、ゲル化温度:35.0±2.0℃、透明度: ≧97.0%、Sulfate(硫酸塩): ≦2.0%粘度7.0±1.0cP(1.5%溶液、85℃)融点(℃)86.0±1.0灰分≦4.0%
Readybag (R) 顆粒培地 Merck(メルクミリポア)Readybag (R) 顆粒培地Merck(メルクミリポア)
46,399税込51,039
1箱(60セット)
16日以内出荷
秤量済みで、滅菌済精製水を加えるだけで調製ができます。1次増菌を行ったのち、選択増菌及び選択分離を行います。
仕様緩衝ペプトン水、適用: サルモネラの1次増菌、調製に必要な精製水の量: 1125mLアズワン品番3-3620-12培地名緩衝ペプトン水
セルカルチャーディッシュ イージーグリップタイプ コーニングセルカルチャーディッシュ イージーグリップタイプコーニング
37,980税込41,778
1ケース(25パック×20個)
翌々日出荷から12日以内出荷
セルカルチャーディッシュ オプチラックスディッシュ コーニングセルカルチャーディッシュ オプチラックスディッシュコーニング
37,980税込41,778
1ケース(10パック×20個)
翌々日出荷
寸法(mm)100×20アズワン品番3-3233-10
セルカルチャーディッシュ ディッシュ コーニングセルカルチャーディッシュ ディッシュコーニング
42,980税込47,278
1ケース(25パック×20個)
翌々日出荷
寸法(mm)60×15アズワン品番3-3233-09
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
13,100税込14,410
1箱(5セット×5個)
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)950キャップタイププラグシール培養面積(cm2)225アズワン品番2-8589-08
アンプル培地 Merck(メルクミリポア)アンプル培地Merck(メルクミリポア)
20,299税込22,329
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
2mLプラスチックアンプルに密封充填された液体培地ですので、ガラスアンプルのようなカッティング操作はありません。
保管環境冷蔵
ミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」 アトーミニサイズ ポリアクリルアミドゲル電気泳動槽「ラピダス・ミニスラブ」アトー
102,999税込113,299
1台
48日以内出荷
ミニゲル2枚を同時に泳動可能 ゲルの両面温度均一化で、スマイリング現象のない鮮明な泳動パターン 高速泳動可能 泳動プレート簡単装着 極性自動切換え機能
材質本体/アクリル、ポリカーボネート、シリコン、白金寸法(mm)165×98×134容量(mL)(緩衝液) 450~650質量(g)900(ダミープレート含・泳動プレート除く)方式装着方式:くさび形プレート押え、プレート恒温方式: 上下緩衝液による両面恒温化商品構成本体(泳動槽部、プレート押え、リード線付き安全カバー)×1台、ダミープレート5mm厚×1枚アズワン品番2-5400-11
カルチャーボトル CBシリーズ アズワンカルチャーボトル CBシリーズアズワン
4,740税込5,214
1ケース(10個)
12日以内出荷
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖する事ができます。積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/TPX(メチルペンテン樹脂)寸法(mm)Φ80×102タイプパッキン無し口外径(Φmm)70アズワン品番2-086-01
滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ Thermo Scientific Nalgene滅菌三角フラスコ ノーマルキャップThermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から70日以内出荷
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
コニカルチューブ 遠心分離用 コーニングコニカルチューブ 遠心分離用コーニング
21,980税込24,178
1箱(6袋×8本)
翌々日出荷
強度に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)225アズワン品番1-8427-10遠心強度7500RCF
ペトリディッシュ DURAN(R) SCHOTT/DURANペトリディッシュ DURAN(R)SCHOTT/DURAN
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nuncイージーフラスコ ツーポジションキャップThermo Scientific Nunc
25,980税込28,578
1箱(6セット×5個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。
キャップタイプツーポジション材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
ドラフトチャンバー(組立式) ナリカドラフトチャンバー(組立式)ナリカ
194,000税込213,400
1個
5日以内出荷
組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
種別DC-1000N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時)電源AC100V(電源コード長:1.8m)風量(m3/min)吹出風量:約1ファン2台吹出風速(m/s)約0.5
無菌箱 AS-600SN ナリカ無菌箱 AS-600SNナリカ
114,000税込125,400
1個
4日以内出荷
殺菌灯、蛍光灯を装備しています。
付属品ゴム手袋(左右1組)材質ステンレス製、正面・側面の窓はポリカーボネート寸法(mm)600×500×520(突起部含まず)殺菌灯15W、1本(平均殺菌時間4000時間)蛍光灯10W、1本
イノキュレーティングニードル Thermo Fisher ScientificイノキュレーティングニードルThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1セット(600本)
7日以内出荷
サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
イエロー
イノキュレーティングループ Thermo Fisher ScientificイノキュレーティングループThermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1セット(600本)
5日以内出荷
サンプルの付着を高めるため表面処理を施してあり、ほぼ一定量のサンプリングが行えます。USPクラスⅥのレジンを使用。無毒性。ガンマー線滅菌済み。PS製。
低温インキュベーター SIBATA(柴田科学)低温インキュベーターSIBATA(柴田科学)
289,800税込318,780
1台
24日以内出荷から31日以内出荷
このSMU型シリーズは、低温度域から中温度域までの幅広い範囲で、槽内の温度を制御することができます。 また槽内には送風ファンを装備していますので、温度ムラが少なく低温恒温器として、各種試験に対応できます。 ・ マイコンを搭載、8ステッププログラム2パターンコントロールができます。 ・+35~+40℃の範囲内は、0.1℃単位で温度設定ができます。 ・時間(タイマー)と槽内温度を個別に表示しますので、使い易くなっています。 ・取っ手、ドアパッキン、棚は抗菌仕様です。 ・温度表示は0.1℃単位です。 ・万一の温度異常時には、デジタル表示部に警報表示とブザーで報知します。 ・本体側面の測定孔から温度センサーを入れて、サンプル温度が測れます。 ・槽内照明と扉旋錠を標準装備しています。(SMU-054Ⅰは除く)
温度分布±0.5℃(設定37.0℃周囲温度20℃無負荷)温度設定範囲(℃)槽内-15~+50.0(0.5単位)+35.0~+40.0(0.1単位)
クールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズ アズワンクールインキュベーター i-CUBE HOT&COOL 点検検査書付 FCI-280シリーズアズワン
117,000税込128,700
1台
10日以内出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様測定孔有り付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)75外寸(mm)420×413×485内寸(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ電源コード(m)2(2Pプラグ)設定温度(℃)1℃単位温度調節精度±0.5℃温度設定範囲(℃)3~45アズワン品番2-926-22-22対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業クールインキュベーター 出荷前点検検査書付生田産業
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)温度精度±1.0℃使用周囲温度(℃)12~28温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)対流方式強制対流方式
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 生田産業クールインキュベーター 出荷前点検検査書付生田産業
169,800税込186,780
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)対流方式強制対流方式温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)機能デジタル温度設定温度精度±1.5℃温度制御方式PID使用温度範囲(℃)12~26電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(2Pプラグ)
培養機器/インキュベーター