340件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふ卵器 ケニスふ卵器ケニス
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
自動転卵装置付で手作業の手間を省く事のできるふ卵器です。 ニワトリの卵なら12~16個を1度に孵化でき、前面透明扉で卵の様子も観察できます。 卵の孵化に大切な庫内の湿度を一定に保つ工夫が施されています。
付属品温度計(孵化標準温度表示)、卵枠、水受、換気孔転卵装置(ニワトリ用とキジ・チャボ用の転卵枠が付属)電源AC100V 55W温度範囲(℃)35~40外寸(mm)370×320×330内寸(mm)305×305×305収容数ニワトリ12~16個、キジ・チャボ30~36個、ウズラ50個、孔雀6~9個
アネロパック用 試験管立 三菱ガス化学アネロパック用 試験管立三菱ガス化学
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
角型ジャーA-110専用の試験管立です。 ジャーをタテ置きにして試験管での培養に便利です。
材質ステンレス収納数Φ18mm試験管12本(3列×4)
炭酸ガス培養アネロパック 三菱ガス化学炭酸ガス培養アネロパック三菱ガス化学
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
剤が容器内に5%前後の炭酸ガスを発生します。
タイプCO2ジャー用
クールインキュベーター 生田産業クールインキュベーター生田産業
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ1室方式強制循環式使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)温度分布精度±1.5℃使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)電源AC100V
クールインキュベーター 生田産業クールインキュベーター生田産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます。 A0601-2Vは2段に積み重ねて使用できます。
付属品棚板×2タイプ2室(独立制御)使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃)電源AC100V方式強制循環式使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)温度分布精度±1.0℃または最大温度差2℃以内
パーソナルインキュベーター ケニスパーソナルインキュベーターケニス
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品アルミ製棚板×2質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V・50/60Hz内容積(L)9.1安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(mm)326×253×281ヒーター容量(W)85庫内寸法(mm)275×195×171対流方式自然対流式(エアジャケット方式)扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
コンパクトインキュベーター Thermo Fisher ScientificコンパクトインキュベーターThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。
付属品棚板×2質量(kg)7.2電源AC100V・50/60Hz内容積(L)18定格出力45W温度精度±0.2℃(37℃時)温度分布±1.2℃(37℃時)設定温度範囲17~40℃外寸法(mm)260×470×415アズワン品番2-1688-01庫内寸法(mm)180×290×310対流方式強制循環式
インキュベータ(スリムタイプ) ヤマト科学インキュベータ(スリムタイプ)ヤマト科学
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式使用温度範囲室温+5~70℃温度調節精度±1℃(at 37℃)温度分布精度±1℃(at 37℃)最高温度到達時間約60分安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ棚受ピッチ(mm)50定格電流(A)15付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ)構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
逆さキープラック サンプラテック逆さキープラックサンプラテック
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
逆さにしても、押すと容器が落下しない! 遠心管の撹拌、試験管の洗浄に便利なラック。 アルコール噴霧可能です。
材質PET孔数6
インキュベーター用棚板 アズワンインキュベーター用棚板アズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷
型番FCI-SHアズワン品番2-926-11
コンパクトインキュベーター SCI-13型 SIBATA(柴田科学)コンパクトインキュベーター SCI-13型SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。
材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
インキュベーター Thermo Fisher ScientificインキュベーターThermo Fisher Scientific
329,800税込362,780
1個
予約販売
簡易拭き取り検査培地 専用UVライトスタンド アズワン簡易拭き取り検査培地 専用UVライトスタンドアズワン
35,900税込39,490
1個
8日以内出荷
見えない菌を色でチェック! 4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。
質量(g)954電源AC100V 50/60Hzサイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長)アズワン品番2-8904-11
クールインキュベーター 三菱電機クールインキュベーター三菱電機
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98付属品棚板×1枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz型番SLC-25A安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)外寸法(mm)345×445×477アズワン品番1-6684-02庫内寸法(mm)265×260×360ドレン水自然蒸発式収納容量(L)25温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
プレート用ブロックバス アズワンプレート用ブロックバスアズワン
111,350税込122,485
1個
当日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
インキュベーター内用シェーカー OPTIMAインキュベーター内用シェーカーOPTIMA
189,800税込208,780
1個
12日以内出荷
CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。
仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
インキュベーター内用シェーカー用 オプション OPTIMAインキュベーター内用シェーカー用 オプションOPTIMA
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
適合OS-762
インキュベートカバー アズワンインキュベートカバーアズワン
80,900税込88,990
1台
当日出荷
試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。
アズワン品番1-7605-01仕様庫内温度確認用温度計取付け可能付属品庫内温度確認用棒状温度計材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
インキュベーター専用架台 アズワンインキュベーター専用架台アズワン
38,300税込42,130
1台
43日以内出荷
アズワン品番1-9005-14適合本体インキュベーター(SIW-900、IW-900)
コンパクトインキュベーター SCI-13 TGK(東京硝子器械)コンパクトインキュベーター SCI-13TGK(東京硝子器械)
117,900税込129,690
1個
4日以内出荷
清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200TGK品番371-61-22-01型式SCI-13外形寸法(mm)515.5×290×292H電源AC100V 50/60Hz
イモビロンーPメンブレン IPVH00010 Merck(メルクミリポア)イモビロンーPメンブレン IPVH00010Merck(メルクミリポア)
49,980税込54,978
1巻
翌日出荷
TGK品番719-23-37-07材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法主な結合メカニズム疎水性相互作用適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
蓋用カラーコーダー(PS製) TGK(東京硝子器械)蓋用カラーコーダー(PS製)TGK(東京硝子器械)
3,398税込3,738
1セット(100個)
6日以内出荷
テストチューブトレイ TGK(東京硝子器械)テストチューブトレイTGK(東京硝子器械)
4,898税込5,388
1ケース(5個)
3日以内出荷
マイクロテストチューブから試験管まで幅広く使用可能なトレイです。
寸法(mm)220×220×32H寸法220×220×32H
PCRチューブキャップ TGK(東京硝子器械)PCRチューブキャップTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1セット(1000本)
3日以内出荷
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
3D浮遊培養容器 CELL SPINPOD Cell Spinpod3D浮遊培養容器 CELL SPINPODCell Spinpod
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷
KCL-2000用ERN・EMR 接続ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)KCL-2000用ERN・EMR 接続ホースEYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1個
43日以内出荷
KCLシリーズとEMRシリーズを接続するためのホースです。
仕様●EMR-KCL接続用●コード番号:281880アズワン品番68-1348-24
追加シェルフ Eppendorf(エッペンドルフ)追加シェルフEppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1枚
7日以内出荷
CellXpert C170/C170i用オプション
仕様●本体購入時に 4 枚(C170i)もしくは 3 枚(C170)、同梱されていますアズワン品番65-3745-34
ガスチュービング Eppendorf(エッペンドルフ)ガスチュービングEppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1本
93日以内出荷
CellXpert C170/C170i用オプション
仕様●長さ:3 m●インラインガスフィルター付アズワン品番65-3745-37
IMP180用オプション品 Thermo Fisher ScientificIMP180用オプション品Thermo Fisher Scientific
66,980税込73,678
1個
63日以内出荷
CellXpert C170/C170i用オプション品 Eppendorf(エッペンドルフ)CellXpert C170/C170i用オプション品Eppendorf(エッペンドルフ)
8,698税込9,568
1セット
93日以内出荷
CellXpertC170/C170i用オプション
銅アクセサリセット Eppendorf(エッペンドルフ)銅アクセサリセットEppendorf(エッペンドルフ)
419,800税込461,780
1セット
93日以内出荷
CellXpertC170/C170i用オプション
仕様●内容:水トレイ×1 個、シェルフ×4 枚アズワン品番65-3745-36
温度プローブ PT1000 Thermo Fisher Scientific温度プローブ PT1000Thermo Fisher Scientific
6,198税込6,818
1個
63日以内出荷
温度プローブPT1000
仕様●タッチスクリーンドライバスインキュベーター用アズワン品番65-3975-95
ユニバーサルスタッキングプレート Eppendorf(エッペンドルフ)ユニバーサルスタッキングプレートEppendorf(エッペンドルフ)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
CellXpertC170/i以外のユニットを上に乗せるときに使用。キャスター付きスタンド(6731070093)と併せて使用します。
仕様●次の互換性のあるCO2インキュベーターで CellXpert(R) C170i または C170 を積み重ねるため●Galaxy(R) 170 R または S、Thermo Scientific(TM) Heracell(TM) VIOS 160i、PHCbi MCO-170(旧 Panasonic)、Binder CB 170アズワン品番65-3745-39
IMP400用 Vitonガスケット Thermo Fisher ScientificIMP400用 VitonガスケットThermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1個
63日以内出荷
仕様●規格:シリコンフリー Viton 素材ガスケットアズワン品番65-3976-09
Glass Stick for Incubation Chamber,10 slides 2本入 Cosmo BioGlass Stick for Incubation Chamber,10 slides 2本入Cosmo Bio
1,498税込1,648
1個(2本)
18日以内出荷
アズワン品番65-3832-82
IMP180用オプション品 Thermo Fisher ScientificIMP180用オプション品Thermo Fisher Scientific
60,980税込67,078
1セットほか
63日以内出荷
棚板 Thermo Fisher Scientific棚板Thermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷から63日以内出荷
三角フラスコクランプ ACEシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)三角フラスコクランプ ACEシリーズEppendorf(エッペンドルフ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:8アズワン品番63-8461-26
CellXpert C170/C170i用オプション品 Eppendorf(エッペンドルフ)CellXpert C170/C170i用オプション品Eppendorf(エッペンドルフ)
41,980税込46,178
1セット
91日以内出荷
CellXpert C170/C170i用オプション
仕様CellXpert C170/C170i用 交換用シェルフラックアズワン品番65-3745-35
三角フラスコクランプ ACEシリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)三角フラスコクランプ ACEシリーズEppendorf(エッペンドルフ)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:238アズワン品番63-8462-61
培養機器/インキュベーター