絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • 三商(7)
  • アズワン(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ヤマト科学(3)
  • 栄研化学(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • サンプラテック(1)
  • TOMY(トミー精工)(1)
  • アラム(1)
  • SKメディカル電子(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸かご ケニス

    ステンレス丸かご

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オートクレーブに使用できるステンレス製の丸かごです。
    用途オートクレーブなど材質ステンレスSUS304金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニス

    ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個(1個)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
    寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
  • オートクレーブ用消臭剤 ケニス

    オートクレーブ用消臭剤

    ケニス
    5,998税込6,598
    1本(110錠)
    当日出荷
    天然植物より抽出した消臭成分パンシルを配合した消臭剤です。 パンシルが悪臭を包みこんで分解し、消臭効果を発揮します。 天然成分配合で、食品にも使用できます。 消臭能力は活性炭の数倍です。 内容積約20Lに2個程度入れると、蒸気滅菌時の悪臭を除去します。
  • ドライキャビネット ケニス

    ドライキャビネット

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    デジタルコントローラで庫内湿度を25~60%RHに保ちます。カメラ、レンズなどの光学機器、CD、DVDなどの保管に適しています。 前面のデジタルコントローラで湿度設定が可能です。また庫内温度を表示します。 無音・無振動で長期連続運転が可能です。 庫内にLED照明を搭載しており、庫内を明るく照らします。 扉は透明で内容物の確認が容易です。 棚板はお好みの位置に設定可能です。 KDC-80、250はスチール棚タイプでスポンジシートが付属しています。KDC-155は引き出し棚タイプで波型レンズホルダーが1枚付属しています。
    材質(本体)スチール電源(V)AC100消費電力(W)10材質(扉)強化ガラス湿度調整範囲(%)25~60(デジタルコントローラ)
  • 消臭クリニカパック ケニス

    消臭クリニカパック

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    翌日出荷
    消臭効果を持つオートクレーブバッグです。口締めベルト付です。丈夫な二重袋構造です。
    材質PE PP寸法(mm)外620×820 内615×840入数(枚)10耐熱温度(℃)121
  • 小型ガラスビーズ滅菌器 ケニス

    小型ガラスビーズ滅菌器

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
    付属品ガラスビーズ(300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120温度(℃)滅菌/100~300表示精度≦±5℃ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5
  • 卓上型オートクレーブ Saniclave ケニス

    卓上型オートクレーブ Saniclave

    ケニス
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷
    ボタンを押すだけでオートクレーブが開始され、運転中はサイクル数と温度の確認も行えます。
    寸法(mm)318×381×330質量(kg)5.4使用圧力(MPa)0.1内容積(L)8電源(AC V)110 50/60Hz 1250Wディスプレイデジタルタイマー/温度表示処理量10μLチップラック:3段×2列 200μLチップラック:2段×2列 1000μLチップラック:1段×2列 200mLメジューム瓶:6本 500mLメジューム瓶:不可バスケット外寸法(mm)229Φ×203
  • 交換用ガラスビーズ ケニス

    交換用ガラスビーズ

    ケニス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷

滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります

滅菌器/オートクレーブ