絞り込み
材質(プレート)
- ステンレス(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 50~1500(1)
- 200~2000(1)
- 350~1800(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- ADVANTEC(10)
- DLAB(22)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- IKA(59)
- JEIO TECH(25)
- scinics(サイニクス)(4)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- TGK(東京硝子器械)(35)
- TOHO(トーホー)(3)
- アサヒ理化製作所(4)
- アズワン(150)
- オーハウス(15)
- ケニス(16)
- ヤマト科学(12)
- 三商(20)
- 増田理化工業(8)
- 小池精密機器製作所(11)
- 日伸理化(38)
- ブランドをもっと見る

BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き
bitstrong(ビットストロング)¥94,980税込¥104,4781台7日以内出荷回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。50~1500rpmの間で速度を変更できます。付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。付属品スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー仕様温度表示制度:±0.1℃長さ(mm)付属スターラーバー:30寸法(mm)225×155×90(センサースタンドを含まない場合)径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)400温度(℃)最大加熱:310精度温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)機能速度変更:デジタル温度センサーPT1000材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)回転速度(min-1[r.p.m])50~1500タイマー設定1分~12時間液量(L)2
BSミニマグネチックスターラー
bitstrong(ビットストロング)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。200~2000rpmの間で速度を変更できます。回転速度表示機能付きです。薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。付属品電源アダプター、スターラーバー長さ(mm)推奨バー:20~30寸法(mm)168×160×47径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)10機能速度変更:ダイヤル回転速度(min-1[r.p.m])200~2000液量(L)2
BSミニマグネチックスターラー
bitstrong(ビットストロング)¥10,980~税込¥12,078~1台7日以内出荷置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。350~1800rpmの間で速度を変更できます。薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。付属品電源アダプター、スターラーバー長さ(mm)推奨バー:20~30径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz機能速度変更:ダイヤル回転速度(min-1[r.p.m])350~1800