BSミニマグネチックスターラー

BSミニマグネチックスターラー - bitstrong(ビットストロング)BSミニマグネチックスターラー - bitstrong(ビットストロング)BSミニマグネチックスターラー - bitstrong(ビットストロング)BSミニマグネチックスターラー - bitstrong(ビットストロング)

置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。
長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。
350~1800rpmの間で速度を変更できます。
薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。

付属品
電源アダプター、スターラーバー
長さ(mm)
推奨バー:20~30
径(Φmm)
プレート:135
電源(V)
100 50/60Hz
機能
速度変更:ダイヤル
回転速度(min-1[r.p.m])
350~1800
内容量
1台
関連資料:(5.93MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
電力(W)
液量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BS-MS-5 7748430777484307BS-MS-5168×160×47102
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
BS-MS-3 7748437777484377BS-MS-3138×140×4151
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする