BSミニマグネチックスターラー
置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。
長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。
200~2000rpmの間で速度を変更できます。
回転速度表示機能付きです。
薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。
- 付属品
- 電源アダプター、スターラーバー
- 長さ(mm)
- 推奨バー:20~30
- 寸法(mm)
- 168×160×47
- 径(Φmm)
- プレート:135
- 電源(V)
- 100 50/60Hz
- 電力(W)
- 10
- 機能
- 速度変更:ダイヤル
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 200~2000
- 液量(L)
- 2
- 内容量
- 1台
関連資料:(5.93MB)
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ









