スターラー :「dcモーター 制御」の検索結果
関連キーワード
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800
型式F-301N
TGK品番692-63-07-10
仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個
付属品撹拌子30mm×1
質量(kg)約1
外形寸法(mm)176×170×57
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
モーターDC形
材質(プレート)ステンレス
撹拌容量(mL)100~5000
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDC形
材質プレート:ステンレス
本体寸法(mm)176×170×H57
本体質量(kg)約1
表示デジタル表示
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
付属品撹拌子 30mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1750
撹拌容量(mL)100~1000(3000)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター
本体寸法(mm)302×235×55H
本体質量(kg)3.8
電源AC100V 50/60Hz 2A
付属品撹拌子 20mm 12個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)5
外形寸法(mm)456×336×57H
TGK品番692-63-08-04
型式F-626N
種類6連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
DC小型モーター式。低速回転域から安定した回転が得られます。電力のロスが少なく発熱がありません。
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)306×336×57H
TGK品番692-63-08-03
型式F-624N
種類4連
仕様撹拌容量:50ml~2l(1個当り)・回転数:100~1800rpm・モーター制御:DC小型電圧制御・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:F-624N 30mm撹拌子4個・:F-626N 30mm撹拌子6個
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。
1番の回転だけデジタル表示されます。その回転を目安に残りの箇所を調整すると、その実験の回転数が把握できます。
背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。
冷蔵庫、低温室での使用、1Lぐらいまでの撹拌容量での安定回転の追求に適しています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターDC小型
制御電圧制御
撹拌容量(mL)50~2000(1箇所当り)
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。
容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50
撹拌容量(mL)50~5000
付属品40mm回転子
TGK品番0692 63 07 21
型式F-350HSD
質量(kg)4
外形寸法(mm)210×237×144
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式)
寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168
モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御
安全装置サーキットプロテクター
ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度)
仕上アルミ製グレーセラミックコーティング
使用環境温度(℃)5~35
マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト)
使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと)
調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
TGK品番692-63-10-09
質量(kg)12
外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-3~+80
モーターDC形
温度精度±0.5℃
槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)
撹拌容量(mL)50~1000
温度調節デジタルPID制御
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。