スターラー :「ptfe」の検索結果

スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節し、撹拌、混合ができます。 白金側温抵抗体のセンサー(PTFE加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。 プレートは耐薬品にすぐれたセラミックコーティング仕上げです。 80℃までの正確な温調ができています。 強力なフェライト磁石を用いています。 付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200 付属品撹拌子(30mm)×1個 TGK品番692-63-07-11 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)180×220×140H(ポール装着時480Hmm) 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 モーターインダクション 温度精度±0.1℃(安定時) 撹拌容量(mL)50~3000
1台
120,000 税込132,000
3日以内出荷