2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートシェーカー(マイクロウェルプレート2枚または4枚で使用します。)スピードとストロークは、マイクロウェルプレート用に最適に調節されています。電子スピード制御。タイマーは1~99分でデジタル表示。タイマーが切れた場合、シグナル音で知らせます。医学診断の分野に最適。アタッチメントは標準装備(マイクロウェルプレートは別売)
種別digital アズワン品番61-0005-97
1式
319,800 税込351,780
4日以内出荷

MS3 ベーシック ミニシェーカー IKA 動画あり
コンパクトな汎用小型シェーカー。様々なタイプの小型容器や試験管のシェーキングに適しています。 豊富な種類のアタッチメント。カウントダウン機能つきタイマーで連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時) 2つの作業モード: モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能) アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1300 rpmまでで制御します。 モード B (アタッチメント感知機能OFF) 全てのアタッチメントで最高回転数 3000 rpm まで回転数が上がるモード。 本体は頑丈な亜鉛ダイキャスト製。
仕様消費電力(W):10、回転数(rpm):200~3000 付属品標準アタッチメント(MS3.1)、ユニバーサルアタッチメント(MS3.3)、片手インサート(MS1.21) 質量(kg)2.9(アタッチメント無し) 電源AC100~240V 50/60Hz 電源コード(m)1.3 サイズ(mm)148×205×63 アズワン品番1-3191-11 軌道直径(mm)4.5
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷