試験管ミキサー :「ガラス」の検索結果

試験管ミキサーとは、試験管などを震盪・撹拌するための器具です。理科学的な実験や研究で、混合・溶解・反応などの際に多く利用されます。試験管などをタッチすることによって作動するタッチモードのほか、連続作動モードを備えるものが多く、状況により使い分けることができます。試験管だけでなく、マイクロウェルプレート・ビーカー・三角フラスコなどを1台でミキシング・シェーキングできるものもあります。乾電池が利用できるコンパクトなものもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのコンパクト設計で、場所もとらず、乾電池(単3電池4本)でも使用できます。・マイクロチューブから小試験管まで、必要充分な性能です。・ACアダプター、乾電池のどちらも使用可能です。
モーターDC形 回転数(min-1[r.p.m])2600 TGK品番692-63-40-03 質量(g)310 外形寸法(mm)55×75×70H
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
15,500 税込17,050
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ボルテックスミキサー
低いボディーで多数のチューブや様々な形状の容器を迅速に攪拌できるボルテックスミキサーです。 チューブホルダーを使用し複数のチューブサンプルをフリーハンドで攪拌できます。 速度は0~3,000rpmで調節できます。 低重心デザインを採択していて、安定的な動作と手首に掛かる負担が少ないです。
モードタッチ/連続 速度設定L:0~1,500rpmH:0~3,000rpm 本体寸法(mm)W154×D210×H84 本体質量(kg)3 仕様●回転数範囲:最大3,000rpm●運動:オービタール●回転半径(Φmm):4●プラットフォーム(mm):76×76
1台
60,900 税込66,990
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ミニミキサー
微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペース形で騒音もなく、移動も楽です。
用途マイクロチューブ専用 回転数(min-1[r.p.m])2850 仕様外形寸法:82×120×113Hmm・電源:AC100V 50/60Hz・重量:1kg TGK品番692-63-40-02 型式N-40M-1 モーターくまとり形
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)試験管ミキサー
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
回転数(min-1[r.p.m])Max2600(無段階可変) 仕様本体寸法:110×160×140Hmm・電源:AC100V 50/60Hz 1A・モーター:くまとり形・重量:2kg TGK品番692-63-41-10 型式MF-71 回転調節ツマミ形
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷