絞り込み
ブランド
  • 三商
  • アズワン(111)
  • オーハウス(101)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(71)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • 飯田製作所(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(50)
  • 日伸理化(47)
  • サンポー(43)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • ケニス(25)
  • 宮本理研工業(24)
  • ALLSHENG(22)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dシェーカー 三商3Dシェーカー三商(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本質量(g)880電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20(固定)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150耐荷重(g)800回転角度(°)20(固定)
ニューペルロンシーブ 三商ニューペルロンシーブ三商
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン
インテリミキサー用ラック 三商インテリミキサー用ラック三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
振とう台 OS-750 三商振とう台 OS-750三商
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
種別三角フラスコ 500mL 5個用
SANSYO lab dancer 三商SANSYO lab dancer三商
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
ニューペルロンシーブ 三商ニューペルロンシーブ三商
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から77日以内出荷
ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
PTFE3段式 三商PTFE3段式三商
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
内径×高さH(Φmm×mm)60×25セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚、受皿、フタ外径(Φmm)80
ミニふるい用交換メッシュ 三商ミニふるい用交換メッシュ三商
58,980税込64,878
1セット(8枚)
4日以内出荷
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
材質リン青銅メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
ミニふるいセット 三商ミニふるいセット三商
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅寸法(mm)(全体)73×H164メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
SN-M40S用振とう台 三商SN-M40S用振とう台三商
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
適合小試験管88本用
SN-M40S用振とう台 三商SN-M40S用振とう台三商
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
オービタルシェーカー 三商オービタルシェーカー三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
仕様回転運動:10mmオービタル質量(kg)7.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110回転速度(min-1[r.p.m])50~300負荷重(kg)最大3タイマー1分~99時間59分
マルチユースボルテックスミキサー 三商マルチユースボルテックスミキサー三商
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
ヘッド交換することなく、8通りの使用が可能。遠沈管、マイクロチューブ、マイクロプレートに対応。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定したABS樹脂製の重量ボディ。ヘッド部分は清掃のために取外し可能。
質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])1000・2000・3000(3段階)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×197軌道直径(mm)3.7
小型ロータリーミキサー 三商小型ロータリーミキサー三商
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
小型ロータリーミキサー 三商小型ロータリーミキサー三商
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
デジタルオービタルシェイカー 三商デジタルオービタルシェイカー三商
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8質量(kg)11.75回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A許容積載荷重(kg)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)タイマー0~49時間(1秒単位)軌道直径(mm)19プラットホーム寸法(mm)W279×D279
マイクロプレートシェーカー 三商マイクロプレートシェーカー三商
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6回転数(min-1[r.p.m])0~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCブラシレス インバータ制御プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm振幅(mm)片側0.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)タイマー6秒~16時間振盪方式エキセン式
オービタルミキサー デジタル 三商オービタルミキサー デジタル三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
やさしく均一にミキシングする三次元軌道。取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
質量(kg)7.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~60耐荷重(kg)0.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×415×273タイマー99時間59分プラットホーム寸法(mm)W267×D305
小型旋回ミキサー 三商小型旋回ミキサー三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
許容揺動量2kg(アタッチメント含む)本体寸法(mm)300×300×360質量(kg)3
Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商Heavy-Duty オービタルシェーカー三商
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別デジタル質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度15~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商Heavy-Duty オービタルシェーカー三商
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別アナログ質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度25~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1~120分軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
バイオシェーカー 三商バイオシェーカー三商
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)5.5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式ロータリー
バイオシェーカー 三商バイオシェーカー三商
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式レシプロ
ボルテックスミキサー 三商ボルテックスミキサー三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
コンパクトなボディーながら十分なパワーと安定感。
質量(kg)約0.6回転数(min-1[r.p.m])50~4000電源AC100~240V 50/60Hz 8W外寸法(Φ×Hmm)130×58撹拌方式施回式・直径4mm
インテリミキサー用 三商インテリミキサー用三商
18,880税込20,768
1個
7日以内出荷
種別ロッキングプラットフォーム
インテリミキサー 三商インテリミキサー三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。ウエスタンブロッティング(別売オプション必要)やボルテックス動作など用途は様々。低温室(2~50℃)での使用も可能です。
質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])1~99電源AC110~220V 50/60Hz 12W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×344×168
デジタルサーモシェーカー 三商デジタルサーモシェーカー三商
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
マイクロプレートが2枚かけられます。プラットフォーム及びリッド(蓋)の双方向から加熱、密閉された断熱効果により均一に精度の良い温度制御が行えます。ミキシング機能付。
質量(kg)6.3消費電力(W)90電源AC100~240V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60温度精度±0.1℃プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×128×15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×275×115タイマー1~999分・連続撹拌能力軌道直径3mm、100~1300rpm
コンパクトシーソーシェーカー 三商コンパクトシーソーシェーカー三商
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
6段階のスピード調整が可能。ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 18WモーターDC3.5A 樹脂ギアシーソー角度±7°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×160振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)許容負荷荷重(kg)5
回転培養機 三商回転培養機三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz 35W回転速度(min-1[r.p.m])7~70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246タイマー99時間59分または連続運転回転角度(°)0~90
デジタルシェーカー 回転式 三商デジタルシェーカー 回転式三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。タイマー機能付(1~999分)。
仕様回転直径:20mm質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×170×70天板寸法(幅W×奥行D)(mm)168×168
マルチミキサー用ラック 三商マルチミキサー用ラック三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
マルチミキサー用平板アタッチメント 三商マルチミキサー用平板アタッチメント三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
振とう台 OS-76M 三商振とう台 OS-76M三商
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
種別マイクロプレート 6枚用
振とう台 OS-710 三商振とう台 OS-710三商
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
種別三角フラスコ 100mL 16個用
振とう器 三商振とう器三商
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
質量(kg)7電源AC100V 50/60Hz 60W耐荷重(kg)3.0モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ振盪数(min-1[r.p.m])30~300振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70タイマー1分~48時間/連続振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W300×D330
振とう台 三商振とう台三商
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
ロータリーシェーカー用 シャーレ台 三商ロータリーシェーカー用 シャーレ台三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
シャ-レ台:シリコンシート付。シャーレ90Φ6枚用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×30
ロータリーシェーカー用 容器汎用台 三商ロータリーシェーカー用 容器汎用台三商
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
容器汎用台:容器固定棒でビーカー、三角フラスコ類を締めつけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×110
小型ロータリーシェーカー 三商小型ロータリーシェーカー三商
139,000税込152,900
1個
7日以内出荷
精巧な加工技術と独自の振とう機構で安定性があり、一層の耐久性の向上で安心してご使用いただけます。
質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~500振盪幅(mm)4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×144振盪方式ロータリー式
小型卓上振とう器 三商小型卓上振とう器三商
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式付属品スプリング式振盪台、シリコンシート質量(kg)5(本体のみ)電源AC100V 50/60Hz 1A振盪数(min-1[r.p.m])10~160マス目寸法(mm)16×16振盪幅(mm)30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110振盪方式レシプロ振盪振盪台寸法(mm)W282×D200×H65許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
振盪器