カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(1)
- アズワン(633)
- IKA(379)
- TGK(東京硝子器械)(208)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(99)
- コクゴ(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(65)
- フロンケミカル(60)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(50)
- ブランドをもっと見る
特価

コンラージ棒 三角型
三商(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。種別三角型材質ガラス全長(mm)175径(Φmm)4先端寸法(mm)約35
タングステンカーバイド製ボール
三商¥11,980~税込¥13,178~1セット(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています。6~8%のコバルトで高い靭性を持たせ、割れにくくしています。硬度:HRA90、圧縮強度:570kg/mm2
ニューペルロンシーブ
三商¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から10日以内出荷網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン区分6材質(枠)ポリプロピレン材質(網)ナイロン
ジルコニアビーズ
三商¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷二酸化珪素、酸化アルミニウムの成分の混入を嫌う粉砕、分散用に適したビーズ状の粉砕媒体です。サイズに多少のばらつきがありますが、お求めやすい価格でご購入頂ける商品です。質量(kg)1
ステンレス球
三商¥1,398~税込¥1,538~1セット(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるよう入れてご使用下さい。
ボルテックスミキサー
三商¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。質量(g)約370最高回転数(min-1[r.p.m])3000撹拌容量(mL)50までモーター出力(W)ブラシレスモータ:12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72軌道直径(mm)4.5
ポリスマン(撹拌棒付)PAT
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷これ一本で、洗浄と撹拌ができる優れものです。さかさまにすれば、撹拌棒としてご使用になれます。材質柄 ポリプロピレン、先端 天然ゴム
PTFEテルモホルダー傾斜型
三商¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
SANSYOアルミカットビーズ
三商¥11,980税込¥13,1781本(500mL)当日出荷水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。寸法(mm)(目安)4~4.5質量(g)約950(500mlボトル入)使用温度範囲(℃)-80~350
超薄型マグネチックスターラー
三商¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
SANSYO lab dancer
三商¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)電源AC100~240V 50/60Hz 0.01Aモーター(W)入力/1.2、出力/0.8外寸法(mm)Φ100×H70振盪方式ロータリー軌道直径(mm)4.5保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
ステンレス L字コンラージ棒
三商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷L字形状のコンラージ棒。材質は錆びにくいステンレス製。WIRONIT(18-12ステンレス)。全長(mm)195径(Φmm)約4先端寸法(mm)約43