絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 振盪器

973件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)InnovaR 2050用プラットフォーム 41×31cm(16×12インチ)ステンレススチール製 M1190シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
209,800税込230,780
1枚
3日以内出荷
Eppendorfがご提供する豊富なプラットフォームでプロセスをカスタム化できます。汎用プラットフォームと専用プラットフォームともに豊富な種類の材料とサイズから選ぶことができ、ほぼどんな要件にも最適です。汎用プラットフォームに多くの穴があり、ほぼどんなクランプや他のアクセサリーを組み合わせても使用できます。専用プラットフォームsはフラスコサイズが一つのみのときに使用します。専用プラットフォームはクランプ設置済みで納入され、汎用プラットフォームより遥かに多くのフラスコを収納できますが、多用性はありません。
仕様フラスコ容量:48アズワン品番63-8458-79
Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダーNICHIRYO(ニチリョー)
12,980税込14,278
1袋(1枚)
4日以内出荷
50mLディスポ遠沈管用+0.5mLマイクロチューブ用ホルダー。
仕様1枚入アズワン品番63-5509-42
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製>SUS普及型 Φ150mm 深さ60mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-60シリーズ東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーン試験用ふるい Φ300×100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付東京スクリーン
45,980税込50,578
1個
91日以内出荷
鉛フリーJIS Z 8801
枠寸法Φ300×100mm校正証明書一般校正
SUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 東京スクリーンSUSふるい300Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付東京スクリーン
45,980税込50,578
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ300×60Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ 東京スクリーンSUSふるい250Φ60 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-250-60シリーズ東京スクリーン
38,980税込42,878
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ250×60Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ 東京スクリーンSUSふるい200Φ100 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-100シリーズ東京スクリーン
33,980税込37,378
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ200×100Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ 東京スクリーンSUSふるい200Φ25 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-25シリーズ東京スクリーン
28,980税込31,878
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ200×25Hmm校正証明書一般校正
SUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ 東京スクリーンSUSふるい100Φ45 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 TS-100-45シリーズ東京スクリーン
21,980税込24,178
1個
91日以内出荷
枠寸法Φ100×45Hmm校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ200mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-200-45シリーズ東京スクリーン
28,980税込31,878
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ 東京スクリーンふるい 試験用・鉛フリー <TS製> SUS普及型 Φ150mm 深さ45mm 校正証明書 ISO/IEC 17025 付 JTS-150-45シリーズ東京スクリーン
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
ステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい300×60 校正証明書 ISO9001 付サンポー
43,980税込48,378
1個
91日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)300×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい250×60 校正証明書 ISO9001 付サンポー
39,980税込43,978
1個
91日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
内径×深さ(mm)250×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ300×100mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
43,980税込48,378
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)300×100校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ75×20mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ75×20mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
18,980税込20,878
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)75×20校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ150×60mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
21,980税込24,178
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×60校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ200×45mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
61日以内出荷から91日以内出荷
内径×深さ(mm)200×45校正証明書一般校正
ステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポーステンレスふるい Φ150×45mm 校正証明書 ISO9001 付サンポー
22,980税込25,278
1個
91日以内出荷
内径×深さ(mm)150×45校正証明書一般校正
万能シェーカー 点検検査書付 アズワン万能シェーカー 点検検査書付アズワン
231,000税込254,100
1個
10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書
フロートラック ケニスフロートラックケニス
549税込604
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
全ての孔にチューブを挿した状態でも浮く設計です。 引き上げ用の取っ手を中央に配置しています。
材質PP滅菌オートクレーブ可最高温度(℃)135(使用)
ロータップ型ふるい振とう機 ケニスロータップ型ふるい振とう機ケニス
1,179,999税込1,297,999
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。 すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。 振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5Aケーブル長(m)3打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)振動数(min-1)30~300振幅(mm)30±15ふるい架数10個(蓋+受器含む)タイマー0.1秒~10時間
小型回転振とう器 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型回転振とう器EYELA(アイラ/東京理化器械)
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
シーソーシェーカーやローテーターとしての動作を1台で行える小型回転振とう器です。 回転・往復・往復+振動の3種類の振とう方式でさまざまな容器を振とうさせることができます。 使用する容器に合わせて4種類のラックから選択できます。ラックは、ワンタッチで取付けることができ、最大2個付けることが可能です。容器サイズ・架数に合わせて構成できます(プレートラックは1個のみ)。
仕様【ラック】4種(オプション)寸法(mm)340×160×157質量(kg)約3.2使用温度範囲(℃)4~50電源(V)AC100(50/60Hz)0.2A 3Pプラグ機能オートストップ 9ステッププログラム振盪数(min-1[r.p.m])1~100振盪方式回転・往復・往復+振動傾斜角度(°)0~359(1刻み)安全機能モーター過負荷保護回路、ヒューズ
ミニふるいセット Bel-Art ProductsミニふるいセットBel-Art Products
39,980税込43,978
1セット
10日以内出荷
セット内容上下カバー×1セット、筒×4個、メッシュ×8枚(25/35/45/60/80/120/170/230メッシュ)材質本体/PP、メッシュ/青銅全長(mm)216径(Φmm)72アズワン品番4-4832-01
バイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッド アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプ 交換用ラバーヘッドアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
シリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています。
材質シリコーンゴムアズワン品番4-4490-11
バイブレシーブ スパチュラタイプ アズワンバイブレシーブ スパチュラタイプアズワン
22,900税込25,190
1セット
当日出荷
取り付けた薬さじを振動させて、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。 握り手の強弱や匙の取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、微調整が可能です。 先端はシリコンゴム製で伸縮性があるため、一般的な薬さじであれば取り付けられるようになっています(本製品には5種類の薬さじを付属しています)。
材質本体/アルミニウム、ラバーヘッド/シリコーンゴム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)寸法(Φmm)18(持ち手部)モーター(振動)ブラシモーター(想定寿命/約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。寸法(Φ×mm)約18×145アズワン品番4-4490-01
万能シェーカー USシリーズ アズワン万能シェーカー USシリーズアズワン
219,000税込240,900
1個
欠品中
大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
マイクロプレートシェイカー デジタル アズワンマイクロプレートシェイカー デジタルアズワン
103,860税込114,246
1個
当日出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できます。タイマー機能付きで消し忘れを防止できます。デジタル表示で細かい設定が可能です。
質量(kg)約5.6回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源(AC100V)50/60Hzサイズ(mm)280×278×126アズワン品番4-4969-01タイマー1分~99時間59分回転幅(mm)3(水平)
ボトルヒートローター アズワンボトルヒートローターアズワン
297,000税込326,700
1個
12日以内出荷
保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート質量(kg)17回転数(min-1[r.p.m])20~112耐荷重(kg)10(容器を含む)容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ電源コード(m)2.5 ※3P加熱方式温風循環式温度センサー白金測温抵抗体温度制御PID制御電源(AC100V)50/60Hz回転制御フィードバック制御保温温度室温/+5~60℃サイズ(mm)412×289×324アズワン品番4-4057-01タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、撹拌方式回転撹拌
ボスヘッドクランプ H44 IKAボスヘッドクランプ H44IKA
6,298税込6,928
1本
10日以内出荷
材質アルミニウム
AS4000.2 固定クリップサポート IKAAS4000.2 固定クリップサポートIKA
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
AS4000.1 ユニバーサルアタッチメント IKAAS4000.1 ユニバーサルアタッチメントIKA
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
AS501.5シャーレ用アタッチメント IKAAS501.5シャーレ用アタッチメントIKA
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
AS501.4固定クリップサポート IKAAS501.4固定クリップサポートIKA
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
AS501.3分液ロート用アタッチメント IKAAS501.3分液ロート用アタッチメントIKA
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
AS501.2分液ロート用アタッチメント IKAAS501.2分液ロート用アタッチメントIKA
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
AS501.1汎用アタッチメント IKAAS501.1汎用アタッチメントIKA
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
STICK MAX IKASTICK MAXIKA
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
AS260.5分液ロート用アタッチメント IKAAS260.5分液ロート用アタッチメントIKA
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
AS260.3シャーレ用アタッチメント IKAAS260.3シャーレ用アタッチメントIKA
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
振盪器