振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験用ふるい 飯田製作所

    試験用ふるい

    飯田製作所
    109,800税込120,780特価
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    材質[ふるい部]ステンレス回転数1000~2500rpmモーターDCブラシモーター適合[ふるい]Φ75mm×3~5段寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)
  • デジタルシェーカー DLAB

    デジタルシェーカー

    DLAB
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    110,088税込121,097
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ150×45
  • 試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 300Φ×100H

    TGK(東京硝子器械)
    118,305税込130,136
    1個
    25日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×25H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×25H

    TGK(東京硝子器械)
    115,038税込126,542
    1個
    19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
  • 試験用ふるい SUS 実新型 Φ200mm 深さ60mm 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 実新型 Φ200mm 深さ60mm

    飯田製作所
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    内径(Φmm)200深さ(mm)60
  • 高精度電鋳ふるい アズワン

    高精度電鋳ふるい

    アズワン
    101,000税込111,100
    1個
    12日以内出荷から43日以内出荷
    X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
    材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)付属品検査証明書材質(フィルター)ニッケル材質(フレーム)SUS304穴の形状
  • ラボシェーカー バイオクラフト

    ラボシェーカー

    バイオクラフト(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
    振盪台寸法(mm)319×220電源AC100V・50/60Hz消費電力(W)25質量(kg)4
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    115,038税込126,542特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×45
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    115,038税込126,542
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×60
  • ラボシェイカー(往復運動) アズワン

    ラボシェイカー(往復運動)

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
    アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • ステンレス製試験ふるい Φ100 野中理化器製作所

    ステンレス製試験ふるい Φ100

    野中理化器製作所
    119,800税込131,780
    1個
    91日以内出荷
    材質SUS304校正証明書一般校正
  • 電磁式ふるい振とう機 フリッチュ

    電磁式ふるい振とう機

    フリッチュ
    579,800税込637,780
    1個(1個)
    40日以内出荷
    電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
    仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz深さ(mm)45機能振幅:頭部カバーゲージ振幅(mm)最大3駆動方式電磁式振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
  • 電磁式ふるい振とう機 フリッチュ

    電磁式ふるい振とう機

    フリッチュ
    719,800税込791,780
    1個(1個)
    40日以内出荷
    電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
    仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz深さ(mm)45機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示振幅(mm)最大3駆動方式電磁式振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
  • ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付 サンポー

    ステンレスふるい Φ200×60mm 校正証明書 ISO9001 付

    サンポー
    109,800税込120,780
    1個
    91日以内出荷
    内径×深さ(mm)200×60校正証明書一般校正
  • 試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    試験用ふるい ST製 200Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    115,038税込126,542
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
  • ダイヤル式シェーカー TGK(東京硝子器械)

    ダイヤル式シェーカー

    TGK(東京硝子器械)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    マグネットクリップで自由自在にサンプルを配置できます。 マグネットクリップはLサイズで8個、Mサイズで6個が標準付属品です。 シンプルでハイパワーです。 音も静かです。
  • マイクロチューブミキサー トミー精工

    マイクロチューブミキサー

    トミー精工
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    1本1本手に持つことなく、ボルテックスミキサーと同様の攪拌が可能。 1.5/2mLチューブ40本または、5mLチューブ12本(オプション)同時に処理ができます。
    用途細胞の懸濁液を調製・定量用試薬の混合・試料の均一な倍散・その他、攪拌作業全般消費電力(W)10電源単相AC100V(50/60Hz)/15A定格電流(A)0.5本体質量(kg)3.2チューブラック形式着脱式電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×135×150(突起物は除く)発熱量(kcal/h)8.6撹拌数1.5/2mL×40本(ラック:TR4002 付属)、5mL×12本(ラック:TR4005オプション)撹拌方式偏心振動方式プラグ形状接地2P
  • ロッキングシェーカー オーハウス

    ロッキングシェーカー

    オーハウス
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
    材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし傾斜角度(°)0~15
  • 真鍮ふるい 実用新案型 飯田製作所

    真鍮ふるい 実用新案型

    飯田製作所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
    材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型
  • SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ 東京スクリーン

    SUSふるい250Φ TS-250-60シリーズ

    東京スクリーン
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    高さ(mm)60寸法(Φmm)250
  • 試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ60mm 飯田製作所

    試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ60mm

    飯田製作所
    399,800税込439,780
    1個
    91日以内出荷
    内径(Φmm)300深さ(mm)60
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    110,088税込121,097
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型
  • 水平旋回ふるい アズワン

    水平旋回ふるい

    アズワン
    288,000税込316,800
    1個
    当日出荷
    5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
    アズワン品番5-3269-01適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpm
  • ミックスローター(保温・スピード可変機能付き) アズワン

    ミックスローター(保温・スピード可変機能付き)

    アズワン
    222,000税込244,200
    1台
    翌々日出荷
    保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
    アズワン品番2-8039-01材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • プレートミキサー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    プレートミキサー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    デジタル制御の高速振とう器です。マイクロチューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレートの高速振とうに1台で対応できます。最大2500rpmの高速振とうで、強力な撹拌・混合が行えます。使用周囲温度範囲は4~50℃なので、恒温器の中で使用が可能です。1~60分のオフタイマー機能付です。ラックは1~4個掛けで使用できます。
    寸法(mm)295×260×185(ラック未装着時)質量(kg)約9備考ラック別売電源AC100V 50/60Hz 1A 100VA表示VFD上下2段表示 上:振とう速度 下:タイマー(1~60分 カウントダウン方式)モーター(W)DCブラシレスモーター(30機能外部入力端子(RS-232C)振幅(mm)約3使用周囲温度(℃)4~50振盪方式旋回振盪速度(min-1[r.p.m])1000~2500適合容器マイクロチューブ(0.5mL、1.5mL、2.0mL) 96ウェルマイクロプレート 96ウェルディープウェルプレート安全機能ヒューズ速度設定シートキー設定(100rpm刻み)時間設定シートキー設定(1分刻み)
  • M-3用湿式部品セット テラオカ(ANEX)

    M-3用湿式部品セット

    テラオカ(ANEX)
    114,980税込126,478
    1セット
    30日以内出荷
    適合型式M-3
  • M-100用湿式部品セット テラオカ(ANEX)

    M-100用湿式部品セット

    テラオカ(ANEX)
    126,980税込139,678
    1セット
    30日以内出荷
    適合型式M-100
  • VSS-P300S用湿式部品セット テラオカ(ANEX)

    VSS-P300S用湿式部品セット

    テラオカ(ANEX)
    199,800税込219,780
    1セット
    30日以内出荷
    適合型式VSS-P300S
  • VSS-P300S湿式用排出口受皿 テラオカ(ANEX)

    VSS-P300S湿式用排出口受皿

    テラオカ(ANEX)
    126,980税込139,678
    1個
    30日以内出荷
    適合型式VSS-P300S
  • 卓上型ふるい振盪器 テラオカ(ANEX)

    卓上型ふるい振盪器

    テラオカ(ANEX)
    699,800税込769,780
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ200及びΦ150(要オプション)のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)450×380×590電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ200、150振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
  • ふるい振盪機(乾式のみ) テラオカ(ANEX)

    ふるい振盪機(乾式のみ)

    テラオカ(ANEX)
    929,800税込1,022,780
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ300のふるい枠を用いた粉粒体試料を卓上で誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)420×350×272電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300振動数(回/min-1)2000-3600コントローラ【振動数調整】無段階調整コントローラー
  • 電磁式振動フルイ器 テラオカ(ANEX)

    電磁式振動フルイ器

    テラオカ(ANEX)
    229,800税込252,780
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ75とΦ100のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)200×200×120電源100V・45VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75、100振動数【60Hz】180【50Hz】150
  • ミクロ形電磁振動ふるい器 テラオカ(ANEX)

    ミクロ形電磁振動ふるい器

    テラオカ(ANEX)
    186,980税込205,678
    1台
    25日以内出荷
    JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
    寸法(mm)200×200×120電源100V・35VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ75振動数【60Hz】180【50Hz】150
  • ふるい振盪機 テラオカ(ANEX)

    ふるい振盪機

    テラオカ(ANEX)
    1,089,800税込1,198,780
    1台
    25日以内出荷
    ホッパー付蓋や排出口付ふるい、排出口付受皿などを組み合わせることで長時間に渡り連続的に粉粒体をふるい分けできます。操作パネルに取り付けられた振動調節コントローラーによりサンプルにあわせた振動強度を生み出します。また、デジタルタイマーにより振動時間を正確に設定することで操作の再現性を高めます。
    寸法(mm)385×385×400電源100V・300VA・50/60Hz適合サイズ(mm)【ふるい枠】Φ300動力振動モーター 100V/250V振動数(回/min-1)2000-3600
  • 振とう器 JEIO TECH

    振とう器

    JEIO TECH
    629,800税込692,780
    1個
    14日以内出荷
    両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
    仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個付属品漏斗ホルダー×4寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670質量(kg)52電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A精度100rpmでの速度:±1rpm外寸(mm)600×460×470速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpmタイマー999時間59分振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°)最大荷重(kg)片側あたり:5
  • マイクロプレートシェーカー JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカー

    JEIO TECH
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
    寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185質量(kg)7.7電源(V)AC 100~240 50/60Hz速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時)タイマー1分~99時間59分(再生時間)振盪方式軌道軌道直径(mm)3速度制御モードフィードバック制御
  • ステンレス試験フルイ テラオカ(ANEX)

    ステンレス試験フルイ

    テラオカ(ANEX)
    119,800税込131,780
    1個
    20日以内出荷
    枠、網ともにステンレス製です。JIS Z 8801 規格品
振盪器