絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 振盪器

973件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアルブロック オーハウスバイアルブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
コニカルボトム遠心チューブブロック オーハウスコニカルボトム遠心チューブブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
スタンダードテストチューブブロック オーハウススタンダードテストチューブブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
ウェル数301ウェル深さ(mm)48.4ウェル径(mm)8.3サンプルタイプ6mmチューブ
マイクロ遠心チューブブロック オーハウスマイクロ遠心チューブブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
スタンダードテストチューブブロック オーハウススタンダードテストチューブブロックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
1ウェル深さ(mm)48.4
ディンプル マット オーハウスディンプル マットオーハウス
7,298税込8,028
1個
30日以内出荷
遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
積み重ねトレイ オーハウス積み重ねトレイオーハウス
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
装置の付属トレイに容易に取り付けられ、より高い容量を必要とする用途向けに2段目が追加できます。 2段目トレイは、下側トレイの8.9cm上に取り付けられます。トレイには、取り付け用部品およびゴムマットが付属しています。
コニカルチューブブロック オーハウスコニカルチューブブロックオーハウス
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
チューブブロック オーハウスチューブブロックオーハウス
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
マイクロブレートブロック オーハウスマイクロブレートブロックオーハウス
149,800税込164,780
1個
30日以内出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)11.9×16.3×7.6
希釈カップトレイ オーハウス希釈カップトレイオーハウス
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
素材はステンレス(SUS304)です。24×28mm希釈バイアルがセットできます。
適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
ディンプルマット オーハウスディンプルマットオーハウス
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
遠心チューブ、バイアル、培養チューブおよびマイクロチューブをしっかりと適切な位置に保持するように設計されています。チューブのクリーニングやトレイへの移動のために、マットは容易に取り外せます。
適合【使用可能シェーカー】SHLD0415ALJP、SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP寸法(cm)29.9×22.2
ユニバーサルハーネス オーハウスユニバーサルハーネスオーハウス
5,698税込6,268
1個
30日以内出荷
トレイに取り付け、高さの低いプレートを固定します。
適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP
調整可能バー (取り付け用部品付き) オーハウス調整可能バー (取り付け用部品付き)オーハウス
6,598税込7,258
1個
30日以内出荷
適合【使用可能プラットフォーム】30400121バー(cm)21.8
2-バー調節可能プラットフォーム オーハウス2-バー調節可能プラットフォームオーハウス
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
適合【使用可能シェーカー】SHLD0415DGJP、SHLD0403DGJP寸法(cm)全体:21.8×29.7バー(cm)21.8
オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウスオープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラックオーハウス
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
ラックの素材は、PVCコーティング鋼です。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)12.7×17.8×10.2/マイクロチューブラック:4.3
オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウスオープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラックオーハウス
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ラックの素材は、塩化ビニル鋼鈑です。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
寸法(cm)9.5×41.9×10.2
オープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラック オーハウスオープンエアシェーカー用アクセサリ テストチューブラックオーハウス
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
角度調節可能、カスタムフィットステンレス製ホルダーには取り外し可能プラスチックラックが付属しています。作業場所からシェーカーへと移動するために、ラックを簡単に取り外しできます。
寸法(cm)内部可動ラック:12.9×27.4×9.9、外部固定ラック:12.7×27.6×12.7
マイクロプレートクランプ オーハウスマイクロプレートクランプオーハウス
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷
1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。 素材は、ステンレス(SUS304)です。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
三角フラスコクランプ オーハウス三角フラスコクランプオーハウス
5,698税込6,268
1個
30日以内出荷
素材は単一成形PVCです。オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。 ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。 フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。ポリカーボネートフラスコに最適です。
材質PVC
メディアボトルクランプ オーハウスメディアボトルクランプオーハウス
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
三角フラスコクランプ オーハウス三角フラスコクランプオーハウス
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
フェルンバッハフラスコクランプ オーハウスフェルンバッハフラスコクランプオーハウス
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
三角フラスコクランプ オーハウス三角フラスコクランプオーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
分液漏斗プラットフォーム オーハウス分液漏斗プラットフォームオーハウス
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
45.7×45.7cmプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。 プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。 3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
専用プラットフォーム オーハウス専用プラットフォームオーハウス
68,980税込75,878
1個
30日以内出荷
あらかじめ設置されたフラスコクランプにより、あらゆる大きさのフラスコについて、 プラットフォームのスペースを最大限に利用可能です。 2段ブレースにより、間隔をあけてプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。 フラスコクランプの素材はPVCです。ポリカーボネート製フラスコに最適です。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
調整可能バー (取り付け用部品付き) オーハウス調整可能バー (取り付け用部品付き)オーハウス
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷
適合【使用可能プラットフォーム】30400068バー(cm)45.7
4-バー 調節可能プラットフォーム オーハウス4-バー 調節可能プラットフォームオーハウス
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP寸法(cm)全体:45.7×45.7バー(cm)45.7
培養プラットフォーム オーハウス培養プラットフォームオーハウス
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ペトリ皿、培養フラスコ、その他の底が平らな容器、高さの低い容器の低速用途に最適です。 2段ブレースにより、25.4cm間隔でプラットフォームの積み重ねができます。 プラットフォーム素材は、ステンレス(SUS304)です。 プラットフォームには、滑り止めゴムマットが付属します。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
ゴムマット オーハウスゴムマットオーハウス
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
ユニバーサル プラットフォーム オーハウスユニバーサル プラットフォームオーハウス
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
フラスコクランプ、テストチューブラックおよびボトルクランプをセットできます。 プラットフォームは、付属トレイの上部をスライドし、調整ネジで固定されます。 オプションの付属品は、取り付け穴に直接ねじで取り付けます。 2段ブレース(型式30400051)により、25.4cm間隔でプラットフォームを積み重ねられます。 プラットフォームの素材は、ステンレス(SUS304)です。
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHE×1619DGJP
2段ブレース(4つセット) オーハウス2段ブレース(4つセット)オーハウス
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
適合【使用可能シェーカー】SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHE×1619DGJP
ウェービングシェーカー オーハウスウェービングシェーカーオーハウス
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷から121日以内出荷
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
ロッキングシェーカー オーハウスロッキングシェーカーオーハウス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし傾斜角度(°)0~15
オープンシェーカー オーハウスオープンシェーカーオーハウス
369,800税込406,780
1台
121日以内出荷
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間
Light-Duty オービタルシェーカー オーハウスLight-Duty オービタルシェーカーオーハウス
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウスHeavy-Duty オービタルシェーカーオーハウス
269,800税込296,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:19mm付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
インキュベーターマイクロプレートシェーカー オーハウスインキュベーターマイクロプレートシェーカーオーハウス
389,800税込428,780
1台
91日以内出荷
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2周囲温度(℃)+5~65タイマー1秒~160時間
冷却インキュベーターシェーカー オーハウス冷却インキュベーターシェーカーオーハウス
409,800税込450,780
1台
10日以内出荷から121日以内出荷
フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000精度速度:±2%タイマー1分~99時間59分冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力USBホスト(標準装備)付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー電源3極電源(標準付属)
冷却インキュベーターシェーカー オーハウス冷却インキュベーターシェーカーオーハウス
779,800税込857,780
1台
91日以内出荷
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2周囲温度(℃)-10~65アズワン品番64-0975-25タイマー1秒~160時間
振盪器