絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 振盪器

973件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE 4段式ふるい コクゴPTFE 4段式ふるいコクゴ
11,980税込13,178
1式
32日以内出荷
オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。※オプション(網目はダイヤ形のPTFE網)
仕様5メッシュ相当/3枚入、10メッシュ相当/3枚入、18メッシュ相当/3枚入
PTFE 3段式ふるい コクゴPTFE 3段式ふるいコクゴ
88,980税込97,878
1式
7日以内出荷
オールPTFE製の3段式ふるいです。従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも、安心してご使用できます。受皿、フタが付いて、各1段でのご使用も可能です。
摘要セット一式(フタ・受皿も含む)内径×外径×深さ(mm)60×80×25
電磁振動式ふるい分器 コクゴ電磁振動式ふるい分器コクゴ
399,800税込439,780
1台
22日以内出荷
強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)約23本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)
ステンレスふるいΦ350×100 サンポーステンレスふるいΦ350×100サンポー
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
枠寸法Φ350×100mm材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
真鍮ふるい 普及型 飯田製作所真鍮ふるい 普及型飯田製作所
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から62日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304規格JIS Z 8801構造普及型
真鍮ふるい 実用新案型 飯田製作所真鍮ふるい 実用新案型飯田製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304構造実用新案型
ステンふるい 実用新案型 飯田製作所ステンふるい 実用新案型飯田製作所
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304目開き16μm構造実用新案型
カクテルシェーカー用ホルダー scinics(サイニクス)カクテルシェーカー用ホルダーscinics(サイニクス)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
カクテルシェーカー scinics(サイニクス)カクテルシェーカーscinics(サイニクス)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
手振りの動きをシェーカーで再現。DNA抽出や各種酵素反応の前処理に最適。撹拌角度がばらつかず一定です。パワフルな撹拌力。マイクロチューブ0.5ml/1.5ml用、遠沈管用15ml/50ml用のホルダーを用意しております。
質量(kg)約2.1電源AC100V 50/60Hz 0.04A角度(°)撹拌:45(固定)速度撹拌:60~180往復/分角度可変水平~45°/垂直~45°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×150×153(ホルダー除く)タイマー0~60分または連続
ニューペルロンシーブ 三商ニューペルロンシーブ三商
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から77日以内出荷
ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
PTFE3段式 三商PTFE3段式三商
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、従来の金属製ふるいでは使用できない試料のふるい分け作業にも安心してお使い頂けます。受皿、フタが付いて各1段でのご使用も可能です。網部はネジ式で固定していますので、網目の変更も簡単にできます。
内径×高さH(Φmm×mm)60×25セット内容PTFE網一式(網目はダイヤ形のPTFE網):6、10、18メッシュ相当各3枚、受皿、フタ外径(Φmm)80
ミニふるい用交換メッシュ 三商ミニふるい用交換メッシュ三商
58,980税込64,878
1セット(8枚)
4日以内出荷
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
材質リン青銅メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
ミニふるいセット 三商ミニふるいセット三商
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
4個のふるいとホルダー、8枚のメッシュと1個の受け皿のセットです。簡単に組み立て、取り外しができます。
内径×高さH(Φmm×mm)(ふるい)51×29材質ふるい外枠・受け皿・カバー:ポリプロピレン、メッシュ部:リン青銅寸法(mm)(全体)73×H164メッシュ25、35、45、60、80、120、170、230/インチ
SN-M40S用振とう台 三商SN-M40S用振とう台三商
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
適合小試験管88本用
SN-M40S用振とう台 三商SN-M40S用振とう台三商
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
オービタルシェーカー 三商オービタルシェーカー三商
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
コンパクトなのでインキュベーター内で使用可能。(4~45℃、70%rh以下)スタート、加減速は滑らかで安全にサンプルを保持。
仕様回転運動:10mmオービタル質量(kg)7.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×270×110回転速度(min-1[r.p.m])50~300負荷重(kg)最大3タイマー1分~99時間59分
マルチユースボルテックスミキサー 三商マルチユースボルテックスミキサー三商
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
ヘッド交換することなく、8通りの使用が可能。遠沈管、マイクロチューブ、マイクロプレートに対応。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定したABS樹脂製の重量ボディ。ヘッド部分は清掃のために取外し可能。
質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])1000・2000・3000(3段階)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×197軌道直径(mm)3.7
小型ロータリーミキサー 三商小型ロータリーミキサー三商
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])5~80本体寸法(mm)460×140×180タイマー1秒~99.9時間許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
小型ロータリーミキサー 三商小型ロータリーミキサー三商
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])20(固定)本体寸法(mm)460×140×180許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
デジタルオービタルシェイカー 三商デジタルオービタルシェイカー三商
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
簡単操作で使いやすい、コンパクトなシェイカー。ソフトな運転開始/終了で、サンプルのこぼれを防止。付属のゴムバンドの組合せで様々な容器に使用可能。インキュベーター内、冷蔵室でも使用可能(2~40℃)。
付属品プラットフォーム、プラットフォーム用ゴムマット、ゴムバンド×8質量(kg)11.75回転数(min-1[r.p.m])20~300(1rpm単位)電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A許容積載荷重(kg)4.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×310×197(本体)タイマー0~49時間(1秒単位)軌道直径(mm)19プラットホーム寸法(mm)W279×D279
マイクロプレートシェーカー 三商マイクロプレートシェーカー三商
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。タイマー機能、デジタル回転数表示付。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。
質量(kg)6.6回転数(min-1[r.p.m])0~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCブラシレス インバータ制御プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm振幅(mm)片側0.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)タイマー6秒~16時間振盪方式エキセン式
オービタルミキサー デジタル 三商オービタルミキサー デジタル三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
やさしく均一にミキシングする三次元軌道。取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
質量(kg)7.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])2~60耐荷重(kg)0.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×415×273タイマー99時間59分プラットホーム寸法(mm)W267×D305
小型旋回ミキサー 三商小型旋回ミキサー三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
許容揺動量2kg(アタッチメント含む)本体寸法(mm)300×300×360質量(kg)3
Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商Heavy-Duty オービタルシェーカー三商
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。LEDディスプレイで速度と時間を表示。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別デジタル質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度15~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1秒~160時間軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
Heavy-Duty オービタルシェーカー 三商Heavy-Duty オービタルシェーカー三商
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
付属品3極電源コード・プラグ(取外し可能)、滑り止めゴムマット(279×330mm)種別アナログ質量(kg)22.2電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモータ速度25~500rpm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×355×149タイマー1~120分軌道直径(mm)19トレー寸法(mm)W279×D330(アルミ製)
バイオシェーカー 三商バイオシェーカー三商
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付。
質量(kg)5.5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式ロータリー
バイオシェーカー 三商バイオシェーカー三商
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)5許容荷重(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])10~200電源AC100V 50/60Hz 0.06A振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×260×134振盪方式レシプロ
ボルテックスミキサー 三商ボルテックスミキサー三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
コンパクトなボディーながら十分なパワーと安定感。
質量(kg)約0.6回転数(min-1[r.p.m])50~4000電源AC100~240V 50/60Hz 8W外寸法(Φ×Hmm)130×58撹拌方式施回式・直径4mm
インテリミキサー用 三商インテリミキサー用三商
18,880税込20,768
1個
7日以内出荷
種別ロッキングプラットフォーム
インテリミキサー 三商インテリミキサー三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
19通りのプログラム、10段階のロッキングに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。ウエスタンブロッティング(別売オプション必要)やボルテックス動作など用途は様々。低温室(2~50℃)での使用も可能です。
質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])1~99電源AC110~220V 50/60Hz 12W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×344×168
デジタルサーモシェーカー 三商デジタルサーモシェーカー三商
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
マイクロプレートが2枚かけられます。プラットフォーム及びリッド(蓋)の双方向から加熱、密閉された断熱効果により均一に精度の良い温度制御が行えます。ミキシング機能付。
質量(kg)6.3消費電力(W)90電源AC100~240V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60温度精度±0.1℃プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×128×15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×275×115タイマー1~999分・連続撹拌能力軌道直径3mm、100~1300rpm
コンパクトシーソーシェーカー 三商コンパクトシーソーシェーカー三商
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
6段階のスピード調整が可能。ステンレスのプラットホームにはノンスリップマットが標準付属。
質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz 18WモーターDC3.5A 樹脂ギアシーソー角度±7°外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×160振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)許容負荷荷重(kg)5
回転培養機 三商回転培養機三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
角度は0~90°の範囲で調節可能。長時間の運転も可能な設計。スピード調節つまみで簡単にスピードが変えられます。各種ホルダーにより様々な容器に対応。
質量(kg)7.5電源AC100V 50/60Hz 35W回転速度(min-1[r.p.m])7~70外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×236×246タイマー99時間59分または連続運転回転角度(°)0~90
デジタルシェーカー 回転式 三商デジタルシェーカー 回転式三商
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
標準付属のマグネットクリップ(3個)で自由自在に容器等を配置できます。シンプルな操作ボタン。ハイパワーながら音も静かです。タイマー機能付(1~999分)。
仕様回転直径:20mm質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])10~250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×170×70天板寸法(幅W×奥行D)(mm)168×168
マルチミキサー用ラック 三商マルチミキサー用ラック三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
マルチミキサー用平板アタッチメント 三商マルチミキサー用平板アタッチメント三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
振とう台 OS-76M 三商振とう台 OS-76M三商
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
種別マイクロプレート 6枚用
振とう台 OS-710 三商振とう台 OS-710三商
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
種別三角フラスコ 100mL 16個用
シェーキングミキサー用ホルダー scinics(サイニクス)シェーキングミキサー用ホルダーscinics(サイニクス)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
シェーキングミキサー scinics(サイニクス)シェーキングミキサーscinics(サイニクス)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。
質量(kg)約3.1(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.04A均等荷重(kg)800モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)155×155傾斜角度(°)水平から約1~10(可変)
振盪器