絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 振盪器

973件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振とう器 三商振とう器三商
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
インキュベーター内での使用が可能(温度60℃、湿度90%rhまで)。高温多湿に強く、静かなブラシレスモータ搭載。
質量(kg)7電源AC100V 50/60Hz 60W耐荷重(kg)3.0モーターフラットタイプ ブラシレスDCモータ振盪数(min-1[r.p.m])30~300振幅(mm)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×70タイマー1分~48時間/連続振盪方式ロータリー振盪台寸法(mm)W300×D330
振とう台 三商振とう台三商
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
NRC-20D用ショック装置付 日伸理化NRC-20D用ショック装置付日伸理化
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は、免疫沈降実験のビーズの撹拌効率が高く回収率の劇的な向上(約10倍)が見られたとの声があります。(ショック装置は実用新案出願済)
種別1.5mLチューブ12本用ショック装置付
NRC-20D用 日伸理化NRC-20D用日伸理化
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
種別ハイブリバックセット用板
NRC-20D用ホルダー 日伸理化NRC-20D用ホルダー日伸理化
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
振とう器用 振とう台 日伸理化振とう器用 振とう台日伸理化
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
振とう器用 日伸理化振とう器用日伸理化
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
振とう器 NX-25D 日伸理化振とう器 NX-25D日伸理化
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)17.6電源AC100V 50/60Hz 2A振盪数(min-1[r.p.m])20~200振盪幅(mm)ロータリー/レシプロ式・30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×420×137振盪方式ロータリー/レシプロ式振盪台寸法(mm)W400×D330許容負荷荷重(kg)約12
ロータリーシェーカー用 シャーレ台 三商ロータリーシェーカー用 シャーレ台三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
シャ-レ台:シリコンシート付。シャーレ90Φ6枚用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×30
ロータリーシェーカー用 容器汎用台 三商ロータリーシェーカー用 容器汎用台三商
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
容器汎用台:容器固定棒でビーカー、三角フラスコ類を締めつけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×110
小型ロータリーシェーカー 三商小型ロータリーシェーカー三商
139,000税込152,900
1個
7日以内出荷
精巧な加工技術と独自の振とう機構で安定性があり、一層の耐久性の向上で安心してご使用いただけます。
質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~500振盪幅(mm)4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×144振盪方式ロータリー式
小型卓上振とう器 三商小型卓上振とう器三商
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式付属品スプリング式振盪台、シリコンシート質量(kg)5(本体のみ)電源AC100V 50/60Hz 1A振盪数(min-1[r.p.m])10~160マス目寸法(mm)16×16振盪幅(mm)30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110振盪方式レシプロ振盪振盪台寸法(mm)W282×D200×H65許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
ステンレスふるいΦ400×100用 オプション サンポーステンレスふるいΦ400×100用 オプションサンポー
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
適合サイズ(mm)(枠)Φ400×100
ステンレスふるいΦ350×100用 オプション サンポーステンレスふるいΦ350×100用 オプションサンポー
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
適合サイズ(mm)(枠)Φ350×100
分液ロートホルダー ELシリーズ スギヤマゲン分液ロートホルダー ELシリーズスギヤマゲン
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
ワンタッチで簡単に本体への脱着が可能です。
SUSふるい200Φ100H 東京スクリーンSUSふるい200Φ100H東京スクリーン
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
寸法(Φ×高さH)(mm)【枠】200×100
オービタルシェーカー用 オプション アズワンオービタルシェーカー用 オプションアズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
種別フラスコホルダー
万能振とう台N-01用スプリング・フック アズワン万能振とう台N-01用スプリング・フックアズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷
アズワン品番62-2643-20
ローテーター三角フラスコホルダ100mL アズワンローテーター三角フラスコホルダ100mLアズワン
21,900税込24,090
1個
93日以内出荷
アズワン品番62-2643-13
パン型造粒機PZ-01R用パン部のみ アズワンパン型造粒機PZ-01R用パン部のみアズワン
32,900税込36,190
1個
83日以内出荷
アズワン品番62-2643-03
シェイキングインキュベーター 125mLフラスコホルダー アズワンシェイキングインキュベーター 125mLフラスコホルダーアズワン
7,490税込8,239
1個
当日出荷
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
アズワン品番3-6100-31
コンテナ FALCONコンテナFALCON
17,325税込19,058
1セット
翌々日出荷
種別4.5オンスアズワン品番3-3233-20
ステンレスふるい 250×60 サンポーステンレスふるい 250×60サンポー
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
寸法(mm)250×60
ステンレスふるい 450×100 サンポーステンレスふるい 450×100サンポー
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
寸法(mm)450×100
ステンレスふるい 350×100 サンポーステンレスふるい 350×100サンポー
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
寸法(mm)350×100
ステンレスふるい300×60用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい300×60用 蓋・受器サンポー
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
仕様内径×内高(mm):Φ300×60材質枠/ステンレス(SUS304)アズワン品番61-4698-40
シェーカー用アクセサリー TRシリーズ IKAシェーカー用アクセサリー TRシリーズIKA
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Trayster用アクセサリー。チューブインサート
種別チューブインサート
ローテーター用アクセサリー DSシリーズ IKAローテーター用アクセサリー DSシリーズIKA
7,398税込8,138
1パック(12個)
6日以内出荷から7日以内出荷
Loopster用アクセサリー。スペアクリップ
種別スペアクリップ
ローテーター用アクセサリー DSシリーズ IKAローテーター用アクセサリー DSシリーズIKA
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Loopster用アクセサリー。ユニバーサルディスク
種別ユニバーサルディスクアズワン品番61-4948-23
ローテーター用アクセサリー DSシリーズ IKAローテーター用アクセサリー DSシリーズIKA
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
Loopster用アクセサリー。チューブアタッチメント
種別チューブアタッチメント
ロッキングシェーカー用アクセサリー IKAロッキングシェーカー用アクセサリーIKA
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
Rocker用アクセサリー。トレー
種別トレー
ロッキングシェーカー用アクセサリー IKAロッキングシェーカー用アクセサリーIKA
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
固定式マット
種別固定式マットアズワン品番61-4948-13
ロッキングシェーカー用アクセサリー IKAロッキングシェーカー用アクセサリーIKA
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
ユニバーサルマット
種別ユニバーサルマットアズワン品番61-4948-12
ロッキングシェーカー用アクセサリー IKAロッキングシェーカー用アクセサリーIKA
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
2階組立式アタッチメント
種別2階組立式アタッチメントアズワン品番61-4948-11
回転式ローテーターb Loopster basic IKA回転式ローテーターb Loopster basicIKA
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
旋回型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやブライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーアズワン品番61-4948-10
回転式ローテーターb Loopster basic IKA回転式ローテーターb Loopster basicIKA
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
旋回型シェーカー、ループスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグライナーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。アプリケーションによって様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーアズワン品番61-4948-09
シェーカー Trayster basic IKAシェーカー Trayster basicIKA
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA質量(kg)1.6電圧(V)100-240アナログ出力no周波数50/60Hz連続使用時間100%許容周囲温度(℃)Apr-50アズワン品番61-4948-08タイマーYes操作方式タイマーと連続使用揺動形態オーバーヘッド式
シェーカー Trayster basic IKAシェーカー Trayster basicIKA
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
オーバーヘッド型シェーカー、トレイスターベーシック。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mlまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。安定した連続作動。キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数表示:no、タイマー表示:no、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:No、RS232インターフェイス:No、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA質量(kg)1.6電圧(V)100-240回転数(min-1[r.p.m])20(固定)アナログ出力no周波数50/60Hz連続使用時間100%許容周囲温度(℃)Apr-50アズワン品番61-4948-07タイマーno操作方式連続使用揺動形態オーバーヘッド式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×180×140
ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKAロッキングシェーカー RockerシリーズIKA
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
ミキシング作業用、三次元式デジタル揺動シェーカー(回転数調節可、転がし動作)ロッカー3Dデジタル。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間表示。エラーコードはデジタル表示。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーRocker3Ddigitalアズワン品番61-4948-06
ロッキングシェーカー Rockerシリーズ IKAロッキングシェーカー RockerシリーズIKA
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
ミキシング作業用、三次元式揺動シェーカー(回転数固定、転がし動作)ロッカー3Dベーシック。フラスコ、培養瓶、ペトリ皿、試験管を撹拌する作業に最適(例、細胞の培養、DANNの抽出、細胞の分散、染色、脱染等)。負荷、電圧変動があっても、安定した振とうを実現。傾斜角度を固定している為、再現性の高いテストを実現。サンプルに合わせて多様なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。滑り止め用マットを標準装備。キーパット採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
種別シェーカーアズワン品番61-4948-05
振盪器