絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 振盪器

973件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ60mm 飯田製作所試験用ふるい SUS 実新型 Φ300mm 深さ60mm飯田製作所
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から123日以内出荷
内径(Φmm)300深さ(mm)60
試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm用オプション 飯田製作所試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm用オプション飯田製作所
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷から123日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm 深さ60mm 飯田製作所試験用ふるい SUS 普及型 Φ300mm 深さ60mm飯田製作所
34,980税込38,478
1個
91日以内出荷から123日以内出荷
内径(Φmm)300深さ(mm)60
試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ100mm 飯田製作所試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ100mm飯田製作所
39,980税込43,978
1個
91日以内出荷から93日以内出荷
内径(Φmm)250深さ(mm)100
試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm 深さ100mm 飯田製作所試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm 深さ100mm飯田製作所
32,980税込36,278
1個
91日以内出荷から93日以内出荷
内径(Φmm)250深さ(mm)100
試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm用オプション 飯田製作所試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm用オプション飯田製作所
6,698税込7,368
1個
93日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ60mm 飯田製作所試験用ふるい SUS 実新型 Φ250mm 深さ60mm飯田製作所
35,980税込39,578
1個
91日以内出荷から93日以内出荷
内径(Φmm)250深さ(mm)60
試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm用オプション 飯田製作所試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm用オプション飯田製作所
6,698税込7,368
1個
93日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm 深さ60mm 飯田製作所試験用ふるい SUS 普及型 Φ250mm 深さ60mm飯田製作所
27,980税込30,778
1個
91日以内出荷から93日以内出荷
内径(Φmm)250深さ(mm)60
V-ラック用蓋 IWAKI(AGCテクノグラス)V-ラック用蓋IWAKI(AGCテクノグラス)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
アズワン品番61-9720-51
PTFE試験管立 TST F-1113シリーズ フロン工業PTFE試験管立 TST F-1113シリーズフロン工業
35,980税込39,578
1個
24日以内出荷
PTFE 試験管立は熱に強く、耐薬品はほぼ万能で倒れても落しても割れず、また組立式になっているため洗浄が簡単にでき、半永久的に使用できます。穴径、穴数は表以外の寸法も製作できます。
土壌ふるい 野中理化器製作所土壌ふるい野中理化器製作所
18,980税込20,878
1セット(5個)
5日以内出荷
仕様5個組・受皿付き種別5個組・受皿付き穴径(Φmm)0.25・0.5・1.0・2.0・4.0寸法(Φmm)55アズワン品番3-9420-01
電動ふるい用 オプション品 日陶科学電動ふるい用 オプション品日陶科学
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
デジタルオービタルシェーカー Heathrow ScientificデジタルオービタルシェーカーHeathrow Scientific
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属のラバーコードを溝に引っ掛けることで、ホルダーを使用せずに振盪対象物を保持可能です。ラバーコードは任意の場所に取り付け可能です。インキュベーター内での使用が可能です。バックライト付きLCDディスプレイのため、読み取りが容易です。
用途DCブラシレスモーター仕様本体外寸法(mm):314×310×197、振盪台内寸法(mm):279×279、回転速度・(rpm):20~300(1単位)、旋回幅(mm):19、負荷荷重(kg):4.5付属品振盪台×1個、滑り止めラバーマット×1個、仕切ラバーコード×8本、電源アダプター×1個、電源変換プラグ(4種)材質本体/ABS樹脂、振盪台/アルミニウム質量(kg)10電源AC100~240V 50/60Hz動作環境2~40℃、20~80%RH(結露しないこと)タイマー設定0~74時間(1分単位)・連続運転アズワン品番3-8585-01
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付アズワン
1台
欠品中
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプアズワン品番1-5837-31-22
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付アズワン
272,000税込299,200
1台
10日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプアズワン品番1-5837-32-22
チューブローテーター 出荷前点検検査書付き アズワンチューブローテーター 出荷前点検検査書付きアズワン
73,600税込80,960
1個
12日以内出荷
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°付属品点検検査書類材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280(出荷前点検検査書付き)電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01-22タイマー0~99時間59分
オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付き アズワンオービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付きアズワン
210,000税込231,000
1台
12日以内出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
用途本体仕様負荷荷重(kg):MAX10.0付属品点検検査書類質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源AC110V or AC220V切り替え可型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)アズワン品番2-986-01-22タイマー1~9999分旋回範囲(mm)20(最大)
ミニローテーター 出荷前点検検査書付き アズワンミニローテーター 出荷前点検検査書付きアズワン
62,900税込69,190
1台
当日出荷
小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。
用途10~40rpm仕様最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター付属品点検検査書類質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)4~60電源AC100~240V 50/60Hz型番ACR-100(出荷前点検検査書付)モーターステッピングモーター 6W電源コード(m)約1.8サイズ(mm)258×148×196アズワン品番2-922-01-22撹拌方式連続回転モード/振とうモード
ミックスローター 出荷前点検検査書付き アズワンミックスローター 出荷前点検検査書付きアズワン
234,000税込257,400
1台
12日以内出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
用途保温・スピード可変機能付仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112付属品点検検査書類材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)3(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×250アズワン品番2-8039-01-22タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
ネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 検査書付 アズワンネオシェーカー 往復・旋回切り替え式 検査書付アズワン
150,000税込165,000
1台
12日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。 用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。 振盪速度をデジタル表示します。
付属品点検検査書類回転数(min-1[r.p.m])15~160電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)3(3Pプラグ・アースピン付き)振幅(mm)25使用周囲温度(℃)0~+50サイズ(mm)300×254×148アズワン品番2-7827-01-22振盪方式往復・旋回切り替え式振盪速度(min-1[r.p.m])15~160振盪台寸法(mm)300×200許容負荷荷重(kg)2
ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワンツイストミキサー 出荷前点検検査書付きアズワン
210,000税込231,000
1台
12日以内出荷
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0~180分までの範囲で設定する事ができます。
仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300質量(kg)8.2回転数(min-1[r.p.m])0~50(ボリューム無段階可変式)電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)サイズ(mm)300×300×232アズワン品番1-5830-01-22タイマー0~180分傾斜角度(°)±7°
ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き アズワンロッキングミキサー 出荷前点検証明書付きアズワン
168,000税込184,800
1個
12日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類寸法(mm)330×300×220質量(kg)8.2電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)10型番RM-300(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)65以下(乾気)アズワン品番1-5829-22-22タイマー0~180分振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])0~70(ボリューム無段階可変式)振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×300傾斜角度(°)±9°
ロッキングミキサー 出荷前点検証明書付き アズワンロッキングミキサー 出荷前点検証明書付きアズワン
143,000税込157,300
1個
12日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
付属品点検検査書類寸法(mm)290×210×167質量(kg)6電源AC100V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)5型番RM-80(出荷前点検検査書付)電源コード(m)1.8(3Pプラグ)使用周囲温度(℃)80以下(乾気)アズワン品番1-5829-21-22振盪方式上下振盪速度(min-1[r.p.m])12~55(6段階)振盪台寸法(mm)内寸法/260×200、外寸法/290×200傾斜角度(°)±7°
ステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付き アズワンステンレスローテーター 1~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付きアズワン
95,400税込104,940
1台
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約5材質(本体)SUS304電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-03-22タイマー最大60分
チューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワンチューブローテーター3~50rpm スチール 出荷前点検検査書付きアズワン
90,400税込99,440
1台
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])5~50本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-02-22タイマー最大60分
チューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付き アズワンチューブローテーター 1~18rpm スチール 出荷前点検検査書付きアズワン
90,400税込99,440
1台
12日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約4材質(本体)スチール電源AC100V 50/60Hz 0.5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)回転速度(min-1[r.p.m])2~18本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386回転制御フィードバック制御アズワン品番1-5181-01-22タイマー最大60分
ビッグローター 出荷前点検検査書付き アズワンビッグローター 出荷前点検検査書付きアズワン
282,000税込310,200
1台
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
仕様上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120付属品点検検査書類質量(kg)13.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5型番BR-2(出荷前点検検査書付)モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)サイズ(mm)500×205×230アズワン品番1-5174-01-22タイマー30分撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌ローラ長さ(mm)400ローラーピッチ(mm)45~100(可変幅55)
ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワンミックスローター 出荷前点検証明書付きアズワン
87,400税込96,140
1台
12日以内出荷
作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワンミックスローター 出荷前点検証明書付きアズワン
88,900税込97,790
1台
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き アズワンラボシェイカー 出荷前点検証明書付きアズワン
235,000税込258,500
1台
12日以内出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。 切り替えレバーで往復・旋回の動きを切り替えることができます。
用途振盪方式/往復・旋回切替方式品名:本体種別ダブルアクション 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-226-01-22
ラボシェイカー 出荷前点検証明書付き アズワンラボシェイカー 出荷前点検証明書付きアズワン
196,000税込215,600
1台
12日以内出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。
用途振盪方式/往復品名:本体種別往復運動 出荷前点検検査書付きアズワン品番1-205-01-22
ミックスローターバリアブル 出荷前点検証明書付き アズワンミックスローターバリアブル 出荷前点検証明書付きアズワン
137,000税込150,700
1台
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
オービシェイカーJR Orbi-Shaker TM JR オプション品 Benchmark ScientificオービシェイカーJR Orbi-Shaker TM JR オプション品Benchmark Scientific
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
磁石式のホルダーです。
マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェイカーEYELA(アイラ/東京理化器械)
259,800税込285,780
1個
30日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。
機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示許容質量(kg)約5(振とう台含む)
電磁式ふるい振とう機 ケニス電磁式ふるい振とう機ケニス
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)振幅(mm)デジタル 2.0タイマー1~99分
標準ふるい 75×20mm 受器のみ ケニス標準ふるい 75×20mm 受器のみケニス
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの受器です。
材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20
標準ふるい 75×20mm 蓋のみ ケニス標準ふるい 75×20mm 蓋のみケニス
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋です。
材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20
標準ふるい 75×20mm 蓋・受器 ケニス標準ふるい 75×20mm 蓋・受器ケニス
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
JIS Z8801-1準拠の標準ふるいの蓋・受器です。
材質ステンレス寸法(mm)Φ75×20
ローラーミキサー ケニスローラーミキサーケニス
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から46日以内出荷
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)ローラーサイズ(mm)325揺動形態ロッキング+ローリング
振盪器