絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 振盪器

973件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上振とう器 MK161用 傾斜型振とうラック ヤマト科学卓上振とう器 MK161用 傾斜型振とうラックヤマト科学
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
ミニシェーカー ケニスミニシェーカーケニス
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.4電源AC100V・50/60Hz振盪数(min-1[r.p.m])10~30(振盪幅7°)連続運転時間(h)最大24振盪方式ウェーブ式振盪台寸法(mm)200×200(滑り止め用ゴム板付)
プログラムシェーカー ケニスプログラムシェーカーケニス
148,999税込163,899
1個
3日以内出荷
ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.5電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
ミニシェーカーMS3用 片手インサート IKAミニシェーカーMS3用 片手インサートIKA
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント IKAミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメントIKA
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
オービタルシェーカー本体 アズワンオービタルシェーカー本体アズワン
198,000税込217,800
1個
当日出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。 振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。 ステッピングモーターを採用しています。 耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
仕様旋回範囲:20mm(最大)質量(kg)7使用温度範囲(℃)室温~40電源110V or 220V切り替え可本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)アズワン品番2-986-01タイマー1~9999分許容負荷荷重(kg)10
フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付フロンケミカル
24,980税込27,478
1個
46日以内出荷
本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています 本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です
用途実験用、分級・ろ過用材質PTFE/PFA/ETFE、PFA仕様平皿付ふるいタイプ質量(g)200糸径(Φmm)0.2
フッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) 3段式ふるい PTFE網フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
『NR1341-01 フッ素樹脂3段式ふるい」用の替え網セットです。
用途実験用、分級用(スペアパーツ)材質PTFE仕様PTFEメッシュ仕様トラスコ品番735-3430質量(g)300メッシュ6メッシュ相当:3枚、10メッシュ相当:3枚、18メッシュ相当:3枚
PTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mm フロンケミカルPTFE 3段式ふるい 60Φ×80Φ×25mm×122mmフロンケミカル
79,980税込87,978
1個
17日以内出荷
オールフッ素樹脂製 従来の金属製ふるいでは、使用できない試料のふるい分け作業にも安心してご使用できます 受皿・フタが付いて、各1段でのご使用も可能です 網部はネジ式で固定していますので、網目を変更するのが簡単です。
用途実験用、分級用材質PFA/PTFE仕様ふるい3段式トラスコ品番735-3421高さ(mm)122質量(g)800深さ(mm)25外径(mm)80内径(mm)60Φ
マイクロプレートシェーカー コーニングマイクロプレートシェーカーコーニング
159,000税込174,900
1個
12日以内出荷
タイプ6780-4アズワン品番1-2236-01
FLK-180用汎用アタッチメントバー DLABFLK-180用汎用アタッチメントバーDLAB
449税込494
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1725-16
FLK-180用シャーレ用アタッチメント DLABFLK-180用シャーレ用アタッチメントDLAB
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アズワン品番1-1725-15
FLK-180用固定クリップ取付ベース DLABFLK-180用固定クリップ取付ベースDLAB
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アズワン品番1-1725-14
FLK-330用汎用アタッチメントバー DLABFLK-330用汎用アタッチメントバーDLAB
399税込439
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1725-13
FLK-330用シャーレ用アタッチメント DLABFLK-330用シャーレ用アタッチメントDLAB
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
アズワン品番1-1725-12
FLK-330用固定クリップ取付ベース DLABFLK-330用固定クリップ取付ベースDLAB
23,980税込26,378
1個
当日出荷
アズワン品番1-1725-11
シェーカー IKAシェーカーIKA
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電源AC100~240V 50/60Hz
チューブローテーター用5mlホルダー アズワンチューブローテーター用5mlホルダーアズワン
16,700税込18,370
1個
当日出荷
仕様適用容器(mL):5チューブ用、容器架数:24個アズワン品番1-5182-12
サニタリー振動フルイ アズワンサニタリー振動フルイアズワン
772,999税込850,299
1個
17日以内出荷
仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10サイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
シェイキングインキュベータ アズワンシェイキングインキュベータアズワン
144,950税込159,445
1個
当日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き質量(kg)7電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2S温度制御方式PID制御振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1200サイズ(mm)280×270×140アズワン品番1-2934-01商品タイプレンタル品はこちら
マイクロチューブミキサー トミー精工マイクロチューブミキサートミー精工
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
旋回シェーカー(本体) コーニング旋回シェーカー(本体)コーニング
179,800税込197,780
1個
欠品中
見やすいデジタル表示です。 培養エアレーション・ゲル染色に適しています。
仕様(フラスコ取り付け数)25・50・125mL/16個、250mL/9個、500mL/5個、1L/4個寸法(mm)256×318×127質量(kg)7.3電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300電源コード(m)1.5アズワン品番1-2238-21振盪方式旋回方式回転幅(mm)19
オービタルシェーカー用オプション アズワンオービタルシェーカー用オプションアズワン
2,590税込2,849
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ミニローテーター アズワンミニローテーターアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷
マイクロプレートミキサー アズワンマイクロプレートミキサーアズワン
57,900税込63,690
1個
当日出荷
仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500質量(g)約800電源AC100V 0.4A型番MPX-96A電源コード(m)2(2Pプラグ)サイズ(mm)130×130×66アズワン品番1-4099-11撹拌方式偏芯撹拌方式適合容器マイクロプレート96穴・1枚
シェーカーリモコンタイプ OPTIMAシェーカーリモコンタイプOPTIMA
247,000税込271,700
1個
7日以内出荷
仕様旋回範囲(水平偏芯振盪方式)(mm):25、負荷荷重(kg):MAX3.0、消費電力(W):200材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.8電源AC100V 50/60Hz表示回転速度・タイマー電源コード(m)1830回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)本体サイズ(mm)305×350×85タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-02
ミックスローター アズワンミックスローターアズワン
75,400税込82,940
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
TSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋 東京スクリーンTSK 木枠フルイ内寸400X600XH70用受皿・蓋東京スクリーン
55,980税込61,578
1個
34日以内出荷
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
トラスコ品番462-6419質量(kg)4規格JIS Z 8801板厚(mm)20
TSK 木枠フルイ Φ400×600×H70 東京スクリーンTSK 木枠フルイ Φ400×600×H70東京スクリーン
39,980税込43,978
1個
34日以内出荷
鉛フリーです。規格に基づくふるいです。
規格JIS Z 8801内寸法(mm)幅400×奥行600×網上70板厚(mm)20
TSK SUS試験フルイ Φ200×H45 東京スクリーンTSK SUS試験フルイ Φ200×H45東京スクリーン
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
内径×深さ(mm)200×45質量(kg)0.3規格JIS Z 8801網目綾織
低速シェーカー コーニング低速シェーカーコーニング
169,800税込186,780
1個
12日以内出荷
穏やかな動きで液体の泡立ちを防ぎ、ゲルの染色や洗浄に適しています。
寸法(mm)255×320×160質量(kg)5電源(V)AC120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3~60耐荷重(kg)5電源コード(m)1.5アズワン品番1-2237-01振盪方式旋回方式振盪台寸法(mm)300×300
旋回シェーカー用アクセサリー コーニング旋回シェーカー用アクセサリーコーニング
1,398税込1,538
1個
63日以内出荷から123日以内出荷
適合本体6780-NP
ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100アズワン
35,640税込39,204
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 300Φ×100アズワン
22,770税込25,047
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60アズワン
9,108税込10,019
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60アズワン
8,712税込9,583
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×45アズワン
9,108税込10,019
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミニウェーブ 専用チューブラック アズワンミニウェーブ 専用チューブラックアズワン
6,540税込7,194
1個
当日出荷から5日以内出荷
品名専用チューブラック
試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 50Φ×20D東京スクリーン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ50×20mm
試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D東京スクリーン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ200×45mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
振盪器