絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 振盪器

973件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D東京スクリーン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ150×60mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D東京スクリーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。 公称目開き2.36mm以上。
枠寸法Φ75×20mm摘要フラットトップ織仕様JIS Z 8801-1:2000
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 50Φ×20D東京スクリーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
枠寸法Φ50×20mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 300Φ×100D東京スクリーン
21,900税込24,090
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D東京スクリーン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×60D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 150Φ×45D東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 300Φ×100D東京スクリーン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ステンレスローテーター アズワンステンレスローテーターアズワン
83,400税込91,740
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-5181-03使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリエチレン網ふるい アズワンポリエチレン網ふるいアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
全てポリエチレン製ですので、器・網に錆付が出ません。
電磁式ふるい振とう機 レッチェ電磁式ふるい振とう機レッチェ
199,800税込219,780
1個
22日以内出荷
<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。 <AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。 <AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
5,940税込6,534
1個
当日出荷から24日以内出荷
仕様普及型内径×深さ(mm)Φ150×45
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
6,435税込7,079
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×60
標準ふるい 飯田製作所標準ふるい飯田製作所
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
仕様普及型
ラボシェイカー用 オプション アズワンラボシェイカー用 オプションアズワン
19,600税込21,560
1個
当日出荷
<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
シェーカー IKAシェーカーIKA
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
アズワン品番1-5891-15仕様フラスコホルダー
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45アズワン
8,712税込9,583
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
水平旋回ふるい アズワン水平旋回ふるいアズワン
285,000税込313,500
1個
当日出荷
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)回転数(旋回)20~200rpm
中容量パン型造粒機 アズワン中容量パン型造粒機アズワン
202,000税込222,200
1台
欠品中
アズワン品番1-6061-11寸法(mm)480×313×590(45°角度時)質量(kg)9.4
パン型造粒機 アズワンパン型造粒機アズワン
104,000税込114,400
1台
欠品中
アズワン品番5-5710-11寸法(mm)343×246×437(45°角度時)質量(kg)4.3
ふるい振とう機 アズワンふるい振とう機アズワン
397,000税込436,700
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492振幅(mm)約70振動数約60回/分たたき回数約120回/分傾斜角度(°)約20適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)安全装置漏電遮断機材質鋼板焼付塗装電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)質量(kg)28
ミニふるいセット アズワンミニふるいセットアズワン
54,980税込60,478
1袋(8枚)ほか
48日以内出荷
セットは、4個のふるいとホルダー・8種類のメッシュ・1個の受け皿をセットにしました。 簡単に組み合わせ・取り外しができます。
メッシュ25・35・45・60・80・120・170・230(目数/インチ)
試験ふるい ST製 300Φ×100D 東京スクリーン試験ふるい ST製 300Φ×100D東京スクリーン
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
摘要-呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋枠寸法Φ300×100mm仕様JIS Z 8801-1:2000
ビッグローター アズワンビッグローターアズワン
270,000税込297,000
1台
当日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01寸法(mm)500×205×230質量(kg)13.5回転数(min-1[r.p.m])6~120電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)400プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)タイマー30分振盪数上下:3~60回/min撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
ローテータ用オプションホルダー アズワンローテータ用オプションホルダーアズワン
11,500税込12,650
1個
当日出荷から93日以内出荷
適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
78,400税込86,240
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
多連式マイクロプレートミキサー アズワン多連式マイクロプレートミキサーアズワン
75,900税込83,490
1台
翌々日出荷
マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。
アズワン品番1-7573-01質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])300~2200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら
シェーカー VXRベーシック Vibrax(R) IKAシェーカー VXRベーシック Vibrax(R)IKA
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
光電子制御の小型シェーカー。0~2200rpmの広範囲の回転数! 連続作業に最適。 ロータリー運動で、低速でも安定した動きを保ちます。 本体への荷重は、別売りのアタッチメントにより500~2000g。 世界的に証明された高品質。 新デザインで改良されたドライブシステム。
振盪方式サークル回転数(min-1[r.p.m])0~2200電源AC100V 50/60Hz振幅(mm)4サイズ(mm)157×247×130質量(kg)5.7(アタッチメント抜き)アズワン品番1-5891-01電源プラグ3P(3P→2P への変換アダプター付)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)157×247×130コード長さ(m)1.5型番VXR最大振盪荷重(kg)2(アタッチメント含む)
ロッキングミキサー RM-300用セカンドプラットフォーム アズワンロッキングミキサー RM-300用セカンドプラットフォームアズワン
27,500税込30,250
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-5829-14型番RM-300用セカンドプラットホームサイズ(mm)300×300
ロッキングミキサー RM-300用ディンプルパッド アズワンロッキングミキサー RM-300用ディンプルパッドアズワン
8,290税込9,119
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-5829-13仕様RM-300用ディンプルパッド型番RM-300用ディンプルパッド
ロッキングミキサー RM-80用セカンドプラットフォーム アズワンロッキングミキサー RM-80用セカンドプラットフォームアズワン
25,000税込27,500
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-5829-12型番RM-80用セカンドプラットホームサイズ(mm)290×200
ロッキングミキサー RM-80用ディンプルパッド アズワンロッキングミキサー RM-80用ディンプルパッドアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-5829-11仕様RM-80用ディンプルパッド型番RM-80用ディンプルパッド
ツイストミキサー アズワンツイストミキサーアズワン
198,000税込217,800
1台
当日出荷
水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。DCモーターの採用で低速安定性に優れています。タイマーが標準装備され、0~180分までの範囲で設定することができます。
アズワン品番1-5830-01付属品容器固定バンド:8本質量(kg)9使用温度範囲(℃)65以下(乾気)回転数(min-1[r.p.m])0~90(ボリューム無段階可変式)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5型番TM-300タイマー時間0~180(分)振盪台寸法(mm)内寸法/300×300、外寸法/330×330傾斜角度(°)±7
ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回) アズワンダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)アズワン
223,000税込245,300
1台
欠品中
切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-226-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
万能シェーカー用オプション アズワン万能シェーカー用オプションアズワン
6,590税込7,249
1個
当日出荷から10日以内出荷
試験用ふるい(ステンレス製)用 オプション 東京スクリーン試験用ふるい(ステンレス製)用 オプション東京スクリーン
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
枠寸法Φ50×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プラスチックコンテナー #5640 Kartell(カルテル)プラスチックコンテナー #5640Kartell(カルテル)
19,980税込21,978
1ケース(500個)
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番5640寸法(mm)62.5Φ×73HキャップPP本体PPTGK品番198-19-94-17容量(mL)150
プラスチックコンテナー #5630 Kartell(カルテル)プラスチックコンテナー #5630Kartell(カルテル)
29,980税込32,978
1ケース(600個)
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番5630寸法(mm)39Φ×65HキャップPE本体PSTGK品番198-19-94-16容量(mL)60
プラスチックコンテナー #2596 Kartell(カルテル)プラスチックコンテナー #2596Kartell(カルテル)
46,980税込51,678
1ケース(500個)
3日以内出荷
各種サンプルの採集・保管・運搬にご使用いただけます。
品番2596寸法(mm)66Φ×85.5HキャップHDPE本体PSTGK品番198-19-94-18容量(mL)200
スーパーかご 小 PE製 アルミH付 TGK(東京硝子器械)スーパーかご 小 PE製 アルミH付TGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
型式101803仕様色:イエローTGK品番908-56-94-12サイズ容量(L)17内寸法(mm)380×275×205H
振盪器