絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 振盪器

973件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプレートミキサー アズワンマイクロプレートミキサーアズワン
59,700税込65,670
1台
当日出荷
アズワン品番1-5173-01質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2.5プラグ2Pタイプ撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:90×130×14.8
ツインミキサー アズワンツインミキサーアズワン
83,500税込91,850
1台
当日出荷
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01寸法(mm)150×150×100質量(kg)約3回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)電源AC100V、30WモーターDCモーターチューブラック形式ワンタッチ着脱式電源コード(m)2プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付撹拌方式偏芯運動方式搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
ラボシェイカー(往復運動) アズワンラボシェイカー(往復運動)アズワン
184,000税込202,400
1台
当日出荷
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番1-205-01寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
試験用ステンレス篩(ふるい)綾織 野中理化器製作所試験用ステンレス篩(ふるい)綾織野中理化器製作所
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
縦線と横線が一定の間隔を保ち、互いに2本以上ずつ乗り越えて交わるように織り上げた金網です。小さな目の金網では線径と目開きが同じ位の太い線を用いて作ることが可能です。
用途篩外径×高さ:約200Φ×H45mm【用語説明】・線径・・・網の目を作っているステンレス線の直径。・メッシュ・・・1インチ(25.4mm)の中に正方形の網の目の数がいくつあるかを示します。・目開き・・・ステンレス線で囲われている網の内側の正方形の一辺の長さ。素材SUS304
ミニシェーカー 日伸理化ミニシェーカー日伸理化
98,980税込108,878
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
付属品シリコンシート電源AC100V 50/60Hz 0.5A使用環境温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
ステンレスふるい 500×100 サンポーステンレスふるい 500×100サンポー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)、網/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ500×100
ステンレスふるい 450×100 サンポーステンレスふるい 450×100サンポー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径×内高:Φ450×100
ステンレス極細線 アズワンステンレス極細線アズワン
8,990税込9,889
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
硬さ焼鈍し線(W1)
ステンレスふるい250×60用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい250×60用 蓋・受器サンポー
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)250×60アズワン品番4-5996-55
ステンレスふるい 300×60 サンポーステンレスふるい 300×60サンポー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)300×60
ステンレスふるい 450×100 サンポーステンレスふるい 450×100サンポー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100
ステンレスふるい 360×100 サンポーステンレスふるい 360×100サンポー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100
ステンレスふるい360×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい360×100用 蓋・受器サンポー
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)360×100アズワン品番4-5999-55
ミックスローター MX-T6シリーズ DLABミックスローター MX-T6シリーズDLAB
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
材質ローラー:ナイロン寸法(mm)450×260×120電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)4モーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)280ローラー間隔(mm)35mmローラー数6本振幅24mm
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60用オプション品野中理化器製作所
3,298税込3,628
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100野中理化器製作所
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)300×100
丸型木枠ふるい 野中理化器製作所丸型木枠ふるい野中理化器製作所
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
木枠を使用しておりますので軽量で安価です。
材質(枠)木製、網:ステンレス
ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100野中理化器製作所
28,980税込31,878
1個
43日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)350×100
ミニウェーブシェーカー バイオクラフトミニウェーブシェーカーバイオクラフト
109,800税込120,780
1台
17日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●天板サイズ(mm):幅220×奥行220●外寸(mm):幅240×奥行240×高190●消費電力:5VA●搭載重量(kg):1.2kg●本体重量(kg):3.3●動作:三次元駆動●振盪傾斜数:20~90回往復/min●傾斜角度:水平~12°●使用環境:0~40℃アズワン品番67-0320-80
NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台 日伸理化NA-201N/NA-301N用 スプリング式振とう台日伸理化
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
NA-201N用/NA-301N用 スプリング台1升10mm角試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NA-201N/NA-301N●有効寸法 W172×D146mm●外形寸法 W202×D168×H99mm●10mm角マス●スプリング 縦10×横12アズワン品番65-8129-75
シングルホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)シングルホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
超小型シェーカー ロータリ 日伸理化超小型シェーカー ロータリ日伸理化
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。
モーターギア付きDCモーター電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150
試験用ふるい ST製 50Φ×20H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 50Φ×20HTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
試験用ふるい ST製 75Φ×20H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 75Φ×20HTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
試験用ふるい ST製 300Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 300Φ×60HTGK(東京硝子器械)
27,720税込30,492
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60
試験用ふるい ST製 200Φ×25H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×25HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×25
試験用ふるい ST製 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×45HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×45
塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 200ΦX60HTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
試験用ふるい受皿・蓋 TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋TGK(東京硝子器械)
6,435税込7,079
1組ほか
7日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
樹脂ふるい用蓋のみ TGK(東京硝子器械)樹脂ふるい用蓋のみTGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
樹脂ふるい用受皿のみ TGK(東京硝子器械)樹脂ふるい用受皿のみTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)
インテリミキサー用ラック 三商インテリミキサー用ラック三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ミニシェーカー 日伸理化ミニシェーカー日伸理化
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)1.3(振とう台800g含む)電源AC100V 50/60Hz 0.5A
振とう台 OS-750 三商振とう台 OS-750三商
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
種別三角フラスコ 500mL 5個用
シェーキングミキサー scinics(サイニクス)シェーキングミキサーscinics(サイニクス)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
振盪させながら傾斜角と速度が調整でき、シーソー運動による対角線方向の振盪が効率よい混合を容易にします。振盪板表面にはタッパー容器や培養フラスコをそのまま載せて使用できます。また別売ホルダーを使えばマイクロチューブや遠沈管が架けられます。異なるホルダーを2枚架けられます。
質量(kg)約3.7(ホルダー除く)電源AC100V 50/60Hz 0.05A均等荷重(kg)1500モーターDCモータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×184×180タイマー0~60分または連続振盪速度(min-1[r.p.m])20~85(連続可変)振盪台寸法(mm)310×155傾斜角度(°)水平から約2~10(可変)
ステンレスふるいΦ300×100用 オプション サンポーステンレスふるいΦ300×100用 オプションサンポー
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
適合サイズ(mm)(枠)Φ300×100
SUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ 東京スクリーンSUSふるい100Φ TS-100-45シリーズ東京スクリーン
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高さ(mm)45寸法(Φmm)100
SUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ 東京スクリーンSUSふるい50Φ TS-50-20シリーズ東京スクリーン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
高さ(mm)20寸法(Φmm)50
スライドケース 黒 WATSONスライドケース 黒WATSON
9,398税込10,338
1箱(30個)
5日以内出荷
遮光タイプ。10枚のスライドガラスを収納できます。
アズワン品番62-0892-28
ポリグリッド試験管立て 25mm用 205040シリーズ TARSONSポリグリッド試験管立て 25mm用 205040シリーズTARSONS
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
孔数25mm 25本
振盪器