絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 振盪器

973件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリグリッド試験管立て 20mm用 TARSONSポリグリッド試験管立て 20mm用TARSONS
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
孔数20mm 40本
リバーシブルラック 80/60 蓋無 251010シリーズ TARSONSリバーシブルラック 80/60 蓋無 251010シリーズTARSONS
939税込1,033
1個
10日以内出荷
孔数80/60本
試験用ふるい SUS 別製 Φ350mm 深さ70mm 飯田製作所試験用ふるい SUS 別製 Φ350mm 深さ70mm飯田製作所
35,980税込39,578
1個
91日以内出荷から93日以内出荷
内径(Φmm)350深さ(mm)70
バイブレシーブ リングタイプ アズワンバイブレシーブ リングタイプアズワン
35,100税込38,610
1個
当日出荷
お手軽簡単なハンディふるい機!汎用的なΦ75mmふるい用のハンディタイプふるい機です。手元のボタンで必要な時だけ振とうさせることができ、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。
仕様適用ふるい枠(mm):Φ75、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命約200時間)※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。材質リング部/SUS304、持ち手部/アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1形状(mm)リング部/外径Φ85・内径Φ75、持ち手部/Φ18サイズ(mm)約245×85×18アズワン品番4-605-01
バイブレシーブセット フタ・受器付 アズワンバイブレシーブセット フタ・受器付アズワン
27,700税込30,470
1個
12日以内出荷
ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)アズワン品番4-596-01
マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き アズワンマイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付きアズワン
74,900税込82,390
1台
12日以内出荷
遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。
仕様ホルダー傾斜角度:0~90°(水平~垂直)付属品点検検査書類質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く)品名本体回転数(min-1[r.p.m])1~15電源AC100V 50/60Hz 0.2AモーターDCモーター電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き)サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む)アズワン品番1-4096-01-22
マルチシェイカー EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェイカーEYELA(アイラ/東京理化器械)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
寸法(mm)356×329×155質量(kg)約15機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰振幅(mm)10~40設定表示速度:デジタル設定/デジタル表示振盪方式往復/旋回振盪速度(min-1[r.p.m])20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)許容質量(kg)約5(振とう台含む)
試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×100H用 東京スクリーン試験用ふるい受皿・蓋 200Φ×100H用東京スクリーン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
枠寸法200Φ×100Hmm仕様JIS Z 8801-1:2006、鉛フリーTGK品番635-54-12-60種類受皿・フタ
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
61,600税込67,760
1個
当日出荷
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分
高精度電鋳ふるい アズワン高精度電鋳ふるいアズワン
101,000税込111,100
1個
12日以内出荷から63日以内出荷
X線リソグラフィー技術と高度な電鋳技術を組み合わせて実現した高精度なふるいです。メッシュ部に網目の無いふるいで高速分注が可能、隙間に粉体が溜まりません。高耐食材を適用する事により、腐食性のある粉体粒子も対応可能です。全数検査証明書付きで安心して使用できます。
材質フィルター部/ニッケル、フレーム部/ステンレス(SUS304)付属品検査証明書フレームJIS/JIS Z8801-1(Φ75mm)準拠 ISO/ISO3310-1(Φ75mm)準拠 ASTM/ASTM E11(Φ76mm)準拠穴の形状
試験用ふるい 飯田製作所試験用ふるい飯田製作所
3,398税込3,738
1個
91日以内出荷から121日以内出荷
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
振とう器 SAシリーズ用 三角フラスコホルダ ヤマト科学振とう器 SAシリーズ用 三角フラスコホルダヤマト科学
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
仕様100~1000mL用方向水平
振とう器 SAシリーズ用 2L分液ロートホルダ ヤマト科学振とう器 SAシリーズ用 2L分液ロートホルダヤマト科学
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
仕様50、100~1000、2000mL用方向垂直
卓上振とう器 ヤマト科学卓上振とう器ヤマト科学
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150質量(kg)15電源AC100V・50/60Hz・0.6Aコード長さ(m)2振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定振盪幅(mm)30タイマー6秒~99.9分、デジタル表示振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)振盪台寸法(mm)290×250
卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台 ヤマト科学卓上振とう器 MK161用 スプリング振とう台ヤマト科学
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
卓上振とう器 MK161用 クランプ取付台 ヤマト科学卓上振とう器 MK161用 クランプ取付台ヤマト科学
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
寸法(mm)290×250
ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント IKAミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメントIKA
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
卓上振とう器 大榮歯科産業卓上振とう器大榮歯科産業(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
チューブホルダー アズワンチューブホルダーアズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷から12日以内出荷
ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20アズワン
5,742税込6,316
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験用ふるい ST製(平織)  300Φ×60 東京スクリーン試験用ふるい ST製(平織) 300Φ×60東京スクリーン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D東京スクリーン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様綾織枠寸法Φ75×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000
試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 100Φ×45D東京スクリーン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法Φ100×45mm仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 100Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 100Φ×45D東京スクリーン
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
仕様JIS Z 8801-1:2000摘要フラットトップ織枠寸法Φ100×45mm
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 150Φ×60D東京スクリーン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 50Φ×20D東京スクリーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ふるい 東京スクリーンふるい東京スクリーン
5,940税込6,534
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
仕様普及型
標準ふるい 飯田製作所標準ふるい飯田製作所
4,590税込5,049
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
仕様普及型
ミックスローター(保温・スピード可変機能付き) アズワンミックスローター(保温・スピード可変機能付き)アズワン
222,000税込244,200
1台
翌々日出荷
保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)335×356×215回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hzモーターインダクションモーター(出力3W)ローラーサイズ(mm)Φ32×250保温温度室温+5~50℃電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付)ローラー数5本タイマー60分以下(連続運転可)撹拌方式回転撹拌安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ アズワンエンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシアズワン
5,360税込5,896
1個
当日出荷
材質毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)径(Φmm)80毛丈(mm)50
マイクロチューブローテーター アズワンマイクロチューブローテーターアズワン
5,990税込6,589
1個ほか
当日出荷
試験ふるい ST製 150Φ×60D 東京スクリーン試験ふるい ST製 150Φ×60D東京スクリーン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
参考Mesh枠寸法Φ150×60mm摘要仕様JIS Z 8801-1:2000
試験ふるい ST製 150Φ×45D 東京スクリーン試験ふるい ST製 150Φ×45D東京スクリーン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
参考Mesh枠寸法Φ150×45mm摘要仕様JIS Z 8801-1:2000
ポータブル天びん METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル天びんMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から48日以内出荷
M-100用湿式排出口付受皿 テラオカ(ANEX)M-100用湿式排出口付受皿テラオカ(ANEX)
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
適合型式M-100
M-100用湿式ホッパー付蓋 テラオカ(ANEX)M-100用湿式ホッパー付蓋テラオカ(ANEX)
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
適合型式M-100
VSS-200用フルイアダプタΦ150 テラオカ(ANEX)VSS-200用フルイアダプタΦ150テラオカ(ANEX)
80,980税込89,078
1個
30日以内出荷
適合型式VSS-200
M-3用湿式ホッパー付蓋 テラオカ(ANEX)M-3用湿式ホッパー付蓋テラオカ(ANEX)
60,980税込67,078
1個
30日以内出荷
適合型式M-3
振盪器