絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 振盪器

973件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TMS-300サーモシェーカー ALLSHENGTMS-300サーモシェーカーALLSHENG
179,800税込197,780
1セット(1式)
32日以内出荷
3種類のミキシング・インキュベーション機能マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシングチューブホルダー:シェーキング・ミキシングブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MS-100/MSC-100用G  Block(15mLx12) ALLSHENGMS-100/MSC-100用G Block(15mLx12)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用E  Block(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENGMS-100/MSC-100用E Block(0.5mLx15+1.5mLx20)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用C  Block(1.5mLx35) ALLSHENGMS-100/MSC-100用C Block(1.5mLx35)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用A  Block(0.2mLx96) ALLSHENGMS-100/MSC-100用A Block(0.2mLx96)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15) ALLSHENGMS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用D  Block(2.0mLx35) ALLSHENGMS-100/MSC-100用D Block(2.0mLx35)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール) ALLSHENGMS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用J  Block(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用J Block(96ウェルマイクロプレート用)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用F  Block(12mmx24) ALLSHENGMS-100/MSC-100用F Block(12mmx24)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用H   Block(50mLx6) ALLSHENGMS-100/MSC-100用H Block(50mLx6)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール) ALLSHENGMS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用B  Block(0.5mLx54) ALLSHENGMS-100/MSC-100用B Block(0.5mLx54)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用K  Block(5.0mLx24) ALLSHENGMS-100/MSC-100用K Block(5.0mLx24)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用I  Block(角型バスブロック) ALLSHENGMS-100/MSC-100用I Block(角型バスブロック)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
ステンレス製試験ふるい Φ200 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200野中理化器製作所
23,299税込25,629
1個
91日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ100野中理化器製作所
19,999税込21,999
1個
91日以内出荷
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ300 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300野中理化器製作所
51,099税込56,209
1個
91日以内出荷
材質SUS304校正証明書一般校正
ステンレス製試験ふるい Φ75 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ75野中理化器製作所
17,599税込19,359
1個
91日以内出荷
材質SUS304内径(Φ)75×深さ20校正証明書一般校正
電磁式ふるい振とう機 フリッチュ電磁式ふるい振とう機フリッチュ
579,800税込637,780
1個(1個)
40日以内出荷
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz機能振幅:頭部カバーゲージ振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
電磁式ふるい振とう機 フリッチュ電磁式ふるい振とう機フリッチュ
719,800税込791,780
1個(1個)
40日以内出荷
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
8,598税込9,458
1個(1個)
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
マルチシェーカー EYELA(アイラ/東京理化器械)マルチシェーカーEYELA(アイラ/東京理化器械)
179,800税込197,780
1個(1個)
4日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。高湿度下やCO2インキュベーター内での連続・長期間使用に対応しています。
電源AC100V 50/60Hz 0.3A大きさ356×342×150mm使用環境温度:4~50℃ 湿度:95±5%RH以下(≦37℃) 85%RH以下(>37℃)許容質量(kg)約5(振とう台含む)運転機能オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
スマートブロック Eppendorf(エッペンドルフ)スマートブロックEppendorf(エッペンドルフ)
96,980税込106,678
1個(1個)
4日以内出荷から8日以内出荷
サーモトップ Eppendorf(エッペンドルフ)サーモトップEppendorf(エッペンドルフ)
79,980税込87,978
1個(1個)
翌々日出荷
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ IKAシェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズIKA
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒
質量(kg)0.4457許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
289,800税込318,780
1式
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー分液ロート用アタッチメント完全撹拌、塩析、抽出、洗分、濃縮などの用途に使用できます。クランプロールは自由な位置に調節でき、またセットアップの高さはクランプの取付けレベルによって変更可能です。
容量(各容量ごとの分液ロート数)4×500mL、3×1,000mL、2×2,000mL質量(g)3,720番号コード:8000400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×505×190アズワン品番61-0007-23
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
227,999税込250,799
1式
6日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリー固定クリップサポートステンレス製。丸フラスコ、垂直フラスコ、梨型フラスコ、メス・フラスコ、三角フラスコなどを使用した作業用。固定クリップは別売です。
容量(固定クリップのサイズと搭載可能数)AS2.1(25mL)x110個、AS2.2(50mL)x55個、AS2.3(100mL)x35個、AS2.4(250mL)x16個、AS2.5(500mL)x12個、AS2.6(1,000mL)x8個質量(g)2,640番号コード:2341100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×460×95アズワン品番61-0005-42
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ IKAシェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズIKA
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
HS 501専用アタッチメントです。
質量(kg)0.077許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
INC 125 F digital/INC 125 FS digital/Oven 125 basic-dry/Oven 125 basic-dry glass/Oven 125 control-dry/Oven 125 control-dry glassに対応
アズワン品番68-5386-65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×154
シェーカーVORTEX3専用アタッチメント VG 3シリーズ IKAシェーカーVORTEX3専用アタッチメント VG 3シリーズIKA
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
VORTEX3専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5 - 40
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
KS/HS 501専用アタッチメントです。2つのクランプロールを上下に取り付ける(分液ロート用に)にはAS 1.6クランプ2個とAS 1.7クランプが2個必要です。
質量(kg)0.067許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1010×800×1635
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
44,980税込49,478
1式
33日以内出荷
KS/HS501 digital 用アクセサリーシャーレー用アタッチメントシャーレーや大きく平らな底をもつ容器(広口三角フラスコやビーカーなど)をスムーズなシェーキングで処理します。適度な付着性をもつプラスチックフォイルが容器の滑走を防ぎます。
寸法(mm)セットアップ面積:420×420質量(g)1,120番号コード:2339600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×45アズワン品番61-0005-39
サーモシェーカーMatrix IKAサーモシェーカーMatrixIKA
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
4,998税込5,498
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
シェーカー用アクセサリー IKAシェーカー用アクセサリーIKA
179,800税込197,780
1式
33日以内出荷
KS4000i/ic control 用アクセサリーユニバーサルアタッチメントクランプロールの調整で、色々なタイプ・サイズの容器を固定。
質量(g)3200番号コード:8022200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×135、セットアッププレートサイズ:380×410アズワン品番61-0007-29
シェーカーKS 4000i/ic control専用アタッチメント AS 1シリーズ IKAシェーカーKS 4000i/ic control専用アタッチメント AS 1シリーズIKA
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
KS 4000i/ic control専用アタッチメントです。
許容周囲温度(℃)5-40
振盪器