絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 振盪器

973件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストシェーカー FINEPCRツイストシェーカーFINEPCR
149,800税込164,780
1台
32日以内出荷
優しい3Dモーションと大容量のための頑丈な構造 連続運転もしくはタイマー運転 フラスコとコニカルチューブを簡単に取り付けるための標準的な弾性のある紐 不注意による事故からユーザーの指を保護するためのゴム製ベローズ ウェスタンブロッティング ゲル染色 免疫沈降 細菌/酵母の培養
仕様●サイズ:全体/W330×D330×H178mm●プラットフォーム:W300×D300mm●消費電力:35W●電源:100-240W●重さ:7kg●耐温度:65℃以下アズワン品番67-6658-48
コニカルチューブミキサー FINEPCRコニカルチューブミキサーFINEPCR
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
特別な動きと独創的なミキシング 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kgアズワン品番67-6658-34
インキュベーションコニカルミキサー FINEPCRインキュベーションコニカルミキサーFINEPCR
729,800税込802,780
1台
32日以内出荷
最高の精度を実現するデジタルマイクロプロセッサ制御 効果的な換気システムにより正確な温度調節が保証されます。 持ち上げて大きく開く蓋 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W280×D423×H258mm●速度:60-600rpm●50mLチューブ 12個もしくは15mlチューブ16個●タイマー:99時間59分 330W 14kgアズワン品番67-6658-35
アームシェーカー FINEPCRアームシェーカーFINEPCR
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
好評いただいているASH3をより多くの遠沈管をかけることができるようになりました。15mL遠沈管だと8個、50mL遠沈管だと5個かけることができます。パワフルで安定した動き。15mL、50mLコニカルチューブ用ラックはオプション(別売り)です。アームのように様々なスピードと45°のミキシングアングル。便利なマグネットホルダー、アクセサリーの交換が簡単。シンプルなシリコンホルダーでチューブの取り付けが簡単。簡単でシンプルだが、頑丈で信頼できる。
仕様●サイズ:W240×D210×H220mm●使用例: DNA抽出や酵素反応の前処理に適しています。アズワン品番68-4087-18
分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L 宮本理研工業分液ロートホルダー ラチェット式 100mL ~2L宮本理研工業
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●種別:ラチェット式●規格:100mL~2L●質量:900g●※分液ロートは付属しません●※MW-SRRⅡ・MW-DRRⅡ・MW-LRRⅡ用です。アズワン品番68-4086-21
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B 宮本理研工業振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×5本架 仕様 B宮本理研工業
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
B 振とう台 分液ロート(100mL×5本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×5本架●寸法:(W)370×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:2kgアズワン品番68-2004-78
振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A 宮本理研工業振とう台 分液ロート スキーブ型 100mL×10本架 仕様 A宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
A 振とう台(ハロ酢酸用) 分液ロート(100mL×10本架)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:スキーブ型 100mL×10本架●寸法:(W)560×(D)370×(H)60mm●材質:SUS-304●質量:3kgアズワン品番68-2004-77
振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C 宮本理研工業振とう台 共栓付比色管 50mL ・100mL×16本架 仕様 C宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
C 振とう台(ハロ酢酸用) 共栓付試験管(50mL×16本)(250r/minにて2分間振とう)
仕様●架台:50mL・100mL×16本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-79
振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E 宮本理研工業振とう台 共栓付遠沈管用 10mL×24本架 仕様 E宮本理研工業
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
E 振とう台(共栓付遠沈管用) 共栓付遠沈管(10mL×24本)(235r/minにて5分間振とう)
仕様●架台:10mL×24本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-81
振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D 宮本理研工業振とう台 ヘッドスペースバイアル用20mL×32本架 仕様 D宮本理研工業
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
D 振とう台(ヘッドスペースバイアル用) ヘッドスペースバイアル(20mL×32本架)(250r/minにて5分間振とう)
仕様●架台:20mL×32本(MAX)●寸法:(W)700×(D)320×(H)50mm●材質:SUS-304●質量:4.6kgアズワン品番68-2004-80
試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L 宮本理研工業試薬瓶ホルダー 試薬瓶用 100mL ~1L宮本理研工業
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●枠棒:長・短各8本付●規格:100mL~1Lまでの試薬瓶用●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しません。アズワン品番68-4086-05
試験管ラック振とう台 共栓付試験管用 SUS-304製 宮本理研工業試験管ラック振とう台 共栓付試験管用 SUS-304製宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
各種共栓付試験管をラックに入れ横に倒して固定板でしっかり固定し振とうします。標準品はΦ18mm試験管50本架の試験管ラックが2台セットできます。(100本同時に振とう可) 試験管ラック振とう台(共栓付試験管用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)120mm●材質:SUS-304●質量:5.3kgアズワン品番68-2004-84
フラスコ振とう台 三角フラスコ用 SUS-304製 宮本理研工業フラスコ振とう台 三角フラスコ用 SUS-304製宮本理研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
三角フラスコ50mL~1Lまで使用できます。フラスコ容量によって固定棒の追加が必要です。(標準セットは1L×6本架) フラスコ振とう台(三角フラスコ用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)80mm●材質:SUS-304●質量:5.3kgアズワン品番68-2004-85
フラスコホルダー 三角フラスコ用 100mL ~500mL 宮本理研工業フラスコホルダー 三角フラスコ用 100mL ~500mL宮本理研工業
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●枠棒:長・短各6本付●規格:100mL~500mL(三角フラスコ用)●材質:硬質塩ビ製●※ガラス器具は付属しませんアズワン品番68-4086-04
フラスコアダプター Φ80mm ゴムクッション付 宮本理研工業フラスコアダプター Φ80mm ゴムクッション付宮本理研工業
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品) ラチェット式分液ロートホルダー用 共栓三角フラスコ・メスフラスコ等をタテ振とうする時に分液ロートホルダーに取付けて使用します。
仕様●規格:Φ80mmゴムクッション付アズワン品番68-4086-09
チューブホルダー 共栓試験管用 Φ18 ×180mm 11本架 宮本理研工業チューブホルダー 共栓試験管用 Φ18 ×180mm 11本架宮本理研工業
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷
小型シェーカー(別売部品)
仕様●規格:Φ18×180mm共栓試験管11本架●材質:チューブホルダー/ステンレス製(SUS-304)、振とう盤/ステンレス製、押え具/金属製アズワン品番68-4086-08
ロックンローラー L-201 LABINCOロックンローラー L-201LABINCO
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
サンプルをゆっくり回転させながらロッキングします。 回転用のバーはステンレス製で10×208mmです。 バーの中心径は19.5mmです。 回転スピードは約10rpmです。 ロッキングは35°で毎分約5サイクルです。 ランプつきのON/OFFスイッチがあります。
仕様●サイズ:330×300×190mm●重量:3.0kgアズワン品番67-8733-53
L-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプター LABINCOL-28/L-29/LD-79用 2枚ディスク用アダプターLABINCO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
テストチューブロテーター L-28/L-29/L-30用ディスクアダプターです。
仕様●2枚ディスク用アダプターアズワン品番67-8733-67
セルロールファースト PFEIFFERセルロールファーストPFEIFFER
899,800税込989,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 ファーストモデルは、2~6rpmの範囲で0.25rpm単位で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
仕様●内容●▼ドライブユニット:2~6rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニットファースト●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-79
セルロール PFEIFFERセルロールPFEIFFER
859,800税込945,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 標準モデルは、0.1~2rpmの範囲で0.1rpm単位(0.1~1.0)または0.5rpm単位(1.0~2.0rpm)で調節できます。 ローラーボトル数増設可能。(最大16個まで同時回転可能)
仕様●内容●▼ドライブユニット:0.1~2rpm●▼ローラーデッキ:2台(ボトル4個迄)●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:W400×D295×H360mm(2デッキ使用の場合)●重量:コントロールユニット/0.5kg、ドライブユニット/1.85kg、ローラーデッキ/1.7kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8W●標準モデル:0.1~2.0rpm●ファーストモデル:2.0~6.0rpmアズワン品番67-8766-78
セルスピン PFEIFFERセルスピンPFEIFFER
499,800税込549,780
1台
32日以内出荷
CO2インキュベーター内で使用可能。 優れたスピード制御。 セルスピンは、5~75rpmの範囲で2.5rpm単位(5~40rpm)または5rpm(40~75rpm)で調節できます。 スターラープラットフォームには、スピナーフラスコを4個まで使用可能。 独自の硝子撹拌棒により効果的な撹拌が行えます。
仕様●内容●▼スターリング・プラットフォーム●▼コントロールユニット●▼ACアダプター:100-240V、50/60Hz●▼コントロールケーブル●外形寸法:75×295×380mm(コントロールユニットを含む)●重量:3.4kg●電源●▼入力:AC 100-240V、47-63Hz、1.6A●▼出力:DC 9.5V、4.0A、3.8Wアズワン品番67-8766-80
ROTO-THERMインキュベーションローテーター BenchmarkROTO-THERMインキュベーションローテーターBenchmark
169,800税込186,780
1式
7日以内出荷
温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能
仕様●スピード設定範囲:24rpm(固定)●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ー●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4kg●電源:115V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-09
ROTO-THERM Plusインキュベーションローテーター BenchmarkROTO-THERM PlusインキュベーションローテーターBenchmark
229,800税込252,780
1式
4日以内出荷
温度制御機能を搭載したローテーター 1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。 可変速制御や高度なシェイク/ミキシングモードが利用可能です。 ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果) ポーズ:回転中に断続的に停止する機能 ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能
仕様●スピード設定範囲:5~70rpm●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ミックス、ポーズ、ロッキング●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4.5kg●電源:100-240V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-10
ステンレスふるい450×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい450×100用 蓋・受器サンポー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)450×100アズワン品番4-6000-56
ステンレスふるい500×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい500×100用 蓋・受器サンポー
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)500×100アズワン品番4-6001-55
ステンレスふるい 250×60 サンポーステンレスふるい 250×60サンポー
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)250×60
ステンレスふるい350×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい350×100用 蓋・受器サンポー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)350×100アズワン品番4-5998-55
ステンレスふるい 450×100 サンポーステンレスふるい 450×100サンポー
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)寸法(mm)内径Φ450×内高100アズワン品番4-6000-15目開き(mm)11.2
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ60野中理化器製作所
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304内径×深さ(mm)150×60
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ60用オプション品野中理化器製作所
3,399税込3,739
1個ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ60 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ60野中理化器製作所
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)300×60
ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ100×深さ45用オプション品野中理化器製作所
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100野中理化器製作所
57,980税込63,778
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)500×100
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ60用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ60用オプション品野中理化器製作所
10,980税込12,078
1個ほか
33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20野中理化器製作所
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)50×20
ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ350×深さ100用オプション品野中理化器製作所
13,980税込15,378
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20用オプション品野中理化器製作所
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100用オプション品野中理化器製作所
19,980税込21,978
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ50×深さ20用オプション品野中理化器製作所
2,598税込2,858
1個ほか
33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ200×深さ45用オプション品野中理化器製作所
3,399税込3,739
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
振盪器