絞り込み
ブランド
内径×深さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 振盪器

973件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ300×深さ100用オプション品野中理化器製作所
10,980税込12,078
1個ほか
33日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100野中理化器製作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)400×100
ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100野中理化器製作所
31,980税込35,178
1個
43日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)360×100
ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ360×深さ100用オプション品野中理化器製作所
14,980税込16,478
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ450×深さ100野中理化器製作所
44,980税込49,478
1個
43日以内出荷から48日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)450×100
ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100用オプション品野中理化器製作所
24,980税込27,478
1個ほか
10日以内出荷から24日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ400×深さ100用オプション品野中理化器製作所
15,980税込17,578
1個ほか
43日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ150×深さ45用オプション品野中理化器製作所
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー 日伸理化卓上振とう器 プログラム式十字シェーカー日伸理化
219,800税込241,780
1個
10日以内出荷
プログラム式十字振とう+多目的シェーカー振とうは前後/左右/前後左右の合成前後・左右・停止・切換時の反復動作が人間の手で振るを忠実に再現します昆虫細胞 バキュロウィルス発現形における提案タンパク質発現を的確にサポート様々な振とう方法で検証し要所でのウィルスの拡散が感染の効率を高める事ができた振とう方法です。プログラムタイマー設定が可能同条件・再現性の高い実験が可能
仕様●振とう方向 左右 or 前後 or 左右と前後の合成方向●可変パラメーター 連続運転 or 断続運転の選択/左右 or 前後振とう数/休止(振とう停止)時期●振とう幅 25mm●振とう数 0~220rpm(推奨振とう数0~180rpm)●許容負荷重 700g●モーター DCブラシレス●振とう台寸法 W290×D210●外形寸法 W292×D228×H136mm●重量 約2.6kg●電源 AC100V、1.2A、三芯接地付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下(但し恒温器内0~45℃可 結露しないこと)●付属品 滑り止めシート付きアズワン品番65-8129-50
パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応 日伸理化パワフルマルチシェーカー スリム型 20Kg対応日伸理化
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
W600×D400の大型撹拌台コンテナをどんどん積み重ねても安心の耐荷重20Kg耐久性を重視した低速往復運動の振とう器です。写真はオプションの専用の架台を載せてあります。一人ひとりの専用セクションを確保できます。
仕様●振とう方式 レシプロ振とう●振とう幅 50mm●振とう数 0~60rpm●耐荷重 20kg(トレー格納庫を含む)●振とう台寸法 W394mm×D645mm×H15mm●振とう台内寸法 W391mm×D642mm シリコンシート付●本体外形寸法 W394(W300)×D670 H180mm●重量 約19.5kg●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション トレー格納庫/小箱/並箱アズワン品番65-8129-62
ミニディスクローター BC-710シリーズ バイオクラフトミニディスクローター BC-710シリーズバイオクラフト
74,980税込82,478
1台
17日以内出荷
抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍簡単操作・耐久性能に自信回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
仕様●動作:低速回転●回転速度(rpm):1~20●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25アズワン品番67-0320-72
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
40,980税込45,078
1個
17日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.8kgアズワン品番65-8129-66
アームシェーカー FINEPCRアームシェーカーFINEPCR
259,800税込285,780
1台
33日以内出荷
腕を振ることができるのと同じ振動を与えることができます。置き方は縦・横どちらも対応します。マグネットによりアクセサリーの取外しが用意。
仕様●サイズ:幅×奥行×高さ(mm)/225×175×220アズワン品番65-8887-48
ミニディスクローター BC-710シリーズ バイオクラフトミニディスクローター BC-710シリーズバイオクラフト
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
抗原抗体反応・各種培養等様々なシーンで活躍簡単操作・耐久性能に自信回転ホルダーは別売りでカスタムメイドも対応
仕様●動作:高速回転●回転速度(rpm):3~60●可変角度(水平-垂直):0~90°●外寸(mm):幅120×奥行150×高165●搭載重量:ホルダー2枚まで搭載可能●本体重量(kg):2●消費電力(VA):25アズワン品番67-0320-73
ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ500×深さ100野中理化器製作所
61,980税込68,178
1個
24日以内出荷
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングA型-250mLポリビン9個用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-59
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用300mL 7個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-55
エイトシェーカー バイオクラフトエイトシェーカーバイオクラフト
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●テーブルサイズ(mm):幅319×奥行220●外寸(mm):幅319×奥行220×高135●搭載重量(kg):2kgまで(中央部搭載)●本体重量(kg):5.0●消費電力(VA):20●動作:水平8の字●振盪回転数(往復/min):10~50回●振幅巾(mm):前後左右各40移動●使用環境:0~50℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-78
パーソナルシェーカー BCMシリーズ バイオクラフトパーソナルシェーカー BCMシリーズバイオクラフト
51,980税込57,178
1台
17日以内出荷から24日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●粘着滑り止めシート型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-58
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●三角フラスコ用200mL 10個用●写真は参考として100mL用の振とう台を掲載しております。シェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-54
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-60
卓上小型シーソーシェーカー バイオクラフト卓上小型シーソーシェーカーバイオクラフト
78,980税込86,878
1台
10日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●テーブルサイズ(mm):幅180×奥行130●外寸(mm):幅180×奥行125×高100●搭載重量(kg):約1kgまで●本体重量(kg):2.1●消費電力(VA):10●動作:上下振幅●上下振幅数(往復/min):3~33回●振とう角度:6°●使用環境:0~65℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-79
ウェーブシェーカー バイオクラフトウェーブシェーカーバイオクラフト
189,800税込208,780
1台
17日以内出荷
ゲルの脱色、抗原抗体反応、各種培養など様々なシーンで活躍するソフトな振盪ハイブリタイゼーション、インキュベーター内使用に耐える65℃までの耐熱モーターを使用
仕様●テーブルサイズ(mm):幅280×奥行280●外寸(mm):幅285×奥行285×高155●搭載重量(kg):2kg(中央部搭載)●本体重量(kg):5.2●消費電力(VA):20●動作:三次元駆動●振幅傾斜数(min):3~33回●傾斜角度:水平~10°(連続可変)●使用環境:0~65℃/湿度20~90%(結露なき事)アズワン品番67-0320-75
NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ 日伸理化NX-11-20用専用台 NX-1120-Hシリーズ日伸理化
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
高速シーソーシェーカーNX-11-20用スプリング固定方法で簡単固定
仕様●適合機種 NX-11-20 高速シーソーシェーカー●バイアール瓶専用台●左右各6本 計12本●シェーカー本体は付属しません。アズワン品番65-8129-71
NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式 日伸理化NX-10ND/NX-20D用 共通振とう台 4段可変式日伸理化
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
小型レシプロシェーカー/ロータリー共通振とう台4段可変式試験管・遠沈管・チューブ・三角フラスコ・マイクロプレートその他フレックスに対応スプリングは脱着可能マスの大きさは任意に変更が可能
仕様●適合機種 NX-20 NX-20D NX-10N NX-10ND●有効寸法 W258×D184mm●外形寸法 W282×D200×H65mm●一マスの大きさ 16mm□128枡●スプリング 縦11×横9●重量 約1.1kgアズワン品番65-8129-65
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●スプリング台2段式C型●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-61
純白ロール紙 E-80(500枚入) よし与工房純白ロール紙 E-80(500枚入)よし与工房
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ミニボルテックスミキサー ビーエム機器ミニボルテックスミキサービーエム機器
21,980税込24,178
1式
93日以内出荷
NEST ミニボルテックスミキサー撹拌したいときに簡単に撹拌できるボルテックスミキサーです。ヘッドにチューブを軽く押し付けるだけでボルテックスできる便利さで、持ち運びも可能です。超小型で、操作が簡単直径30mmまでのチューブを攪拌可能青色のヘッドは耐久性のある頑丈な材質安定性のあるスチール製のデザイン
仕様●軌道直径:Φ4.5mm●最大容量:80ml●最大適用チューブ直径:Φ30mm●最大回転速度:3,000rpm●使用可能作業環境:5~40℃●サイズ:Φ96×85mm●重量:0.55kg●電源:AC100~240V、50/60Hz、5W●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3855-87
チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientificチューブローテーター ドラム 88-861シリーズThermo Fisher Scientific
53,980税込59,378
1個
12日以内出荷
Nichimate ニチメイト Plate Shaker NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Plate ShakerNICHIRYO(ニチリョー)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
マイクロプレート2枚を手軽に加温撹拌。振幅は、96ウェルまでのマイクロプレートの撹拌力に優れる3mm。温度安定性に優れるヒーターで上下から加温。タイマーやショートミックス機能も装備。
仕様振とう速度:200~1200rpm 振幅:3mm 使用温度範囲:室温+5℃~+70℃(設定可能範囲は0℃~、ただし冷却機能なし、設定単位0.1℃) ヒーター温度調節精度:≦±0.5℃(+37℃設定時:≦±0.3℃) ヒーター温度移行速度:+20℃ → +70℃:≦25min(通常は≦10min) タイマー設定範囲:1分~99時間59分 使用環境温度範囲:+4℃~+35℃ 使用可能容器:マイクロプレート(SBS規格)×2枚(※2) 本体外形寸法:284×264×157Hmm 本体重量:約6.7kg 電源:100-240V、2A、50/60Hzアズワン品番65-0335-49
Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダーNICHIRYO(ニチリョー)
14,980税込16,478
1袋(2枚)
4日以内出荷
Φ12-13mmチューブ用ホルダー。
仕様2枚入アズワン品番63-5509-40
積上げキット Eppendorf(エッペンドルフ)積上げキットEppendorf(エッペンドルフ)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
仕様InnovaR 42/42RシェーカーにユニットにInnovaR 4200/4230を積み重ねる際に使用アズワン品番63-8459-17
容量アップグレードキット Eppendorf(エッペンドルフ)容量アップグレードキットEppendorf(エッペンドルフ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷
仕様モデル2300からモデル2350への転換用アズワン品番63-8459-05
Nichimate Rotator用ホルダー NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate Rotator用ホルダーNICHIRYO(ニチリョー)
14,980税込16,478
1袋(2枚)
4日以内出荷
15mLディスポ遠沈管用ホルダー。
仕様2枚入アズワン品番63-5509-41
クランプ 500mLメディアボトルおよび450mLまたは600mL TPPバイオリアクター用 Eppendorf(エッペンドルフ)クランプ 500mLメディアボトルおよび450mLまたは600mL TPPバイオリアクター用Eppendorf(エッペンドルフ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。
仕様下の半径:54.76mm(2.16インチ) 直径:109.5mm(4.31インチ) 高さ:107.9mm(4.25インチ)アズワン品番63-8461-04
Nichimate ニチメイト Rotator NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト RotatorNICHIRYO(ニチリョー)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
ローテーターとしての動きに加え、ミキシング・間欠回転・シーソーを切り替え可能。
仕様本体外形寸法:275×152×165mm(W×D×H) 本体重量:約1.4kg 使用環境温度範囲:+4~+65℃ 電源:100-240V、50/60Hzアズワン品番63-5509-38
クランプ Eppendorf(エッペンドルフ)クランプEppendorf(エッペンドルフ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
Eppendorfがご提供する種類豊富なクランプで多品種フラスコをプラットフォームに固定できます。フラスコクランプは一体型ステンレススティール(点溶接やリベット無し)出強度と安全性が強化されています。クランプ2L以上の容量ではガードルが付属しており、高速でフラスコを攪拌する際の安全性が高まります。フラスコクランプは必要なスクリューが付いた一式で納入され、コイルワイヤースプリングが備わって安定性が強化され、スピードが上がります。
仕様下の半径:112.7mm(4.44インチ) 直径:225.4mm(8.87インチ) 高さ:95.63mm(3.76インチ)アズワン品番63-8460-99
積上げキット Eppendorf(エッペンドルフ)積上げキットEppendorf(エッペンドルフ)
109,800税込120,780
1セット
31日以内出荷
追加44又は44Rを1台スタック用(3×InnovaR 44/44Rは単一のスタックに配置可能)
アズワン品番63-8459-50
振盪器