振盪器 :「振とう」の検索結果

振盪器とは、三角フラスコやシャーレ等を設置して、中のサンプルなどを震盪するための器具です。バイオテクノロジーや医学系の実験や研究で、微生物や液体培地での細胞培養などの際に利用されることが多いです。三角フラスコをはじめ、シャーレ、マイクロプレートなど用途にあわせたさまざまな振盪機があります。水平、垂直など震盪方式を選ぶこともできます。マイクロチューブなどのローテータ-や粉体の分級に使用するふるい振盪機などもあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿のみ
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1枚ほか
4,158 税込4,574
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい受皿・蓋
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1組ほか
6,435 税込7,079
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 内径×深さ(mm)300×100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
摘要フラットトップ織
1個
21,900 税込24,090
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

摘要- 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)受皿及蓋 枠寸法Φ300×100mm 仕様JIS Z 8801-1:2000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
7,920 税込8,712
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品 材質ステンレス 内径×深さ(mm)300×100
1個
30,195 税込33,215
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鉛フリー。JIS Z 8801
枠寸法Φ300×100mm 校正証明書一般校正
1個
45,980 税込50,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験用ふるい蓋のみ
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
1枚ほか
3,168 税込3,485
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)