撹拌機器 :「ptfe」の検索結果
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「容量(L)」から絞り込む
0.4(1)
0.5(1)
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4
シャフト径(Φmm)8
従来の棒状撹拌子で60秒かかっていた均一撹拌作業が、半分未満の時間に短縮可能です。支持台とエレメントが着脱可能なため、容易に洗浄ができます。混合エレメントにより独自の流体が生み出されます。
材質PTFE
撹拌可能最高粘度約1500cP(グリセリン程度)まで
従来の棒状撹拌子で60秒かかっていた均一撹拌作業が、半分未満の時間に短縮可能です。支持台とエレメントが着脱可能なため、容易に洗浄ができます。混合エレメントにより独自の流体が生み出されます。楕円型撹拌子の為、丸底容器でも安定します。
付属品PTFE強力撹拌子楕円型×1個、その他/PTFE強力撹拌子オクタゴン型×1個
材質PTFE
外径(Φmm)20
組数(エレメント) 2
アズワン品番3-8787-13
撹拌可能最高粘度約1500cP(グリセリン程度)まで
推奨撹拌容量(mL)MAX400(水の場合)
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10
羽根幅(mm)150
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600
シャフト径(Φmm)10
羽根幅(mm)150
アズワン品番63-4155-05
1個
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。