撹拌機器 :「モーター用ブラシ」の検索結果
小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口
付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個
質量(kg)約2.5
タイプスタンダード
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
回転制御スピードフィードバック制御
使用周囲温度(℃)5~35
定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
回転速度(min-1[r.p.m])5~300
最大トルク(N・m)0.98/300
回転制御スピードフィードバック制御
機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁
安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
モーターDCブラシレスモーター35W
定格トルク(N・m)0.098
回転数(min-1[r.p.m])3000
外径(Φmm)1~10(撹拌棒)
チャックドリルチャック
使用環境温度(℃)5~35
外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。
質量(kg)約2.5
アズワン品番63-5194-02
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。